直径34mmまでの誘導棒に最適。
用途警備・誘導に最適。
材質合皮
幅(mm)44
全長(mm)120
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
こんなお得な商品も!

キーボックス プッシュ式 壁取付型
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
壁にネジで頑固に設置でき、中のカギへスマートにアクセスが可能。
使い易さと安全性を兼ね備え、住宅はもちろん倉庫や工場などにも最適なカギ番人です。
より高度なセキュリティー性が要求される金庫などにも採用されている26文字アルファベットダイヤルタイプでさらに安心キーボックス。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護
ロックプッシュ式
付属品ネジ4本
材質【本体】亜鉛合金
寸法(mm)65×53×105
質量(g)760
表面処理焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
プッシュボタンと南京錠の組み合わせで取付け場所を選ばず、誰にでも簡単に使用できます。
使いやすさはシリーズNo.1!暗証番号は押しやすいプッシュボタン式!
持ち運びにとっても便利なポータブルタイプです!
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金【掛金部】硬質カーボン鋼
質量(g)670
表面処理焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35
仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm
質量(g)290
電源単3乾電池(1.5V)×2本
探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245
探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
カギやカードも保管できるビッグサイズのカギ番人です。
ネジで壁へ頑固に設置できる安心の壁付けタイプです。
暗証番号入力は押しやすいプッシュボタン式。
用途巡回警備・自動車・建築現場・倉庫・ビル管理・巡回介護
ロックプッシュ式
付属品保護カバー
材質【本体】亜鉛合金【保護カバー】TPE
質量(g)1460
表面処理焼付塗装
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×62×120
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
●サイズ:W89mm×H19mm●繰り返し利用可能(粘着剤なし)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器
【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得
●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品
用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。
【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事に
タイプ繰り返し利用可能(粘着剤なし)
寸法(幅W×高さH)(mm)89×19
精度±0.5℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1本の誘導棒で「赤→青」点滅の切替が可能です。
用途夜間作業、警備、交通誘導、工事現場での車や歩行者の誘導や夜の防犯活動に。
付属品ベルトクリップ、ストラップ付
トラスコ品番351-7414
材質本体:PVC
長さ(mm)540
色赤/青
電源(V)単2乾電池×3本(別売)
連続使用時間(時間)約60
点滅有
点灯方式赤点滅→青点滅→消灯
外径(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)赤6、青6(切替)
径(mm)34
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
●サイズ:W46mm×H11mm●使い捨てタイプ(裏面粘着剤)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●粘着剤:低アレルギー性●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器
【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得
●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品
用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。
【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事に
RoHS指令(10物質対応)対応
アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けSSD (2.5inch)は、幅広い選択が可能なように製品設計されております。
組込み/工業用、エンタープライズサーバ、警備、産業用アプリケーション(シンクライアント、POS)など、様々なお客様のニーズにあった対応が可能です。
グローバルウェアレベリング機能
内部エラービット検出機能
独自機能の電源断対策機能
S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状2.5inch SATA (7+15 pin)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×69.85×7
対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T
最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03
インターフェースSATA III 6Gb/s
耐衝撃性1500G、0.5ms
耐振動性能20G、7~2000Hz
動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)200万
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けSSD (2.5inch)は、幅広い選択が可能なように製品設計されております。
組込み/工業用、エンタープライズサーバ、警備、産業用アプリケーション(シンクライアント、POS)など、様々なお客様のニーズにあった対応が可能です。
グローバルウェアレベリング機能
内部エラービット検出機能
独自機能の電源断対策機能
S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状2.5inch SATA (7+15 pin)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×69.85×7
対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T
最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03
インターフェースSATA III 6Gb/s
耐衝撃性1500G、0.5ms
耐振動性能20G、7~2000Hz
動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)200万
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けSSD (2.5inch)は、幅広い選択が可能なように製品設計されております。
組込み/工業用、エンタープライズサーバ、警備、産業用アプリケーション(シンクライアント、POS)など、様々なお客様のニーズにあった対応が可能です。
グローバルウェアレベリング機能
内部エラービット検出機能
独自機能の電源断対策機能
S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状2.5inch SATA (7+15 pin)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×69.85×7
対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T
最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03
インターフェースSATA III 6Gb/s
耐衝撃性1500G、0.5ms
耐振動性能20G、7~2000Hz
動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)200万
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けSSD (2.5inch)は、幅広い選択が可能なように製品設計されております。
組込み/工業用、エンタープライズサーバ、警備、産業用アプリケーション(シンクライアント、POS)など、様々なお客様のニーズにあった対応が可能です。
グローバルウェアレベリング機能
内部エラービット検出機能
独自機能の電源断対策機能
S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状2.5inch SATA (7+15 pin)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×69.85×7
対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T
最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03
インターフェースSATA III 6Gb/s
耐衝撃性1500G、0.5ms
耐振動性能20G、7~2000Hz
動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)200万
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けSSD (2.5inch)は、幅広い選択が可能なように製品設計されております。
組込み/工業用、エンタープライズサーバ、警備、産業用アプリケーション(シンクライアント、POS)など、様々なお客様のニーズにあった対応が可能です。
グローバルウェアレベリング機能
内部エラービット検出機能
独自機能の電源断対策機能
S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状2.5inch SATA (7+15 pin)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×69.85×7
対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T
最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03
インターフェースSATA III 6Gb/s
耐衝撃性1500G、0.5ms
耐振動性能20G、7~2000Hz
動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時)
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)200万
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場
ケーブル長(m)10
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。
IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。
イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。
アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。
幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。
曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。
電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。
交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。
VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。
用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。
マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。
ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール
ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。
自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。
コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。
防塵防水性能IP67
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く)
送信出力10mW-1mW切り替え可
付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ
消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均)
通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500)
インピーダンス約2kΩ
定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)
充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6
チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch
種類特定小電力
接地マイナス接地
通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信)
電波型式F3E(FM),F1D(FSK)
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
低周波出力最大60mW以上(8Ω)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。
コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。
感度は用途に合わせて2段階に切替ができます。
いたずら針の検出に使えます。
軽量で、長時間の作業でも手に負担がかかりにくいデザインです。
用途生産工場での品質管理・店頭などでの防犯管理、縫製品全般(婦人服・ベビー服・紳士服等)に混入した鉄製縫い針・折れ針・マチ針・ピンなどの検出に、コンベアー式検針機・大型検針機で検出された商品の中の部分検針と針位置確認に、食料品パック・医薬品の中に混入された縫い針・ホッチキス・鉄針などの検出に、拳銃・刃物類の検出を目的とした警備用、医療関係での体内侵入針などの検査・MRI検査(核磁気共鳴撮影)前の鉄片装着検査での使用
仕様警報:LED赤ランプ、ブザー
付属品単3電池2本、ハンドストラップ、取扱説明書
寸法(mm)60×230×60、検知面:60×100
質量(g)約290(電池含む)
電源単3×2本
電池寿命(時間)約300
検出範囲(mm)【標準レンジ(ON)】2.5Φ鉄球:17.0/1.0Φ鉄球:8.5、【高感度レンジ(EX)】2.5Φ鉄球:24.0/1.0Φ鉄球:14.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。
ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。
コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。
食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。
人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。
凶器探知用として、警備・保安関係者に。
質量(g)290
検出方式磁気誘導
探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245
探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm
有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30
使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
16バンド受信
超高感度X/Kバンド受信
ダブルスーパーヘテロダイン方式で前方後方のレーダー波(Xバンド/Kバンド)を受信します。
無線識別機能
14種類の無線を識別し、緊急レベルに合わせて3グループに分けて警告します。警告グループの切替をオフにすることも出来ます。
角度可変ソーラーパネル
ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。
内蔵バッテリーの連続使用 最大60時間(無線機能オフ時)
新Hシステム対応
ステルス型速度取締り対応
ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V/24V車
電源電圧(V)(内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12/24
付属品サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード
質量(g)112
タイプ無線機能充実タイプ
使用温度範囲(℃)-10~+65
機能無線識別機能警察デジタル無線、ヘリテレ無線、カーロケーター、350.1MHz受信機能、署活系無線、取締特小無線、警察活動無線、警察電話無線、レッカー無線、消防無線、消防ヘリテレ無線、新救急無線、JH無線、警備無線
本体サイズ(mm)65(W)×103(D)×33.8(H)(突起部除く)
受信周波数(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド (レシーバー部)UHF/330~470MHz帯、VHF/154~162MHz帯
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード