「豆ミンサー」の検索結果

20件中 1〜20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
味噌づくりに最適なミンサーの登場です。 あらかじめセットされている味噌豆専用プレートと3kgもの豆を入れられる大きなホッパーでより美味しく、より大量の味噌づくりを可能にしました。 ハイパワー・静かな運転音・コンパクトと、ご家庭での使いやすさも最大限に追求しました。
仕様4.8mmプレート付 付属品専用豆ホッパー、みそ豆 専用プレート 材質本体:アルミ ロール:樹脂 質量(kg)7 径(Φmm)プレート:66、ロート:45 電圧(V)単相100 消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×382 定格時間(分)20 処理能力40kg/20分 TKG品番8-0648-0301 TKG品番(2017)6-0604-0301
1個
59,900 税込65,890
翌日出荷

手軽にミンチが出来るハンドル式のミンサーです。 簡単に交換出来る細目と粗目の2枚のアタッチメントがついているので、ミンチの粗さを調節出来ます。
材質本体/キャップ・ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度60℃)、スクリュー/ポリアセタール(耐熱温度120℃)、材料投入口/AS樹脂(耐熱温度70℃)、材料押さえ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ディスク(細目・粗目)・カッター/ステンレス刃物鋼 質量(g)1049 本体寸法(mm)270×123×224
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに コード長さ(m)1.2 電圧(V)(50/60Hz)100 定格時間(分)15 モーター回転数(min-1[r.p.m])17000〜21000
1台
17,900 税込19,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、貝、えび、いか類の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。 健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。 レストランなど業務用にもお使いいただけます。 プレートは用途の広い3.2mm孔を標準でセットしております。 また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。
材質FC鋳物 錫メッキ仕上 付属品3.2mmプレート付、肉押棒付
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別 質量(kg)12 タイプ据付式 プレート寸法(mm)Φ99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×16×21、(ロート径)160×140 処理能力60kg/h EBM品番803010
1個
7,490 税込8,239
3日以内出荷

約1升の豆が1度にひける!ホッパーが大きく、約1升の豆が入ります。豆ひき以外にも肉のミンチ、魚のミンチ作りにもどうぞ。プレート径:69mmロート径 :200×160mm処理能力 :1.2kg/分標準仕様 :3.2mmプレート付。肉押棒付
材質FC鋳物 錫メッキ仕上 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×430 TKG品番8-0649-0601 TKG品番(2017)6-0605-0601
1個
33,900 税込37,290
翌日出荷

EBM品番1641710
1個
7,990 税込8,789
翌日出荷

新鮮素材でヘルシーメニューを! トレーに肉を載せてスイッチを入れるだけで、たちまち挽肉のでき上がり! 肉だけでなく、魚のすり身や味噌、ジュースまで作れます。また、大量処理が可能なハイパワーにもかかわらず静かな運転音、置き場所に困らないコンパクト設計、抗菌プラスチックを採用したトレーなど使いやすさと衛生面にも気を配りました。 マッシュポテトも熱いうちに作れるので、固くならずホクホクとしたコロッケが作れます。 塩分を控えたり、こうじを多めに加えたり…。ご家族の健康を考えた手作り味噌が作れます。
仕様3.2mmプレート付押し棒付き 材質本体:アルミ ロール:樹脂 径(Φmm)プレート/65、ロート/45 電源単相100V 400W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×170×310 処理能力(肉・魚)20〜30kg/20分 TKG品番8-0648-0201 TKG品番(2017)6-0604-0201
1個
59,900 税込65,890
当日出荷

1個
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。
材質SKS93
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電源 :単相100V 400Wプレート径:65mmロート径 :45mm処理能力 :肉・魚20~30kg/20分標準仕様 :3.2mmプレート付押し棒付き。
材質SCM440 質量(kg)7 TKG品番8-0648-0202 TKG品番(2017)6-0604-0202
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

肉や魚などのミンチに使用し、ハンバーグ・つくねなどが手軽にできます。プレート3枚付属。
TKG品番8-1126-0401 TKG品番(2017)6-1044-0801
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

川崎合成樹脂VCカロリーミンチ
押え棒付(天然木)・プレート細目Φ4.8・荒目Φ8.0 各1枚付・材料を入れてハンドルを回すだけで簡単にミンチにできます。しっかり固定できる吸盤付。
質量(kg)0.6 間口W×奥行D×高さH(mm)100×135×200 TKG品番8-0649-0701 TKG品番(2017)6-0605-0701
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

下ごしらえや、うどんパスタの生地づくりも。 新食感、「鬼おろしカッター」搭載。
電源単相100V 50/60Hz 消費電力(W)120 容量最大500g(ハンバーグのたね) 材質本体:ABS樹脂、容器:ガラス
1個
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動チョッパー S-10用プレート
材質
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OMC-22 仕様プレート径:82ロート径:65処理能力:3.3kg/分電源:3相200V 750W標準仕様:3.2mmプレート付。200V電源。 。高性能ロールの作動により、作業能率を高 め多量の肉材料を短時間で処理しますの で、肉材料は加熱されず鮮度も落ちません。ギャードモーター方式を採用しておりますので、 運転時の騒音が少なく大変静かです。
材質特殊鋼 刃径(Φmm)2.3
1個
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄鋳物錫メッキ。ハードナイフの採用 ハードナイフはSCM材を使用しておりますので、優れた切れ味を持ち、 再研磨の必要がない程の耐久性があり、いつまでも処理能力が落ちません。プレート径:80ロート径 :140×100処理能力 :1.8kg/分標準仕様:3.2mmプレート付。肉押棒付。ボニー ミートチョッパーのプレート種類目のサイズ 1.2mm 1.6mm 1.9mm 2.4mm 3.2mm 4.0mm 4.8mm 6.4mm 8.0mm 9.6mm 12.8mm 15.8mm 19.2mm
材質SCM440
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベリタス 電動チョッパーの交換用ナイフです。
材質 TKG品番8-0648-0102 TKG品番(2017)6-0604-0102
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

セメダイン500mLフィルムパックシリーズ
用途フロアロック110用 適合容量(mL)500 付属品ノズル3個(本体付属1個+予備2個)
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

標準仕様:3.2mmプレート付 胴体、ロール、プレート、ナイフがオールステンレス製で衛生的、切れ味抜群。小型ながら1時間に150kgの処理能力。
TKG品番8-0647-0101 質量(kg)27 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×535×440 処理能力150kg/時(60Hzプレート目3.2mm使用時) プレート寸法(Φmm)外径:69
1個
169,000 税込185,900
5日以内出荷

さらに商品を絞り込む