31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で折りたためば薄くなるから収納・持ち運びがしやすい。オフィスのデスク下にも使いやすい省スペースサイズ。3段階の温度切替でお好みの温かさで使える。自動電源オフ機能(4時間)で消し忘れ防止。安全性、断熱性、防湿性の高い「XPEフォーム」採用。過昇温防止 温度ヒューズ・定温コントロールシステム搭載
用途リビング、ソファ前、書斎や勉強机の下に。場所をとらない、ヒーター、パネルヒーター、家電、季節家電、暖房、暖房器具、暖房用品、コンパクト、薄型 セット内容本体、リモコン(テスト電池CR2025付)、電源コード、取扱説明書(保証書付) 材質不織布、ポリエステル、XPE、発熱シート、アルミニウム 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約560 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(使用時)約450×200×340/ (折りたたみ時)約550×30×340 機能温度切替3段階、サーモスタット 電源コード(cm)約142
1台
6,290 税込6,919
3日以内出荷

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W)600 本体質量(kg)1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

座布団やデスクの足元など、冬の冷えやすい所をさっとひくだけで心地よく暖めます。
1個
3,990 税込4,389
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【効率的に熱を伝える6層設計】 炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。 新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。 表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。 【トップクラスの最高温度】 最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。 またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。 ※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。 【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】 製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに! 脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。 アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。 左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。 【3段階の温度調節】 High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃) シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。 外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。 【安心・安全設計の自動OFF機能】 連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心! 本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7 質量(kg)約2.9 電源AC100V (50/60Hz) 消費電力(W)最大200 ケーブル長(m)約1.4 連続使用時間(時間)3 材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
1台
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所を取らず、圧迫感の無い薄型コンパクトデザイン。オフィスのスチールデスク、ダイニングテーブル等に簡単に取り付けられる。本体に内蔵の強力マグネットで取り付け出来る。付属の固定板を使用すれば木製テーブルにも取り付け可能。消し忘れ防止3時間オフタイマー付き。
用途テーブルヒーター、フットヒーター、デスクヒーター、足元ヒーター、足元暖房、電気暖房、暖房機器、スポットヒーターとして。オフィス、デスク、机に。 消費電力(W)90 セット内容本体、固定金具(4枚)、取付ビス(4本) 材質ABS樹脂 質量(kg)1 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×30 ヒーターPVC コードヒーター 保証期間お買い上げ日より1年
1台
4,990 税込5,489
5日以内出荷

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

大風量モデルの室温センサー搭載セラミックヒーター。トイレや脱衣所など、スポットでの使用にオススメ。2段階パワー切替(弱/強)が可能。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。温度センサー:5段階の温度(16/19/22/25/28度)に合わせて運転します。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節します。オートオフ機能:何も操作せずに運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。チャイルドロック機能:運転・停止時の動作を制限できます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 セラミックヒーター 電気ヒーター 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 省エネ シンプル 仕様運転切替:弱/強 質量(kg)2.8 ブラック 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.8 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ 機能チャイルドロック 保証期間1年 オートパワーオフ5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×13.3×40 適用畳数~8畳 切タイマー1/2/4時間
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)デスクヒーター
オフィスや勉強部屋に、足元じんわりあたたか 勉強や仕事中にひざ下を暖める
コード長さ(cm)180 表面温度(℃)強:55、弱:37 質量(kg)2.2 グレー 定格165W 寸法(cm)48×45×30 温度制御サーモスタット 温度調節弱・強 スイッチ種類切換スイッチ(強・弱・切)
1台
15,900 税込17,490
欠品中

【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】 電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。 人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。 送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。 使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。 自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。
消費電力(W)50Hz:760、60Hz:710 トラスコ品番859-7495 寸法(mm)175×280×145 ホワイト 質量(g)1800 コード長さ(m)2 安全装置転倒OFFスイッチ モード切替2段階(強/弱) 関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB) センサー感知範囲上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m
1台
5,580 税込6,138
当日出荷

コンパクトで省電力のフットヒーター。速暖ですぐに足元あったか。フットスイッチで足の指先でカンタン操作。収納場所に困らないスリムな設計。温度調節3段階。3時間で自動オフタイマー付き。
用途足の冷えに。ヒーター フットヒーター 薄型 足温器 冷え防止 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大28 耐荷重(kg)約30 寸法(cm)(ヒーター面)23×14 温度調節範囲(℃)(3段階)弱:約30/中:約38/強:約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×21×2.5
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷

じんわり遠赤外線のスポット暖房。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。持ち運びやすいコンパクトサイズ。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター 電気ヒーター 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 仕様運転切替:入/切 質量(kg)1.2 ホワイト 消費電力(W)500 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.8 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×17.1×53.3
1台
5,498 税込6,048
欠品中

マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/ 付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4 質量(kg)1.45 消費電力(W)最大200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 連続運転時間(h)8 保証期間1年 温度調節3段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

幅45cm高さ60cmゆったりサイズの3面発熱パネルヒーター。最大200Wでハイパワー(温度調整:3段階)。フィルムヒーターにより面発熱。転倒時自動OFF、温度過昇防止機能付きで安心。2・4・6時間自動OFFタイマー付き。ベルクロバンド付きで厚さ約5cmフラットに収納可能。
質量(kg)約2.5 ネイビー 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)200 電源コード(m)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×37×60 材質(表面)ポリエステル タイマー2/4/6時間OFFタイマー 表面温度(℃)弱:40±5/中:50±5/強:60±5
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます マグネットで机の下に簡単取付 両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます 人感センサーで電気代節約 脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー 専用フリースカバー付き 消費電力(W)130 付属品専用カバー 質量(kg)1.2(脚付き) (本体)黒、(カバー)ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35 再生紙使用マーク適合
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

消費電力(kW)0.09 トラスコ品番138-8386 幅(mm)455 高さ(mm)18 質量(g)780 奥行(mm)360 電源(V)100 標準消費電力料金(円/h)1.8
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。運転は低から高の範囲で切替が可能。無段階で温度調節ができるので、温まり具合に応じてお好みのパワーでお使いいただけます。
用途脱衣所、洗面所、トイレなど、足元暖房として。暖房/暖房器具/ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニタイプ/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/コンパクト/省スペース/ミニ/軽量/手元/手もとヒーター/足元/足下/足もとヒーター/デスク上/卓上ヒーター 質量(kg)1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.5 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×12×26 温度調節低-高(無段階) 運転モード入/切
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

TA70021A GCデスクパネルヒーター グリーンクロス 動画あり
『GCデスクパネルヒーター』は、冬のオフィスや事務所などのデスクワーク時に冷えた足元を、デスクの下からポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。万が一転倒しても、自動で電源がオフになる安全装置付きです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。3面発熱仕様で、前面と左右面の方向から暖かさを感じることができます。収納時は折りたたむことができてとてもコンパクトで、収納場所に困りません。コードの長さは1.5mで、比較的自由に設置場所を選択できます。
用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。 定格電力(W)200±10 定格電圧(V)AC100~120(50/60Hz) 温度(℃)45-65 コード長さ(m)約1.5 パネルサイズ(mm)正面:幅400×高さ530、側面:幅280×高さ530 機能通電停止傾け角度45度~ 設定温度(℃)【強】65(±5)【中】55(±5)【弱】45(±5) 本体寸法(全長×高さ)(mm)960×530 温度設定強、中、弱
1台
5,980 税込6,578
欠品中

豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマぐるポカ パネルヒーター
【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】 アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。 ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。 電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。
質量(g)860
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル 仕様運転切替:入/切 質量(kg)1.7 ホワイト 消費電力(W)160 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.9 安全装置温度ヒューズ 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5 温度調節低~高(無段階)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

超速暖0.2秒ですぐあたたかい。4段階切替(250・500・750・1000W)でお好みの暖かさに設定可能。約130度の範囲の手動首振り運転に対応。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 質量(kg)2.7 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.5 安全装置二重安全転倒オフスイッチ 保証期間本体1年/ヒーター2年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×61 出力切替250/500/750/1000W
1台
12,980 税込14,278
欠品中

超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。 本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。 軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。 操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 質量(kg)1.1 ホワイト 消費電力(W)400 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置二重安全転倒オフスイッチ 保証期間本体1年/ヒーター2年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。
用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り 質量(kg)1.8 消費電力(W)700 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 保証期間メーカー保証:1年 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×22×57 出力切替強(700W)/弱(350W) 首振り左右
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボンヒーターの速暖性とシーズヒーターの遠赤外線効果を兼ね備えたハイブリッドタイプ。左右の首振り運転に対応。3段階のパワー切替が可能。300W:中央のカーボンヒーターに通電。750W:中央のカーボンヒーターと片方のシーズヒーターに通電。1200W:全てのヒーターに通電。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター シーズヒーター 電気ヒーター 速暖 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 質量(kg)3.5 マットホワイト 消費電力(W)300/750/1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.5 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 機能首振り 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×64.5
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

【速暖】【軽量】【3モード搭載】 ダイヤル式でシンプル操作。電源ONですぐに暖かいセラミックファンヒーターです。 コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。 3つのモード選択が可能。1200、600W、送風とシーンに合わせてお好みの暖かさに調節が出来ます。 転倒時は自動で電源が切れるので安心です。
ホワイト 質量(g)2000 消費電力(W)送風15、弱600、強1200 電源AC100V 電源コード(m)1.5 風量調整2段階(強/弱) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×130×365
1台
4,828 税込5,311
3日以内出荷

人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様。脱衣所やトイレなど狭い場所におすすめのセラミックヒーター。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房。従来品に比べて、温風が吹き上がるよう設計されたモデル。2段階パワー切替(弱/強)が可能。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。人感センサー搭載:人がいる時だけ運転し、いない時は自動停止します。ムダな運転をしない省エネ機能です。温度センサー:5段階の温度(16/19/22/25/28度)に合わせて運転します。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節します。オートオフ機能:何も操作せずに運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 セラミックヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 省エネ シンプル 仕様運転切替:送風、弱、強 質量(kg)2 グレージュホワイト 消費電力(W)(温風強)1200、(温風弱)600、(送風)16 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.6 安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット 温度センサー5段階設定(16/19/22/25/28度) 保証期間1年 オートパワーオフ5時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×14×31.5 切タイマー1/2/4時間
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷

6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7 モスグレー 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480 電源コード(m)1.5 温度調節弱~強(無段階)
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

オフィスや在宅などで、足元の寒さ対策として、かわいいアニマルが足先を暖めてくれます。ヒーターパッドは取り外し可能です。電源はUSB、AC電源の2WAYで使えます。
仕様●サイズ(約)全長480×幅340×厚み130mm●素材・材質:ポリエステル アズワン品番65-6903-04
1個
4,490 税込4,939
4日以内出荷

障害物センサー搭載 3段階切替式 コンパクト&スリム電気ストーブ 障害物センサー搭載:カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様 左右首振り機能 左右首振り角度:約60度
用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。電気ヒーター 小型ヒーター 足元ヒーター 速暖 暖房 足元暖房 おしゃれ 首振り シンプル 質量(kg)2.2 消費電力(W)(弱)200/(中)400/(強)600 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置電流ヒューズ、転倒OFFスイッチ 電源コード(m)1.6 保証期間1年 発熱体石英管ヒーター3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17×51 取扱説明書(2.08MB)
1台
7,098 税込7,808
4日以内出荷

超速暖0.2秒。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。大型ガードで接触を防ぐ。2段階切替でお好みの暖かさに設定。転倒オフスイッチ搭載。
用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/小型/省スペース 質量(kg)1.6 切替方式スイッチ:200W/400W 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ 電源コード(m)2.3 保証期間(本体)1年、(ヒーター)2年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8
1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)