「車 ドア フック」の検索結果
ポールなどに巻きつけたり、カラビナやS字フック、ハンガーも掛けられる!
工具の吊り下げやアウトドアにも使用可能!
用途車の中、狭い場所、作業現場などの棚の置けない所の整理収納に。アウトドア、物干しにも最適!
材質ナイロン
色ブラック
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品受金具
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)120
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質亜鉛合金
質量(g)28.5
仕上ニッケルめっき
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に
ねじ寸法5/8×18UNF
適合(小):PCD95~110、(大):PCD110~140
セット内容スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント
全長(mm)570(スライドバー)
質量(kg)2.2(ハンマーのみ)
使用範囲(mm)40~75(プーラー)
ストローク長(mm)425
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
本体・受け・押えの3点セットの商品になります。
用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)460
質量(kg)1.5
ハンドル寸法(mm)114
危険物の類別非危険物
先端径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)120
保持力N(kgf)150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品受金具
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)120
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
小型ながら強力に扉をホールドします。
各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。
取付けが簡単です。
左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)75
表面仕上げバレル研磨
使用荷重(N)980
タキゲンコード22808
1個
¥1,474
税込¥1,621
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンマーセット
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ハブ及びハブベアリング、ドラムブレーキの取り外しが出来ます。
セット内容スライドT型バー、ハンマー、アクスルプーラー×2、アダプター、ナット、2-Jaw Head、3-Jaw Head、ナット&ボルト、アタッチメント、レグ、スクリュー、フック
質量(kg)(ハンマー)2.3
ねじ寸法5/8×18UNF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
この日傘式サンシェードなら、折り畳み傘と全く同じ使い方で簡単に設置ができます。カバーから出して、傘を開いて置くだけ。コンパクトさと手軽さに注目した、ありそうでなかった新発想の車用サンシェードです。使い終わったら畳んでカバーにしまうだけ。カバーはレザー調の上品なデザインで、車内の雰囲気と調和します。傘留め部分はAllマジックテープなのでまとめるのもラクラク。畳んだ傘はドアポケットやグローブボックスにポンっと収納。カバーには掛け紐がついているので、ヘッドレストのフック等に引っ掛けて常備もOK!
用途日よけ、レジャー用日傘、車中泊
セット内容本体、収納ケース
材質傘骨:ガラス繊維、アルミニウム合金、ポリエステル
素材シルバーコーティング
生地性能UVカット99.9%、UPF50+
こんなお得な商品も!

スライドハンマーセット
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
サービスタップのある部品を引き抜くためのスライドハンマーセット。
付属品アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18)
質量(kg)1.64
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
カムバックル式オープンフックの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。
荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25SH250 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。
寸法(mm)バックル:35×50×14
ベルト幅(mm)25
使用荷重(kg)250
端末仕様S字フック
破断荷重(kg)500
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)0.5
軽量で頑丈なアルミ製カラビナで、アウトドアをはじめ、様々な場面でご使用いただけます。
用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等
色ブラック
材質本体:アルミニウム、リング:鉄
質量(g)19
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
カラーバリエーション豊富な強化プラスチックタイプです。外れにくい二つのフックで多様な使い道が可能です。耐荷重22kgの中型サイズです。自転車のハンドルやテントの中、ドアノブなど、簡単に脱着できます。
用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。
色BG/ブラック
トラスコ品番479-8872
材質強化プラスチック、ステンレススチール
質量(g)41
耐荷重(kg)22.7
幅×長さ(mm)64×142
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質SPHC(軸受:オイルレスメタル)
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
トラックレール(ハンガーレール)用のSUS304ステンレス製のトロリー複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質SUS304ステンレス(軸受:オイルレスメタル(ステンレス製))
仕上2B
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
トラックレール(ハンガーレール)用のPOM(ポリアセタール製)トロリー複車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途静音性のポリアセタール車輪使用で、レール走行時の金属音を低減することができます。ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
耐荷重(kg)35(1個当り)
材質本体:SPHC/車:POMポリアセタール/軸受:オイルレスメタル
呼称2号
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100662。車のドアストライカーに引っ掛けて使用するスチール製ドアステップ。車体への傷付きを防止する保護ラバーパッド付き。フック角度が2ポジションあり、リアドアストライカー付近の斜めになった面でもステップがなるべく水平になるように設置が可能です。またフック部は折り畳み可能なので収納にも困りません。車の屋根への積載時や洗車に役立つアイテムです。販売備考:車のドアストライカーに引っ掛けて使用するスチール製ドアステップです。フック角度が2ポジションあり、また収納時折り畳み可能です。重量670g、耐荷重180kg。色[カラー]:オレンジ/ブラック。製品寸法:約23×8×5(H)cm (収納時)。材質[素材]:スチール(ボディ)/ラバー(ヒール)。内容量[数量]:1。キット内容:モキアセント ドアステップ×1。関連商品:品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90,PRG-100R20-PADSET,PRG-100R30-PADSET,PRG-100R50-PADSET,PRG-100S20-PADSET,PRG-100S30-PADSET,PRG-100S50-PADSET,PRG-100J86-B-PADSET,PRG-100J87-B-PADSET,PRG-100D90-B-PADSET
セット内容モキアセント ドアステップ×1
材質スチール(ボディ)/ラバー(ヒール)
色オレンジ/ブラック
寸法(cm)23×8×5(H) (収納時)
関連規格品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90,PRG-100R20-PADSET,PRG-100R30-PADSET,PRG-100R50-PADSET,PRG-100S20-PADSET,PRG-100S30-PADSET,PRG-100S50-PADSET,PRG-100J86-B-PADSET,PRG-100J87-B-PADSET,PRG-100D90-B-PADSET
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
スライドハンマプラー用ねじサイズ変換アダプタセット(2コ組)。ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
二面幅(mm)外部六角:27
ベーシックラジオ付車に、2DINサイズおよび1DIN+1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
適合車種ミニ[H26/4~H30/5(3ドア)](XM12,XM15,XM20,XMJCW,XN15,XN20)、[H26/4~H30/5(5ドア)](XS12,XS15,XS20,,XT15,XT20)
構成部品移設用キャップ、パネル、リング、移設用ブラケット、7インチ用パネル、パネル固定用フック、コネクター(16P)、常時電源用コード、アンテナ変換アダプター、移設用カバー類、その他
適合メーカーBMWミニ
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
頑丈な耐振構造です。
振動・衝撃の激しい大型扉に最適です。
ハーフロック機構付きです。
用途特装車・建設機械・重機
付属品ストライカー(C-873-1、2共通)
ベーシックラジオ付車に、市販8インチカーナビゲーションを取付けるキットです。
適合車種ミニ[H26/4~H30/5(3ドア)](XM12,XM15,XM20,XMJCW,XN15,XN20)、[H26/10~H30/5(5ドア)](XS12,XS15,XS20,XT15,XT20)
構成部品移設用キャップ、パネル、リング、移設用ブラケット、パネル固定用フック、コネクター(16P)、常時電源用コード、アンテナ変換アダプター、移設用カバー類、その他
適合メーカーBMWミニ
1個
¥48,750
税込¥53,625
9日以内出荷
ガーデニング金具
材質本体/スチール 黒塗装
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
13mm幅と18mm幅ベルトの2種類をラインナップ。自転車やバイクの荷台への荷物固定に最適です。持ち運びに便利なミニサイズなので、アウトドアにも最適な軽量小型タイプ。ラチェット金具により簡単に確実に荷締めができます。Sフックは錆びにくく、荷物に優しいビニールコーティングです。
用途荷物の結束・荷崩れ防止・運搬時の荷物固定
材質(ベルト)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・底部に強力マグネット内蔵!
・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・安定感のあるデザインで使いやすい
・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ
・文字が見やすい昼光色発光
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
防水保護等級IP44(生活防水)
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、
フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。
速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。
色無色
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.016L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(16mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のトロリー単車(Sカン、シャックル、Wシャックル等使用可です)
用途ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質SPHC(軸受:オイルレスメタル)
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車単車
自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g
色レッド
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g
色ヘアラインシルバー
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mm。WEIGHT:111 g
色ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
荷物の大きさに合わせて長さが調整できるゴムコード。樹脂製フック・カラビナで傷が付きにくい
用途車内の収納スペース拡大に。スチールラックでの荷崩れ防止に。工場での台車・カゴテナーに。アウトドアや防災に
付属品フック2個・カラビナ2個
材質(カラビナ)PQM・スチール、(ゴム・フック・ストラップ)PP、(本体)PP
色黒
寸法(cm)ネットサイズ:85×75
コード径(Φmm)ゴムコード径:4
伸長率(%)ゴムコード許容伸び率:150
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
ドアパネルと成形リベットファスナーを傷つけることなくすばやく持ち上げて引き出げます。
狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です。
仕様ストレート、90°フック、カーブフック、フックの4本セット
セット内容4本組
材質焼入鋼(黒色酸化)
幅(mm)24
全長(mm)160
軸長(mm)77
ハンドル長さ(mm)83
アズワン品番64-7870-22
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
1
2
3
次へ