アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のないより安全な一体成型用木で厚漏れリスクを軽減。底部には樹脂加工を施し床面を傷から守ります。。またマジックホール機構によりサビなどの劣化原因となるしけを底部から逃します。耐食・耐候性に優れるアルミの質感を生かし、容器表面にはメタリック調カラー塗装キャンディレッドの粉体クリア塗装を施しています。優れた耐久性で安心を守ります。またアルミ素材容器により従来品に比べ軽量化しています。
型式(番号)消第2024~4合
寸法(mm)全高460×全幅200×胴径102
質量(kg)約2.7
使用温度範囲(℃)-30~+40
能力(単位)A-2・B-3・C(A普通火災、B天ぷら油火災、C電気火災)
放射時間約15秒
放射距離4~7m
薬剤量(kg)消火薬剤:粉末(ABC)2
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
関連キーワード