22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

50mmキャスターホイール:RK1833BKM, RK2433BKM, RK4242BK24など移動式サーバーキャビネットの予備用、交換用車輪。キャスターが付属していないサーバーラックへの追加取り付け用に便利。高耐荷重:定格荷重の1.6倍までテストされ、性能を実証した高耐久キャスターホイール。1個あたりの最大静止荷重250kg、最大動荷重75kg。汎用性の高いボルトパターン:45mm x 75mmのボルトパターンが付いたラックに使用可能。破損したキャスターの交換や、フロアラックを移動式ラックに変更する際に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●キャスター1個あたりの耐荷重 (静止時):250kg●キャスター1個あたりの耐荷重 (移動時):75kg●キャスター直径:50mm●色:ブラック、シルバー●製品長さ:92mm●製品質量:2.35kg●製品幅:65mm●製品高さ:72.5mm●材質:スチール、合成ゴム●パッケージ内容:キャスター(4個)、M6ネジ(18個)、ワッシャー(18個)、M6 ナット(18個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

用途ステンレス製VS/VL型ワゴン用キャスター トラスコ品番457-2041 適合本体ステンレス製ツールワゴン V型 (SUS430) 材質キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)21 取付高(mm)95 品名交換用キャスター 自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじM12 軸長(mm)14 キャスター75mmウレタン車(オール自在車ストッパー付2個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

用途ステンレス製VS/VL型ワゴン用キャスター トラスコ品番457-2050 適合本体ステンレス製ツールワゴン V型 (SUS430) 材質キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)21 取付高(mm)95 品名交換用キャスター 自在式(ストッパー付き) ねじピッチ(mm)1.75 ねじM12 軸長(mm)14 キャスター75mmウレタン車(オール自在車ストッパー付2個) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

今野製作所(EAGLE)SMART DOLLY
圧倒的な軽さを実現したので、取り回しがしやすくなりました。 ターンテーブルが耐摩耗ゴムなので、揚上物にフィットします。 チルト機能を標準装備しているので、凸凹面でも安定した運搬走行ができます。 車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。
車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ウレタン 適合ハンドルSH-05
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールタイプで最低床クラスの高さ「55mm」を実現。 ローラー方向転換時の無駄なジャッキアップ作業の時間を大幅に短縮します。 ターンテーブルは耐摩耗ゴムなので、揚上物をローラーに固定できない場合でも揚上物にフィットし安定した運搬が可能。 車輪は全機種共通車輪を採用しているので、交換車輪の在庫コストを削減できます。
車輪径(Φmm)46 高さ(mm)55 車輪幅(mm)55 テーブル径(Φmm)110 横(mm)339 テーブル中心穴径M16 適合ハンドルSH-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルスマートドーリー
エコ商品
機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。チルト機能(最大傾斜4度)を標準装備しているので、凹凸路面でもスムーズで安定した運搬が可能です。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物の移動、機械の運搬据え付けに。工場内でのレイアウト変更に。 仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブル トラスコ品番213-3500 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム 幅(mm)360 全長(mm)455 車輪径(Φmm)85 高さ(mm)120 車輪幅(mm)95 使用荷重(t)10 テーブル寸法(mm)160 配列ローラー:トリプル 適合ハンドルSH-05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 取扱説明書(3.54MB) 車輪数8
1台
239,800 税込263,780
15日以内出荷

1台2役ISIO(アイシオ)は、芝生バリカンと園芸バリカンのセットです。標準付属の延長ハンドルは、立ったままの楽な姿勢で芝生の刈り込み作業、高所の生垣もお手入れできます。軽量コンパクト0.5kg。マルチクリックシステムでブレード交換がワンタッチ、手を汚さず安全に交換可能です。アンチブロッキングシステム搭載:ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いを本体が自己判断、負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止します。リチウムイオンバッテリー搭載。バッテリー残量表示で電池の残量がわかり作業時間の目安がわかります。延長ハンドル: 80cm~115cm 間での調節、車輪の取り外し、延長ハンドルの角度調整、そして本体の向きを3方向に調節できます。
用途植木、生垣の刈込み 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×120×85 刈込み幅(mm)80(芝生バリカン用ブレード)、120(園芸バリカン用ブレード) 充電時間(時間)約3.5(空→フル充電) ストローク数(min-1[回/分])1000 連続使用時間(分)最大約40※作業条件によって異なります 最大切断枝径(Φmm)8(園芸バリカン)※切断材料によって異なります 質量(g)1200(延長ハンドル装着時) RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 付属品充電器、延長ハンドル、芝生バリカン用ブレード80mm、園芸バリカン用ブレード120mm 電源タイプ充電式
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

金沢車輌静音自在ゴムキャスター
エコ商品
環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。台車運搬中の走行音等が気になる際に最適です。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター 形状自在キャスター 材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪 金具仕上ユニクロメッキ+樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金沢車輌静音固定ゴムキャスター
エコ商品
環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。台車運搬中の走行音等が気になる際に最適です。床に黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴムを採用。安心・安全・高品質の純国産品です。
用途交換用キャスター 形状固定キャスター 材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪 金具仕上樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター 材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪 形状固定キャスター 車輪幅(mm)35 金具仕上樹脂 穴径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター 材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪 穴径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター 材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪 穴径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。
材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール 質量(kg)2.6 車輪径(Φmm)350 車輪幅(mm)70 車軸径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
用途交換用キャスター 材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪 穴径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット
エコ商品
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)) 質量(kg)116.1 適合管径(Φmm)50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時) ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22 モデル番号:K-1500A w/C-11
1個
999,800 税込1,099,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット
エコ商品
屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。
セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3)) 質量(kg)116.1 適合管径(Φmm)50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時) ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22 モデル番号:K-1500B w/C-11
1個
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

軽くて丈夫な手押し台車にブレーキ付が新登場!キャスターはボルトレスで交換が容易です。折りたたみはバーを踏んで倒すだけのシンプル構造。
仕様荷台滑り止めゴム大4個配置 幅(mm)780 質量(kg)10.2 ブラック 車輪径(Φmm)100 材質(本体)PP 材質(車輪)サイレントエラストマー 奥行(mm)490 キャスター2輪自在、2輪固定 床面高さ(mm)177 ハンドル高さ(mm)890 均等耐荷重(kg)200 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量 関連資料寸法図(0.17MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB) (0.6MB)
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

金沢車輌インルーム清掃カート
エコ商品
リムーバルキャディ付(仕切取外し可能)。伸縮式ハンドル付。前後左右収納ポケット付。中身を隠すことができ、見た目にも考慮されたデザインです。間口の狭い出入口や室内での作業にも使用しやすいハンディカート。最も摩耗や衝撃の激しいキャスター部は交換可能で高いメンテナンス性を実現。ハンドルは3段階で高さ変更可能なシステムハンドルを採用。中の生地は取り外し容易で清掃が可能です
質量(kg)7.2 許容荷重(kg)均等:20 車輪径(Φmm)90 材質(本体)ポリプロピレン+ナイロン 材質(車輪)樹脂 キャスター2輪固定 床面高さ(mm)510 荷台寸法(幅)(mm)430 RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)670
1台
99,980 税込109,978
21日以内出荷

両側にハンドルが付いた静音台車。足踏み式ワンタッチストッパーを採用、簡単に停める事が可能で安全性が向上しております。
用途物流・工事現場・オフィス等での運搬作業時に 適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130) 質量(kg)18 ブルー 材質(本体)高性能プラスチック 材質(車輪)スーパーラバー 積載荷重(kg)300 使用キャスター4輪(自在×4) 床面高さ(mm)220 荷台寸法(長さ)(mm)910 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル両ハンドル ハンドル高さ(mm)890 キャスター径(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静か 荷台寸法(奥行)(mm)910
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

カナツー静音ドーリー
エコ商品
4輪自在仕様にて、旋回性に富んでおり、少ないスペースでの搬送に便利です。
用途物流業の倉庫内での物品の移動・保管が必要な時に 材質高性能プラスチック 材質(車輪)スーパーラバー キャスター自在車×4個 材質(車輪・金具)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 特性静か 材質(荷台)高性能プラスチック
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カナツー両ハンドル静音台車
エコ商品
両側にハンドルが付いた静音台車
用途物流・工事現場・オフィス等での運搬作業時に 適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130) 質量(kg)18 ブルー 材質(本体)高性能プラスチック 材質(車輪)スーパーラバー 積載荷重(kg)300 使用キャスター4輪(自在×4) 床面高さ(mm)220 荷台寸法(長さ)(mm)910 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル両ハンドル ハンドル高さ(mm)890 キャスター径(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静か 荷台寸法(奥行)(mm)910
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷