461件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウ 動画あり
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-180 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)170 車輪径(Φmm)180 質量(g)1000 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

軸径(Φmm)20 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)ゴムSBR リム幅(mm)45 ボス幅(mm)55 許容荷重(N)2250
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

モノタロウアルミ製二輪運搬車に使用する交換用専用車輪になります。
用途モノタロウアルミ製二輪運搬車交換用専用車輪として 材質TPR 質量(kg)1.1 使用車輪(Φmm)200
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

423S-URB180 180mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター180mmウレタンB車輪
車輪径(Φmm)180 材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

Φ90以下の芯金は普通鋳鉄製になります。
材質ゴム ベアリングベアリングなし
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。 セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付) 材質(車輪)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
799 税込879
当日出荷


車輪(ゴム(B入)車輪) 435S-RB ハンマーキャスター CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
459 税込505
当日出荷

低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック 動画あり
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm)35 適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-180 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)170 車輪径(Φmm)180 質量(g)1600 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 硬度80 ショアA ボス幅(mm)60 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール)ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式415EA自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様ボールベアリング(ステンレス) エスコ品番EA986WC-180 材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)960 車輪径(Φmm)180 車輪幅(mm)45 耐熱温度(℃)-40/120
1個
37,100 税込40,810
翌日出荷

ナイロンフレームで軽量です
仕様サビに強いフレーム段差移動や旋回を容易にするグライド機構搭載フレームは工具なしで組み立て可能ナイロンフレームで軽量です 材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール 質量(kg)8.7 車輪径(Φmm)260 全幅(mm)530 全高(mm)1260 荷台寸法(mm)180×370 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-7862-64
1台
27,700 税込30,470
当日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VNシリーズ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901単体の車輪です。 水中での使用も可能です。
材質(車輪)MC901 タイプベアリングなし
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的なプレス製ゴム車輪です。
材質車輪:ゴム、ホイル:スチール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。
材質車輪:MCナイロン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

400S 自在車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
形状自在車 型式400S自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

400SR 固定車(ゴム(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400Sと419S・400SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入 形状固定車 型式400SR固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
形状自在車 型式420EX自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱できます。 パイプ丸受金具の板厚(t)は1.6mmです。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式420EU自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)53 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様自在式 荷重種別中荷重 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。 取付パイプ外径丸パイプ用25・32・38mm、角パイプ25・32mmです。 パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420EN自在車 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)52 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 形状固定車 荷重種別中・重荷重 型式OHUK型固定車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35U ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)