適合LMB-100、LMB-200、LMB-300
高さ(mm)95
質量(g)670(4コ)
材質(車輪)ナイロン
取付高(mm)73
ストッパー付き2個、なし2個
キャスター径(Φmm)60
1式(4個)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。
旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。
また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ
材質(ホイール)ゴム
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50
軸径(Φmm)6
許容荷重(kg)40
車輪径(Φmm)50
質量(g)70
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)18
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)22.5
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)ハードゴム
エスコ品番EA986SF-150
材質ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)30
寸法(mm)150×60
許容荷重(kg)2000
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)180
1個
¥38,100
税込¥41,910
翌日出荷
仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:48×48mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)83
寸法(幅W×長さL)(mm)60×60
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
タイプコ型
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986VF-260
1個
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
仕様スリーブ入
材質(車輪)ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番320S,315S,320SR,320SA,315SA,320SK,315SK,313S,313SA,313SK
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番440G、440R
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様車輪のみ
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.05
車輪径(Φmm)218
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)81
ボス径(Φmm)37.5
許容荷重(N)830
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ空気入り
プライ2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。
形状自在車S
型式415G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
タイプV型
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986VE-260
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986VA-260
1個
¥3,980
税込¥4,378
翌日出荷
タイプV型
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986VK-260
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-250
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)60
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥26,300
税込¥28,930
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)160
車輪径(Φmm)250
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)25
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥57~
税込¥63~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
タイプ平型
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986R-22
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-7
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)450
車輪径(Φmm)250
材質(車輪)二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)60
硬度65 ショアA
ボス幅(mm)65
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-9
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)295
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)60
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥7,910
税込¥8,701
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-300
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)300
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)60
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)75
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
タイプV型・コ型兼用
車輪径(Φmm)60
エスコ品番EA986RA-406
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
1個
¥885
税込¥974
翌日出荷
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ