306件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
17,980 税込19,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リンテック21金具L 底板ベース
適合120kg以下 使用環境温度(℃)0~40 耐震性震度6強
1個
2,798 税込3,078
15日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 間口(mm)1754 奥行(mm)505 高さ(mm)88 トラスコ品番507-0198 質量(kg)4 適合寸法(mm)書庫(間口×奥行)1760×515 適合金具(転倒防止)TK・NTK型
1台
7,298 税込8,028
7日以内出荷

軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別L字金具 付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付 トラスコ品番512-1973 材質スチール 幅(mm)35 シルバー 高さ(mm)70 質量(g)50 奥行(mm)40 適合サイズM6×45
1個
269 税込296
当日出荷


サカエ転倒防止補助脚
エコ商品
適合機種SCR-180H・180A・180B・180C 付属品取付ビス付 色(本体)イエロー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

壁面に書庫が無い場合
材質鉄(SS400) 寸法(mm)100×100×95 塗装焼付け塗装
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます
用途地震などの転倒防止、振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収) 種別転倒防止ベルト
1箱(4個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

腐食に強い三価クロメートメッキ仕様。
用途床・島固定(粘着・ビス止め) 材質鉄(SS400) 寸法(mm)110×110×50 塗装三価クロメートメッキ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

事務所や工場の書棚・オープン棚などの転倒を防止します。 ベルトの両端に設けられた取り付けベース(接着パッド付き)を壁面と対象物に接着固定し、使用します。 接着固定のため、壁面や対象物への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を動かす必要がないので簡単に設置することができます。 最大固定間隔400mmまで対応のロングタイプなので壁から離れた位置にある対象物にも取り付け可能です。また、ポリプロピレン製ベルト側で長さが調整可能となっており、様々な状況に対応できます。 バックルのワンタッチ脱着で壁側と対象物側のベルトが分離できます。清掃など一時的に移動したいときに大変便利です。 ゴムベルトが衝撃を吸収するので、従来は設置困難だった石膏ボードなど弱い壁にも使用できます。
仕様最大固定間隔:400mm セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2個、アルコールパッド×2個、クリップ×2個、ベルト×1本、ゴムベルト×1本 材質取り付けベース(接着パッド付き):ABS・PC(ポリカーボネート)アロイ樹脂、クリップ:ステンレス、PPベルト:ポリプロピレン・アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル)ゴム 質量(g)150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×500×15 適合品番QL-E94 アズワン品番64-0905-76 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。 対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。 TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。 TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
1パック(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SBL型軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 床固定用です。
適合SBL型 トラスコ品番195-3243 材質スチール シルバー 高さ(mm)20 質量(g)300 奥行(mm)50 間口(mm)50 アズワン品番64-8678-01
1組(4個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

日東工業転倒防止板
エコ商品
材質鉄t4.5 塗装色ブラック 外形寸法W(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバーベルトで地震の揺れを吸収し、壁に加わる力を軽減 穴を開けずに強力粘着パッドで設置可能 壁から最大90mm離れた場合まで対応 壁面側粘着の剥離紙が長くなっており、位置を合わせてからの設置がしやすい。 接地面がフラットで邪魔にならず、天板に荷物を置くことができます。
仕様●メーカー:ティーエフサービス●型番:TRS-013●セット内容:本体2本、アルコールパッド1枚●目安重量:約200kg以下(1セット)●ベースサイズ:55×65mm●取付対象:ラック、書庫●取付範囲(壁面との隙間):90mm以内●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ラバーベルト/エチレンプロピレンゴム粘着/アクリル系粘着剤プラネジ/ポリエチレン●重量(g):120 アズワン品番68-1876-82
1セット(2個)
3,480 税込3,828
翌々日出荷

OSS転倒防止部品
エコ商品
用途キャビネット・ロッカー床固定金具 トラスコ品番693-3763 適合機種キャビネット・ロッカー セット内容(アンカーベース3.2t・M8ボルト・ナット・ワッシャ)×左右各1 材質アンカーベース:スチール 色(本体)黄色 グリーン購入法適合
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

転倒防止ストッパーの特徴。家具や家電の転倒防止に便利なストッパー6個セットです。PVC素材と衝撃吸収粘着剤を使用し、高い粘着性と耐摩耗性を備えています。取付金具には耐食性のあるステンレス鋼を採用しており、長期間の使用が可能です。L字型スタンド構造と厚みのあるステンレス製ベースにより、優れた安定性と耐衝撃性を発揮します。最大5.5cmまでの距離調整が可能で、設置物に柔軟に対応します。工具や穴あけ不要で、壁を傷つけず簡単に取り付けできます。木材、タイル、セラミック、金属、プラスチックなどの表面に取り付け可能。引き出し、キャビネット、本棚、ドレッサー、家電製品などに適しています。
材質(粘着パッド)PVC素材、衝撃吸収粘着剤 (取付金具)ステンレス鋼 寸法(cm)粘着パッド:(縦ⅹ横)約6.6ⅹ6.6 入数1セット(6個)
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

仕様対象テレビ:~70型取付範囲:710mm以下、(対象テレビからテレビ台までの長さ) 材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB ベース寸法(mm)65×30 アズワン品番64-7979-70 入数2個 ベルト長さ(cm)70
1パック(2個)
2,180 税込2,398
翌日出荷

仕様対象テレビ:~70型取付範囲:705mm以下、(対象テレビからテレビ台までの長さ) 材質バックル:PPO(難燃性)、金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB ベース寸法(mm)65×30、(金具部:45×30) アズワン品番64-7979-71 入数2個 ベルト長さ(cm)70
1パック(2個)
2,180 税込2,398
翌日出荷

仕様●セット内容:プレート2個、バックル付ベルト2本、アルコールパッド2枚●目安重量:200kg以下●取付範囲:壁又は床から300mm以内●ベースサイズ:90×70mm●ベース厚:1.6mm●ベルト長:470mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚:1.3mm●カラー:グレー●材質:本体/スチール(表面処理/焼付塗装)ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤)バックル/樹脂●耐用年数:約8~10年●取付方法:樹脂バックル●対象物:メタルラック・スチールラック●粘着●加振試験済●取り外し用ジグあり●メタ アズワン品番65-9334-08
1セット
3,680 税込4,048
翌々日出荷

強力粘着ゲルで壁に固定でき、振動を吸収する特殊ベルトで家具等の転倒を防止します。 ●天板だけでなく、側面との固定も可能です。
材質ベース/ABS樹脂、ゲル/スチレン系ポリマー ベルト長さ(mm)240~400 ベース寸法(mm)65×90 使用の目安150kg以下 適合範囲(mm)400以内
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

書庫・家具の転倒を防止。 書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。 壁から最大1200mm離れた場合まで固定可能。 ビス打ち可能(1か所)。 天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用 。 震度6相当にも耐えます。 。
仕様1200以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象書庫、ロッカーなど 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)180(1セット) グレー 質量(g)195 ベルト長さ(mm)1560 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-65 耐震性震度6強
1パック(2個)
4,200 税込4,620
当日出荷

書庫・家具の転倒を防止。 書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。 壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。 ビス打ち可能(1か所)。 天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用 。 震度6相当にも耐えます。 。
仕様800以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象書庫、ロッカーなど 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)180(1セット) グレー 質量(g)190 ベルト長さ(mm)1160 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-64 耐震性震度6強
1パック(2個)
4,000 税込4,400
当日出荷

書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。 ビス打ち可能(1か所)。 天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用 。 震度6相当にも耐えます。 。
用途書庫・家具の転倒を防止。 仕様150以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象書庫、ロッカーなど 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)180(1セット) グレー 質量(g)180 ベルト長さ(mm)500 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-63 耐震性震度6強
1パック(2個)
3,800 税込4,180
当日出荷

ホワイトボードや中量ラックなどに。 壁から最大1000mm離れた場合まで固定可能。 バックル付で取付・取外しが簡単。 プレート設置ができないメタルラックや、様々な形状の支柱に設置可能。 ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工あり。 ビス打ち可能(1か所)。 支柱の形状、材質を問わずに設置可能。
仕様1000以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象ラック 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)100(1セット) グレー 質量(g)230 ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(mm)バックル(オス側):2140、バックル(メス側):890 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-67 耐震性震度6強
1パック(2個)
5,180 税込5,698
当日出荷

はしご用転倒防止装置セーフティーライダーHS ジー・システム 動画あり
取付条件。はしごの踏ざん部が貫通しているタイプで、はしご幅400~450mm、フレーム幅60mm以上のはしご
用途注意。※本製品は労働安全衛生法・建設業法をはじめとする、各関係法令の拡大解釈及び違反助長するものではありません。使用の際には、使用者の責任において法令遵守での使用をお願いします。 セット内容セーフティーライダー/左右各1個、取付ベース(左右兼用)/2枚、取付用ロングナット/2本、スペーサー/1個、ステンキャップボルトM10×50(丸W大、SW付)/4組、ステンキャップボルトM6×15(ユーナット付)/8組、先端成形荷締めベルト/1本、スパナ10mm/1本、六角棒レンチ5mm/1本、六角棒レンチ8mm/1本、取扱説明書/1枚 全長(mm)850 方式固定脚:オートロックカム機構方式 材質(レバー部)(解除レバー)PP製 質量(1セット)(kg)約5 材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製、(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる) 取扱説明書(0.5MB)
1セット(2本)
44,980 税込49,478
4日以内出荷

素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:30×30×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:4g。セット内容:粘着ゲルベース×1個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×1本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ40型まで対応。日本製
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:40×40×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:7g。セット内容:粘着ゲルベース×2個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×2本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ77型まで対応。日本製
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

シンラインキャビネット・A4シリーズ 転倒防止用ウエイト 引き出し型、扉型(引き出し式)を単体で使用する場合、ベースに取り付けてご利用ください。
用途シンラインキャビネットA4シリーズ オプションパーツ 適合本体シンラインキャビネット本体 サービス分類組立・設置・取付
1台
10,980 税込12,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超発泡ダンパーによる振動吸収。新粘着材による簡単取り付け。家具及び壁を傷つけません。取り付け後の半年間以内に3~4回までは繰り返し使用可能です。
用途家具の高さ:212cmまで実証済.家具の重さ:115kgまで実証済 種別転倒防止ストッパー 材質ABS樹脂・ポリウレタンフォーム・布粘着剤 適合温度(℃)-10~+50 耐久性(年)8
1パック(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷

シロクマ耐震金具EPシリーズマグネットタイプ使用時のマグネット用ベースです。
用途設置面がスチール以外の場合に、マグネットタイプをご使用になりたい時に後付で、スチール下地を作れます。 種別転倒防止ベルト 材質スチール オフホワイト(アイボリ)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

P7-RA100J ピタ7 ベーススター 未来工業 動画あり
ラック、書庫等に取り付けて使用します。
種別転倒防止ストッパー
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ウレタンエラストマー製。
用途各種周辺機器用。 形状 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)100×100 入数(枚)1 耐荷重(kg)25
1枚
980 税込1,078
翌日出荷

特別な工具を使わず樹脂パネルを連結させるだけで組立が用意。スリップ防止成形で滑りにくい。雨天時も迅速に水が流れる排水孔付。荷重・衝撃に強い裏面ハニカム構造。ポリプロピレン製で、耐久年数10年。オプション品は外観を良くするサイドパーツ・コーナーパーツ・段差を解消するバリアフリー用ADAスロープ。用途として資材置き場・砂利敷きの安定に・農場の養成・畜産現場の養成・仮設駐車場設営・物置やガレージ設営・キャンプエリア・駐車スペースの養生・舗装していない道路や通路のぬかるみ対策全般・車椅子の仮設通路・店舗等での直置きストック場所・展示会の出展場所の設営・学校等の靴を脱ぐ場所の滑り止め・イベント時の天然芝の保護等・ワイドエリアのパネル設置・運搬通路の養生・災害現場等の大型テント設営・工場内の荷物の直置き・水を扱う場所の床の滑り止め
材質ポレプロピレン 寸法(mm)【連結時】711×711×高さ32 本体寸法(mm)762×762×高さ32 質量(kg/枚)4.63 耐久性(年)約10(目安) 面積(m2)0.505(パネル1枚)
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

P7-UL4 ピタ7 ベーススター(脚下用) 未来工業 動画あり
ソファー等の脚付家具に取り付けて使用します。ゴムベルトを外せば、設置物の移動ができます。
種別転倒防止ストッパー ブラック
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

P7-A100JM ピタ7 アジャスター用(ベースタイプ) 未来工業 動画あり
アジャスターボルト付機器に取り付けて使用します。機器からのはみ出しが少なく、スッキリ設置ができます。
種別転倒防止ストッパー
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

耐震・ズレ防止。震度7相当対応。細幅タイプ。貼って剥がせる。水洗いして繰り返し使える。
材質スチレン系ポリマー
1パック(12枚)ほか
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイドパーツと連結させて角を保護
タン淡褐色 組立寸法(mm)53×53 アズワン品番64-3939-65
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

段差を解消/バリアフリー用ADAスロープ
タン淡褐色 組立寸法(mm)711×53 アズワン品番64-3939-68
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

外観を整え、パネルの端を保護
タン淡褐色 組立寸法(mm)711×53 アズワン品番64-3939-62
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷