122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
1パック(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 使用工具マイクログラインダー 材質(軸)ステンレス(SUS430)
1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30 形状円筒型 材質/仕上AL203天然ゴム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
1パック(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 厚さ(mm)13 形状円筒 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
1パック(10本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。 形状A 砥粒PA 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼 結合度N
1本ほか
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。 適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。 形状A 砥粒WA(白) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P
1本ほか
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)軸付砥石
グリーン 砥粒GC
1パック(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。 形状A 砥粒A(ネズミ) 結合剤ビトリファイド 適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物 結合度P
1本ほか
259 税込285
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。
用途アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー 軸径(Φmm)3 粒度320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)30 使用工具マイクログラインダー 適合材アルミ
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります。
用途SKD、超硬材、アルミ等の研磨に。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材SKD、超硬材、アルミ等
1パック(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。 角がないので平面に削り込みを作りません。
用途丸溝、エッジ部などの局面加工に。 形状 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸径×軸長(mm)3×30
1セット(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。
用途入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に。 軸径×軸長(mm)3×30 形状砲弾 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー
1セット(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度400 軸長(mm)30 材質(軸)ステンレス(SUS430)
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 粒度600 形状円筒型 材質(軸)ステンレス(SUS430)
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
円筒型 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
1個
特価
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。 高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。 軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。 砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。 厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。
軸径(Φmm)3 形状円筒型 ピンク 被削材主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。治工具や金型の研削用として最適です。 砥粒PAW 結合剤V(ビトリファイド) 適合材合金鋼、工具鋼 結合度Q
1箱(10本)
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粒度80 軸径(Φmm)3 形状円筒 幅(mm)13 ピンク 軸長(mm)93 砥粒WA
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm)3.0 被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼 適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。 ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。
用途ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。 軸径×軸長(mm)3×30 適合材ステンレス、チタン、焼入鋼など 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用) 軸径(Φmm)3 粒度(#)100 軸長(mm)30 適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)SPH軸付砥石A号(10本入り)
用途金型用 適合材合金鋼、工具鋼 軸径(Φmm)3 形状A ブルー 砥材SPH 軸長(mm)30 硬度P 結合剤V(ビトリファイド)
1パック(10本)
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)SPH軸付砥石A号(100本入り)
用途金型用 軸径(Φmm)3 形状A ブルー 砥材SPH 軸長(mm)30 硬度P 結合剤V(ビトリファイド) 適合材合金鋼、工具鋼
1袋(100本)
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸径(Φmm)3.0 粒度#220 直径(Φmm)4 質量(g)2.2 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~76300 アズワン品番64-7931-77
1本
625 税込688
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 幅(mm)8 粒度#120 直径(Φmm)4 質量(g)2.2 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~76300 アズワン品番64-7931-69
1本
625 税込688
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#80 直径(Φmm)4 質量(g)2.15 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~76300 アズワン品番64-7931-63
1本
625 税込688
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)4 質量(g)2.2 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~238700 アズワン品番64-7931-46
1本
640 税込704
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#280 直径(Φmm)4 質量(g)2.2 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~76300 アズワン品番64-7931-83
1本
625 税込688
翌日出荷

NSK(ナカニシ)超硬軸CBN軸付砥石
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
軸径(Φmm)3 形状円筒 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒CBN
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セラミックの自動研磨効果により最高の切れ味と硬度を実現し、工具寿命が延びます。特に硬化した表面、スケール、硬質コーティング、強化された溶接継ぎ目での高速除去率が高くなります。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。硬い材料も効率的に加工できます。亜鉛ニッケルコーティングによるステンレス製。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
用途チタン等の難削材加工時に 材質セラミック 軸径(Φmm)3 粒度80(#) 適合材チタン・ニッケル合金・工具鋼・ガラス・セラミック
1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。クールなカットと火花の飛散が少ないため、航空宇宙用としても承認されています。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途炭化ケイ素を使用、アルミニウムの加工に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に 軸径(Φmm)3 形状円筒型 粒度80(#) 砥粒シリコンカーバイド 適合材アルミ・マグネシウム合金・銅合金
1本
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。
用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。 対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼 砥粒ピンク酸化アルミニウム 結合剤ビトリファイド
1本
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)3 形状円筒型 砥粒アルミナ 適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼
1本
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくい。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に 軸径(Φmm)3 砥粒アルミナ
1本
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。
用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。 軸径(Φmm)3 形状 砥粒WA 結合剤V(ビトリファイド) 入数(本)10
1パック
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)