商品豆知識
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)25
厚さ(mm)13
軸長(mm)38
粒度60
形状D
砥粒WA(赤)
結合剤ビトリファイド
適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度P
最高使用回転速度(min-1)38200
粒度120
軸径(Φmm)1.6
色グリーン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000
砥粒GC
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)2.34
粒度#120
砥材GC材
適合材石材、ガラス、貝殻等
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)2.34
粒度#120
砥材WA材
適合材各種金属
軸径(Φmm)1.6
質量(g)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000
砥粒WA
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
軸径(Φmm)6
粒度#60
砥材WA材
適合材各種金属
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用
砥材シリコン(GC系)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
結合剤R(ゴム)
適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
軸径(Φmm)2.34
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
関連キーワード