528件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。 材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄 形状ピロー形
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニット グリスニップル有り 荷重種別有り カバー無し 軸穴種別止めねじ付き円筒穴形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル有 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
形状角フランジ形ユニット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

機械の側面に取り付けが出来る軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。 材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄 形状角フランジ形
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,690 税込5,159
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベアリングユニットUCFE形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,630 税込1,793
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状テークアップ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別テーパ穴形
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状テークアップ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別テーパ穴形
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸径(Φmm)50 形状カートリッジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

UCPX10D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)50 形状ピロー形ユニット トラスコ品番819-7078 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)4.3 寸法L(mm)241 寸法H(mm)63.5 基本静定格荷重(kN)29.2 基本動定格荷重(kN)43.5 寸法L1(mm)70 寸法A(mm)73 寸法S(mm)22.2 寸法B(mm)55.6 寸法N(mm)20 寸法J(mm)171 寸法H1(mm)27 寸法H2(mm)126 寸法N1(mm)23
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

形状テークアップ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ハンガー形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
3,190 税込3,509
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状テークアップ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別テーパ穴形
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状テークアップ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
9,490 税込10,439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状テークアップ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別テーパ穴形
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状ハンガー形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状テークアップ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別テーパ穴形
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軸径(Φmm)50 形状ピロー形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 寸法L(mm)241 寸法H(mm)63.5 基本静定格荷重(kN)29.2 基本動定格荷重(kN)43.5 寸法L1(mm)70 寸法A(mm)73 寸法S(mm)22.2 寸法B(mm)55.6 寸法N(mm)20 寸法J(mm)171 寸法H1(mm)27 寸法H2(mm)126 寸法N1(mm)23
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷

UKPX11D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)50 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

軸径(Φmm)50 形状角フランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 寸法L(mm)162 基本静定格荷重(kN)29.2 基本動定格荷重(kN)43.5 寸法A(mm)44 寸法S(mm)22.2 寸法B(mm)55.6 寸法N(mm)19 寸法J(mm)13 寸法A1(mm)20 寸法A2(mm)26 寸法A0(mm)59.4
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
軸径(Φmm)50 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

軸径(Φmm)50 形状角フランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

軸径(Φmm)50 形状角フランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

軸径(Φmm)50 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバー鋼板製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

軸径(Φmm)50 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
8,888 税込9,777
5日以内出荷

ベアリングユニット ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバー鋳鉄製カバー付 軸穴種別円筒穴形
1個
5,580 税込6,138
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)