こんなお得な商品も!
青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
種別逆止め弁
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
形式スイング式
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式ねじこみ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
バルブ逆止め弁(スイング式)
材質(弁箱)FCMB-S35
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)-29℃~120℃
最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)CAC406
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(プラグ)C3604BD
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼/SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式管フランジ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
バルブ種類チェッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅
使用温度範囲(℃)120以下
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0
接続方式Rc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(プラグ)C3604BD
材質(弁体)CAC406
クラス10K
接続形状Rc
材質(弁箱)CAC406
バルブ種類チェッキバルブ
材質(本体)Bronze CC491K
使用温度範囲(℃)170以下
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、蒸気
材質(キャップ)Bronze CC491K
材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13
材質(ディスク)Bronze CC491K
材質(ヒンジ)Brass CW617N
材質(ヒンジナット)Brass CW617N
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
形式リフト式
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCMB-S35
水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス150
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/SUS304
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
形式リフト式
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)80以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(キャップ)CAC406
材質(ジスク)NBR
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
材質(プラグ)SS400
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
接続方式ねじ込み
材質(シート)ステンレス
バルブリフト式逆止め弁
材質(弁箱)SCS13A
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS14
接続方式ねじ込み
材質(シート)ステンレス
バルブスイング式逆止め弁
材質(弁箱)SCS14A
用途蒸気、高温水ラインに好適。
形状ストレート
クラス16K
バルブ種類チェッキバルブ
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS14
接続方式フランジ
材質(シート)ステンレス
バルブリフト式逆止め弁
材質(弁箱)SCS14A
用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(ヒンジピン)C3604、(弁体)CAC406
接続(管)フランジ
最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4
バルブ種類スイングチェッキ
種別逆止め弁
形状ストレート
材質(本体)CAC406
形式インライン式
使用温度範囲(℃)0~160
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式ねじこみ
材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク)
使用流体水、空気、油、N2ガス
バルブ逆止め弁(インライン式)
材質(弁箱)CAC406
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)最高400
最高使用圧力(MPa)6
限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120
最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400
最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)0.02
最高使用圧力(MPa)1
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.03
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)220
材質(シール)金属
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)90
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体エア、温水、水
最高使用温度(℃)90
各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。
配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
付属品専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット
材質(本体)ステンレス鋼
タイプインラインタイプ
使用温度範囲(℃)5~220(流体)
最高使用圧力(MPa)2.0以下
接続ウエハー
使用流体蒸気、冷温水
バルブ逆止弁
圧力(MPa)最小開弁:0.003
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)185
材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気、温水
最高使用温度(℃)185
環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易なバルブです。
用途圧縮空気の逆流防止
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(フタ)SUS403
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
バルブ種類リフトチェッキ
エスコ品番EA465LS-12
形状ストレート
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.57
接続G(PF)
使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア
ハンドル形状ハンドル無し
バルブストレーナー付逆止弁
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
形状ストレート
形式リフト式
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCD-S
種別逆止め弁
形状ストレート
形式リフト式
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCD-S
逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。
配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。
点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。
管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】40kPa以下
材質要部(合成樹脂・CAC406)
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体水道水
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続JIS Rcねじ
材質(ディスク)塩素水耐性EPDM
圧力損失(kPa)40以下(基準流量において)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)SCS1
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-4
バルブ種類リフトチェッキ
形状ストレート
形式リフト式
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(フタ)FCD450-10
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材マレアブル鋳鉄
バルブ種類リフトチェッキ
JIS準拠品
材質青銅
接続(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0
バルブ種類リフトチェッキ
配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。
点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。
低圧力損失です。90℃までの温水に使用できます。
管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】20kPa以下
材質要部:CAC406C
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体水道水・温水・非腐食性流体
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続入口:JIS Rcねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
材質(ディスク)FKM
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)最高400
最高使用圧力(MPa)6
限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120
最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400
最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)最高400
最高使用圧力(MPa)6
限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120
最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400
最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
SCS14相当製・JIS10K/20K・ウエハー式
材質(本体)オーステナイト・ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)最高400
最高使用圧力(MPa)6
限界温度(℃)バイトン・シート:-25~205/EPDMシート:-40~120
最高使用温度(℃)標準スプリング(3.33Mpagの時):300強力スプリング(3.33Mpagの時):300高温スプリング(3.12Mpagの時):400スプリングなし(3.12Mpagの時):400
最高許容圧力(MPaG)(50℃の時)4.0
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)SCS13
接続方式ねじ込み
材質(シート)ステンレス
バルブスイング式逆止め弁
材質(弁箱)SCS13A
関連キーワード
1
2
3
次へ