中身が見えて、すっきり収納ができます。裂けにくい丈夫な素材です。
材質本体:PEVA
色透明
厚さ(mm)5
タイプマチ無しタイプ
セキュリティ仕様/キスロック付きファスナー、ファスナー固定タブを採用。マーカータイ、南京錠等でロックができ、不正開封を抑止します。
3サイズ展開/A4、B4、A3の3サイズ展開。A3サイズは2つに折り、A4サイズとしてご使用できます。
透明ポケット付き/送り状、宛名カードが出し入れできる透明ポケット付きです。
付属品セキュリティマーカータイ5本
仕様透明ポケット付き
材質ナイロン
カードサイズ(mm)115×200
書類と小物が入れられる、社内や工場内で活用いただけるマチ付きの通い袋です。
ポケットがついているので行き先カードなどを差しこむことができます。
耳の部分にはマジックテープがついているので簡単に封ができます。
収納の目安B4
質量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×345×80
寸法(横×高さ+マチ)(mm)300×350+80
中身が確認できる丈夫な半透明タイプ。
いろいろ収納できるマルチタイプだから、オフィス、キャンパス、レジャー、ご家族などさまざまなシーンで大活躍。
収納枚数250
材質ビニール
背幅(mm)マチ幅30
抗菌加工の素材を使用していますから、安心、清潔です。開閉しやすく、持ちやすいプラスチック製のジッパーを採用。分類整理に便利なタイトルカード付。ポケットは名刺がピッタリ入るサイズです。
用途トラベル・ビジネス・スポーツなど様々なシーンで大活躍。
サイズA4
寸法(mm)260×355×15
材質(本体)ビニール(抗菌加工)、ナイロン
事務所・工場内および工場間で往復して使用できる連絡用の書類ケース。
材質:軟質着色塩ビ。
仕様マチ付き
材質PVC-P(t0.4)
行き来の頻繁な社内便に、丈夫で安心なメールバッグ。透明ポケット付きだから、宛名を貼る必要がありません。封印用のプラファスナー10本付き。鍵が取り付けられるダブルファスナー採用。持ちやすい幅広タイプの取っ手付き。耐久性がある丈夫なナイロン製。
仕様プラファスナー付
材質ナイロン製
水や汚れに強い。ターポリン素材の連絡ケース登場。
耐水ターポリン生地使用でナイロン生地に比べ耐水・対候性に優れ、汚れに強く丈夫です。
止水ファスナー使用で水の侵入を防ぎ、中の書類を濡らさず安心して使えます。A5サイズ伝票ポケット。
用途社内間の連絡便に。伝票ポケット付きで宅急便や送り状・伝票そのまま入れて送れます。
付属品結束バンド5本
材質本体:ターポリン(ポリエステル、PVC)、付属品:結束バンド
厚さ(mm)75
タイプマチありタイプ
丈夫で軽量。フック付きで様々な場所に設置可能です。
用途工具などの収納
質量(kg)0.595
直径(Φmm)265
高さ(mm)365
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
キスロック付きのスライダーファスナーを採用。署名プレートがついた付属のマーカータイで施錠できます。不正開封を抑止し社内便の安全性を高めます。
事務所・工場間での書類などの連絡に繰り返し使用でき経済的です。
材質ナイロン
付属品セキュリティマーカータイ5本
仕様透明ポケット付き
サイズA4メール便
内寸法(mm)210×297
外寸法(mm)240×340
カードサイズ(mm)115×200
日本製の高品質な縫製を施した電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
底面ベニヤ板入りです。
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
こんなお得な商品も!

電工バケツ 帆布製
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
厚手の綿帆布で製作しているので丈夫で軽量な運搬用袋です。
底面にベニヤ板入りです。
許容荷重9kgです。
用途作業工具の運搬収納用に。
金物など小物運搬用袋に。
材質綿6号帆布
繰り返し使えて、経費節減を実現できる輸送用バッグです。送り状を入れるポケット付で、貼り付けたり剥がしたりの手間も要りません。結束バンドを使用すれば、セキュリティも確保できます。輸送用だけでなく、社内の各部署とのやりとり等にもお使いいただけます。
付属品結束バンド10本
材質ナイロン(ポケット部/PVC)
サイズB4マチ付き
質量(g)150
内寸法(mm)425×295×80(B4サイズ収納)
外寸法(mm)430×300×85(マチ)(ポケット部外寸)241×154(ポケット部内寸)230×135
事務所・工場内および工場間で往復して使用できる連絡用の書類ケース。
材質/軟質着色塩ビ
材質PVC-P(t0.4)
擦り切れに強く、耐久性に優れた帆布生地を使用したボストンバッグです。既にお持ちの南京錠等で施錠可能な金具の付いたタイプです。両面に宅配伝票用透明ポケットが付いているので梱包無しでそのまま配送することができます。ポケット上部には時間指定等のシールを張るためのスペースがあります。
用途本社・支社、工場間の書類等のやり取りに。
材質帆布
環境にやさしい非塩ビ素材を使用しています。
宛名書きカード用のポケット付きです。
封印の為のプラファスナーを10本添付(市販品)しています。
メールバッグのカラーによって、内容物の重要性や用途を区別できます。
サイズA4
ポケット寸法(mm)(宛名書き)130×230
送り状を入れてそのまま配送できるしっかりしたボストンバッグです。引裂きや耐摩耗に優れた東レ「バリスターナイロン」を使用しています。引き手が固定できる馬蹄錠金具付で南京錠に対応します。表面・裏面には送り状をそのまま入れられるクリアポケット付きです。
丈夫な金属ファスナーを採用しています。持ち手は肩掛けも可能な長さです。底板が取り外しできて、使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能です。
材質表装:バリスターナイロン(2520デニール)
一般的なルーティングニーズに最適な柔軟性のある 6 mm O ロッドのペア。SplinterShield - 100% スプリットプルーフシールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:スチール●キット内容物:ロッド直径 6 mm の 2 本●コード番号:184-6703
アズワン品番65-7394-60
1袋(2個)
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
オーバーヘッドランに最適な、より剛性の高い 7 mm O ロッドのペア。また、ストレートケーブル配線での制御性も向上しています。SplinterShield - 100% スプリットプルーフシールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現
仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:スチール●キット内容物:ロッド直径 7 mm の 2 本
アズワン品番65-7395-68
1袋(2個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
そのままパクパク食べても、フードにまぜてもOK!
ペットとのコミュニケーショントリーツです。
合成甘味料、グルテン、着色料不使用。
仕様●原材料●▼鶏りんご:鶏ささみ、米粉、天然水(鳥取県産奥大山の水使用)、りんご、にんじん、ほたてエキス調味料、マルトオリゴ糖、寒天、ビタミンE●▼鶏いちご:鶏ささみ、米粉、天然水(鳥取県産奥大山の水使用)、いちご、にんじん、ほたてエキス調味料、マルトオリゴ糖、寒天、ビタミンE●保証成分●▼鶏りんご:たんぱく質3.5%以上、脂質0.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分1.0%以下、水分91.0%以下●▼鶏いちご:たんぱく質3.5%以上、脂質0.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分1.0%以下、水分90.5%以下●エネルギー●▼鶏りんご:約2kcal/本●▼鶏いちご:約2kcal/本●対象動物:うさぎ、モルモット、ハムスター、モモンガ、ハリネズミ、チンチラ、デグーなど●ペットフードです。
アズワン品番68-1413-97
1袋(6本)
¥269
税込¥296
5日以内出荷
広げて置くだけ!使い捨ての自立式水切り袋です。ジャマで不衛生、掃除が面倒な三角コーナーはいりません!袋ごと捨てられていつでも清潔です。通水性の良いワリフ素材を使用!細かいゴミを逃さず、スムーズに水切りします。通気性も良いので、生ゴミが蒸れにくく、ニオイの発生も抑えます。上部を折り曲げて使用するので、倒れずしっかりと自立します。三角コーナーの機能性はそのままで、一度使うと便利を実感します。是非一度お試しください。シンプルで目立たないクリアメッシュです。燃やしても塩化水素などの有毒ガスを出しません。
用途三角コーナーとして。
仕様メッシュタイプ
材質ポリエチレン
寸法(mm)250×200
タイプ水切り袋
1セット(55枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
食品衛生法に適合した不織布フィルターです。水になじみやすい性質で、通水性・通気性に優れています。繊維が細かく、微粉漏れしにくいです。袋圧着が可能(ハンドシーラーに限る)です。
用途物質のろ過・液に漬ける・オーバーラップ(袋状にする)・原材料に直接触れてもよい一次包装材等
仕様不織布タイプ
材質PET
幅(mm)200
長さ(m)980
仕様内径100mm管路4ヶ所用
トラスコ品番773-5944
セット内容発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)6個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通
材質2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン
質量(kg)2
1セット
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
仕様内径75mm管路4ヶ所用
トラスコ品番773-5952
セット内容発泡レジン4袋、注入ノズル4本、スポンジ(太)4個、スポンジ(細)4個、レジン充填/排出用パイプ1本、ブラシ1本、作業説明書1通
材質2液混合常温硬化型発泡ポリウレタン
質量(kg)1
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
関連キーワード