-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
5・15・50mLチューブ用のチューブラックです。 クリーンベンチでの作業に便利なボトムサポートタイプです。 ポリプロピレン製で、多くの化学薬品に耐性があります。 サンプル確認に便利な座標番号が刻印されています。 オートクレーブや-80℃での凍結保存も可能です。
材質PP
滅菌オートクレーブ可能
漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。
C-571はγ線滅菌済み。
容量(mL)50
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
1目盛(mL)5
目盛あり
胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
遠心強度3000×G
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR
容量(mL)25(バルクパック)
目盛刻印
寸法(Φ×mm)30×75
耐熱温度(℃)-80~121
アズワン品番4-792-03
遠心強度(耐)4000G
1袋(20本)
¥869
税込¥956
当日出荷
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)
材質PP
全長(mm)39.3
容量(mL)1.5
高さ(mm)(キャップ部)約6
滅菌滅菌済み
上部外径(Φmm)約13
遠心強度12000G
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
容量(mL)10
仕様EOG滅菌済
長さ(mm)104.5
材質(本体)アクリル
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)16.5
アズワン品番2-5650-01
1袋(10本)
¥248
税込¥273
当日出荷
低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
材質(本体)PP製
滅菌放射能(γ線)滅菌済
材質(キャップ)HDPE製
15mLの遠沈管が30本、50mLの遠沈管が20本同時に立てることができるラックです。
ポリプロピレン(PP)よりも割れにくい耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用
用途遠沈管の収納に。
材質耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
立て数(本)30(15mL)、20(50mL)
適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
容量(mL)35
仕様使用限界:50000×g・キャップ:3146/3148:PP製
TGK品番656-21-26-02
高さ(mm)114
材質(本体)PPCO
外径(Φmm)28.8
1セット(10本)
¥16,305
税込¥17,936
6日以内出荷
5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。
材質PP
滅菌電子線照射(SAL10-6)済、ノンパイロジェン
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態ラック入
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態バルク入
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP
温度範囲(℃)-80~+121
こんなお得な商品も!

遠沈管ラック
モノタロウ
¥799
税込¥879
遠沈管の15mLと50mLを同時に立てることができます。
材質PP(ポリプロピレン)
適合遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×205×55
立て数(本)15mL/30、50mL/20
サイズ(mm)170×205×55
アズワン品番1-8535-01
1個
¥1,337
税込¥1,471
当日出荷
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
読み取りやすい白色目盛付きです。
25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~121
強度(g)(耐遠心)20000
本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリプロピレン製です。
容量(mL)10
全高(mm)106
胴径(Φmm)15
1箱(1000本)
¥11,980
税込¥13,178
17日以内出荷
発泡スチロール製の遠沈管ラックです。 ユニバーサルラックは、50mLと15mLの2種類の遠沈管を同時に立てることができます。
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
耐薬品性に優れる遠沈管。耐有機溶媒性、オートクレーブ滅菌可能の遠沈管です。フェノール、DMSO、アセトン(40%以下)、エタノールが使用できます。(酢酸エチル、フェノールクロロホルムは1時間以内でのご使用をお勧めします)。チューブは2500RCF(×g)まで遠心可能。チューブの先端は0.1ml刻みで目盛が付いています。1~15mlは0.5ml刻みです。
容量(mL)15
材質(本体)PMP
材質(キャップ)HDPE
外寸法(Φ×L)(mm)17.1×118.1
1ケース(300本)
¥44,980
税込¥49,478
17日以内出荷
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270°)で開閉ができます。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
容量(mL)15
滅菌済
キャップタイププラグシール
紫外線を100%カットし、光放射からサンプルを保護します。チューブの材質は、許容遠心力の高いポリプロピレン製 (copolymer)です。チューブ本体に白い大きな書きこみ用スペースがあります。容量目盛りが白色で印刷されているため、容量の確認が容易です。キャップはリーキングがおこりにくいプラグシールキャップです。片手で簡単に開け閉めできます。最大遠心力:12,500RCF ※遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
容量(mL)15
仕様最大RCF:12500
材質PP
滅菌済
キャップタイプセントリスター
スクリュー式アウターキャップのため試験管の口元に触れにくくなっています。開栓時も検体等のとび跳ねが軽減できます。
容量(mL)15
材質PP
寸法(mm)本体:Φ17×118、キャップ:Φ22×13.5
目盛(mL)0.5(底から1mlまでは0.1ml)
紫外線を100%カットし、光放射からサンプルを保護。キャップはリーキングがおこりにくいプラグスタイルキャップ。目盛、書込みスペース付。滅菌済。許容遠心力は12500RCF。
容量(mL)15
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
1セット(50個)
¥5,898
税込¥6,488
11日以内出荷
透明性にすぐれたポリプロピレン製で、容易に試料の判別ができます。
細胞、タンパク質の吸着が低く、サンプルの損失を抑えます。
オートクレーブが可能です。(121℃、20分)
放射線減菌済です。
タイプPP製半透明タイプ(緑キャップ)
材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
1個
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
229411とは異なる製造方法で作ることで廉価でご提供できました。規格を維持しながら、改良された工程で製造・包装されています。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷され、±2%の精度があります。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らな表面のポリエチレン(HDPE)キャップには、漏れ防止シールが内蔵されている。円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適、便利なジッパー付き袋は、開封した袋を折りたたんだりテープで留めたりするのに代わる実用的な方法です。再利用可能なラックに、袋に詰めたチューブを簡単に補充できる。
未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430
寸法(mm)170×170×150
アズワン品番4-6537-01
最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌々日出荷
容量(mL)35
仕様使用限界:50000×g・キャップ:3146/3148:PP製
TGK品番656-21-26-03
摘要アダプター
材質(本体)PC
1ケース(6本)
¥7,138
税込¥7,852
6日以内出荷
容量(mL)遠沈管15用発泡スチロールラック
アズワン品番61-4693-12
1ケース(1パック×20個)
¥3,598
税込¥3,958
17日以内出荷
チューブをアルミホイルで包む必要がなくなります。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です、書きやすい平面のポリエチレン(H幅PE)製キャップには漏れ防止シールがついています。
仕様●サイズ:幅15.87×奥行15.87×高さ130.60mm●ノンパイロジェニック●オートクレーブ:可●色:キャップ/黒、本体/黒●材質:本体/ポリプロピレン、キャップ/HDPE●最大容量:15mL●目盛:なし●最大遠心力:12000g(RCF)
USPクラスVI、医療グレードのポリプロピレン(PP)製の遠沈管。15mL/50mLの円錐底デザイン、高い透明度、クリアな黒線スケール、白い書き込みエリア付き。二条ねじのスクリューキャップは握りやすく、片手で開閉でき、確実に密閉。フラットキャップ設計で、キャップ上部をサンプル情報の書き込みスペースとして使用可能。ガンマ線滅菌済み、RNase、DNaseフリー、パイロジェンフリー。保管しやすいチャック付きパック
材質ポリプロピレン(PP)
滅菌滅菌済み
入数25
関連資料(0.9MB)
各メーカーの遠心分離器に適応。
強度があり、耐薬性にも優れています。
肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離
材質強化硬質硝子
全長(mm)75
色無色
容量(mL)4
肉厚(mm)1
質量(g/本)5.4
底形状円錐
口形状直口
外径(mm)12
内径(mm)10
1箱
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
50mLの遠沈管に直接ろ過することで移し替えの手間を省くことができます。50mLの遠沈管フィルターシステムのケースには遠沈管スタンドが一つ付属しています。遠沈管スタンドはポリプロピレンから製造されており、オートクレープ可能、再利用可能、リサイクル可能です。遠沈管スタンドは50mL遠沈管1本、15mL遠沈管3本、マイクロ遠沈管3本(1.5mL)を収納できます。
仕様●サイズ(W×D×H):86.60×86.60×191.50mm
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ