2,783件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湯水の配管が左右逆の場合に使用。 配管とクランクの間に取付け。芯々150~210ミリまでスライドします。 取付ナットはユニオン式継手。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
278 税込306
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

E100-M5-A 配管アダプタ SMC CADデータあり
1個
559 税込615
10日以内出荷



WO81F形、WO71FS形の背面配管用アダプタです。MS99・C形では段差アダプタとして使用します。
用途交換用アクセサリ 材質黄銅
1個
1,198 税込1,318
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




A401シリーズ 配管用アダプタセット CKD CADデータあり
1個
1,363 税込1,499
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種別6個組(No.1~6) 上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
1個
2,498 税込2,748
当日出荷










背負い式手動噴霧器 RV-15-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番RV-15-AAA-1
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付 適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G 使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。 グレー
1個
779 税込857
当日出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
材質黄銅 形状フランジ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rc 寸法D1(Φmm)58 寸法D3(Φmm)48 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)配管アダプタ
配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
1個
34 税込37
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SMCL型配管アダプタ
エコ商品
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上または下方向の配管が可能です。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


混合栓の使用で湯、水の配管が左右逆の場合に使用します。 混合栓本体とクランクの間に取付けてください。
材質青銅製クロームメッキ 寸法G3/4 取付ピッチ(mm)90~100
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

用途サーモスタット・シングル混合栓で湯・水の配管が左右逆の場合に使用。パイプをカットして取付幅を調整 材質青銅
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。 角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー 適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G 使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。 グレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

混合栓の使用で湯、水の配管が左右逆の場合に使用します。
材質青銅製クロームメッキ 寸法PJ1/2 取付ピッチ(mm)100~200
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷