104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量1.6kgの下地専用機 32~50mmのワイヤ連結釘が打てる 狙い打ち、早打ち、思いどおりに切り換わる連単トリガ
用途下地 付属品保護メガネジェットオイラ(油入)六角棒スパナ4mm 質量(kg)1.6 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78(約4~8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 仕様連単切り替え不要、斜め打ち、トリガロック、ワイヤ専用、360度排気、フック、ケース ネイル足長さ(mm)32、38、45、50
1台
48,980 税込53,878
欠品中

KN村田産業シート連結釘
ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
用途石膏ボード 長さ(mm)40 頭部径(Φmm)7.2 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.3 形状平頭 表面処理ユニクロメッキ 連結方式プラシート 適合釘打機(MAX)CN351、CN450G、CN565CG、HN50N、HN65CG、(日立)NV50AG2、NV65AJ、NV65HJ、NV65HMJ、(マキタ)AN515、AN517、AN612、AN622、AN710H、AN910H
1箱(200本×40巻)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1箱(250本×10巻)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(400本×10巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(2000本)
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途コンクリートへの木材の取り付け 頭部径(Φmm)5.6 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 形状スムース 表面処理ユニクロメッキ
1箱(2000本×2箱)ほか
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マックス常圧釘打機
GN50相当釘が打てる石膏ボード用釘打機。釘ブレを修正。まっすぐ、きれいに入る「イーグルガイド」機構搭載。ホースが差しやすく、取り回しラクラクの新フリープラグ付。切替操作不要の連単トリガ採用。
用途内装(石膏ボード用) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8] ネイル装填本数200本(1巻) 質量(kg)1.7 安全装置メカニカル方式、トリガロック ホース長さ(m)30以内 使用ホース内径(Φmm)7以上 高さH×幅W×長さL(mm)299×133×311 ネイル足長さ(mm)32・40・45・50
1台
72,980 税込80,278
5日以内出荷

材質軟鋼線材 分類鉄釘 頭部径(Φmm)5.0 連結方式ワイヤ 胴部形状スクリュウ ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
1箱(400本×40巻)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50mmまで打てる自慢の打ち込み力! 除針レバーでドライバガイドの開閉ができるので、詰まったステープルの除去が簡単にできます。 ドライバガイドに搭載したインサイドガイドが「ステープルの打ち込み中に発生する内たわみによる座屈」を防ぎ、キレイな仕上がりと安定した保持力を確保します。
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213) 付属品平打ちアタッチメント、六角棒スパナ4mm、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース 質量(kg)1.5 安全装置メカニカル方式 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2) ステープル装填数84本(1連) マガジン機構上入れプッシャ方式 ステープル足長さ(mm)25、28、32、38、45、50 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)280×78×269 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83 材質軟鋼線材 連結方式プラシート 胴部形状スクリュウ
1箱(200本×40巻)ほか
9,470 税込10,417
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スクリュー 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×20巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長さ(mm)32 胴径(Φmm)2.1 頭径(Φmm)5 トラスコ品番444-6356 質量(kg)16
1箱
9,998 税込10,998
翌々日出荷

JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用 材質軟鋼線材 連結方式ワイヤ 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150本×10巻)ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番444-6364 長さ(mm)38 質量(kg)18.4 頭径(Φmm)5 胴径(Φmm)2.1
1箱
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 適合規格JIS適合品 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×10巻)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量1.5kgで取り回し抜群です。 打ち込み深さ調節機構付です。 部材を傷付けにくいシリンダキャッププロテクタを装備しています。
用途ビル内装業者。 仕様トリガロック機能付、フック付 トラスコ品番355-2870 質量(kg)1.5 使用空気圧力(MPa)0.45~0.8 ステープル装填数168本(2連) 高さH×幅W×長さL(mm)247×60×300 適合寸法(mm)ステーブル肩幅×長さ/4×16~32
1台
67,949 税込74,744
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

55mmまでのフィニッシュネイルが使用できます。スリム先端コンタクトノーズで、斜め打ちが可能になりました。業界最小幅6mmを実現し、斜め打ちが可能になり、斜め打ちでもしっかり打ち込めます。,。巾木溝4mmにも打てる薄型ノーズで、巾木、廻り縁の狭い溝(4mm)にも傷つけずにしっかり打てます。スライド式でフック幅を簡単に変えられ、腰に掛けても落ちにくいです。打ち込み深さを簡単に調整できるアジャスタ付きです。
用途下地、内装仕上げ等。 付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・キャリングケース ネイル装填本数100 ネイル足長さ(mm)15・20・25・30・35・40・45・50・55 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8) 使用ホース内径(Φmm)マックスエアホース:7以上・長さ30m以内 安全装置メカニカル方式・トリガロック装置 装備品六角棒スパナ3mm・コンタクトトップ・シリンダキャッププロテクタ
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。
用途接合金物用高圧コイルネイラ 付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書 安全装置メカニカル方式・トリガロック 使用空気圧力(MPa)1.2~2.3 使用釘(mm)40、65 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)299×109×298 装填数100本(1巻) プラシート連結釘使用
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

接合金物用スーパーネイラ、穴ねらいガイドで一発穴狙いが可能です。Zマーク・Cマーク接合金物用のZN40同等釘・ZN65同等釘が打てます。先端銀色の穴ねらいガイドを金物の穴に差し込み、ねらい打ちできます。,。メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現、スリムボディで根太受け金物や、あおり止め金物の作業でも取り回しがラクラクです。メーカー常圧機比でエネルギー値が約40%アップ、下地材の硬質化にもしっかり対応しています。
用途2×4工法施工、建築用接合金物の取り付け施工。 付属品保護メガネ・ジェットオイラ(油入) 安全装置メカニカル方式・トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.27~2.25(13~23) 使用ホースマックススーパーエアホース 使用コンプレッサマックススーパーエアコンプレッサ
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷

高圧釘打機 火薬不要で施工コストを低減。 22~52mmのコンクリートピン、32~65mmのコンクリート釘・鋼板釘が使用できます。
用途コンクリート、鋼板4.5mm厚まで 仕様直プラシート連結釘単発打専用(DSバルブ)フリープラグ付フック付 付属品保護メガネアタッチメントBアタッチメントCポンチ06ジェットオイラ(油入)キャリングケースアタッチメントA(装備品) 質量(kg)2.9 安全装置メカニカル方式(DS)、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.47~2.45(15~25) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)400×85×315 使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

ステープルがなくなると自動的にピストンが作動しない状態になり、空打ちによる部材の損傷を防止します。 ステープルの残量が一目でわかる残量表示窓付きです。 打込部材の硬軟に合わせて打込み深さを調整できる打込み調整板。 排気を気にすることなく快適作業また、フィルターインで排気の勢いをやわらげ抑えます。 作業しないとき、トリガーを引けないよう固定します。
用途内装、外壁下地 質量(kg)1 安全装置トリガロック、空打防止機構 使用ホース内径(Φmm)7以上 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×63×248
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックス高圧釘打機
65~100mmの釘に対応。 一発打ちで超軽量2.7kg。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)2.7 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)372×97×296 使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ 使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内 装備品アタッチメントV 装填数ネイル・ステープル/50本(1巻)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途内装、家具木工 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7] ステープル幅(mm)肩幅:4 ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22 質量(kg)1.2 使用ホース内径(Φmm)7以上 ステープル装填数100本(1連) 高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量1.9kgです。 スリム・コンタクトノーズ(PAT)で正確な垂直打ちが可能です。 19mm幅ランナーも打てるコンクリートピン打機です。 壁際・狭い箇所・上向き作業でもラクラク打てます。 反動が少なく、疲れにくいです。
用途鋼製(ランナー)下地コンクリート止め用。 トラスコ品番216-7447 セット内容保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 幅(mm)111 全長(mm)280 質量(kg)1.9 高さ(mm)306 ネイル装填本数100 アズワン品番64-5037-97 適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×2.6~3.0×19~24
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

高圧フロアステープル釘打機 スリムボディが実現した驚異の隅打ち4mm! 床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.P) 独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
用途内装フロア 仕様連単切換不要フロア打ち空打ち防止機構打ち込み深さ調整アジャスタ排気マフラー減音フリープラグ付 付属品保護メガネ平打ちアタッチメントジェットオイラ(油入)キャリングケース六角棒スパナ4mm(装備品) 質量(kg)1.7 安全装置メカニカル方式、トリガロック 適合ステープル9Tステープル(幅9mm) 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)293×80×304 適合ステープル長さ(mm)32(932T・932Tフロア)、38(938T・938Tフロア)、44(944T-SC・944Tフロア)、51(951Tフロア)、57(957Tフロア) 使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

マックス高圧釘打機
32~50mmの釘に対応。 ドライバ跡がつきにくく、仕上がり抜群。 コンタクトノーズ一体式で、正確に釘頭をとらえます。
付属品保護メガネ、コンタクトトップ(2個)、アイボルト8×15、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)1.9 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)277×130×287 使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内 装備品コンタクトトップ 装填数ネイル・ステープル/200本(1巻)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

長さ6~13mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)0.9 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203 使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上 装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

打ち込み深さ調整機構付き 小型・軽量1.5kg
用途内装 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)243×60×296 ステープル装填数168本(2連) 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.4~0.8(約4~8) 適合ステープル4MAステープル 質量(kg)1.5 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
1台
49,980 税込54,978
15日以内出荷

マックス常圧釘打機
長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。 握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
装填数ステープル/100本(1連) 付属品六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×57×244 使用ホース内径6mm以上
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

レギュレータを介さずに、コンプレッサからの取出し圧力をそのまま取り込む「純高圧」により、小型・軽量化を実現。 アジャスタ調整板付。空打ち帽子機構搭載。
用途内装、下地 付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)1 安全装置トリガロック 使用ホース内径(Φmm)4以上 使用ステープル413J~425J アズワン品番64-5037-81 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1~2.3 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×61×261 使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ(ホース長さ30m以内)
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷

マックス高圧釘打機
『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業! ストレートプラグ付 2種類のコンタクトトップで最適作業!「縦向き」はもちろん、「横向き」でも打てる溝打用コンタクトトップと、 杉など柔らかい部材でも先端の押し付け跡が付きにくい平打用コンタクトトップを各一個標準装備! 先端射出エアダスタ(PAT)は使いやすさ、狙いやすさバツグン!
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース 質量(kg)1.3 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa)1.2~2.3(約12~23kgf/cm2) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)217×66×257 適合ピンネイル長さ(mm)15、19、25、30、35、45、50 使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ 装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ 装填数ピン:100本(最大約130本)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

マックス高圧釘打機
改正JIS N90釘対応! 65~90mmの釘に対応。 硬質エンジニアリングウッドに強力打ち込み!! LSL等、超硬質部材への打ち込みパワーを重視する方にお勧め。 ワイヤ連結釘専用タイプ。
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)2.8 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.2~2.3(約12~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)353×133×301 使用エアコンプレッサマックススーパーエア・コンプレッサ 使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内 装備品コンタクトトップ 装填数ネイル・ステープル/120本(1巻)・150本(1巻)・200本(1巻)・250本(1巻)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。25mmステープルもOK。ステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。垂直打ちに最適な安定板を装備。引きずり打ちも垂直のままの状態でスムーズに行え、ボードもしっかり押さえられます。
用途内装 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68[4~7] ステープル幅(mm)肩幅:4 ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25 質量(kg)1.4 使用ホース内径(Φmm)7以上 ステープル装填数100本(1連) 高さH×幅W×長さL(mm)165×66×245
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

マックス常圧釘打機
長さ6~13mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)0.9 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203 使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上 装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

マックス高圧釘打機
27~50mmの釘に対応。 より正確な作業を実現する用途別専用ホルダを標準装備。 平打ち用のO、角形トタン打ち用のP、波形トタン打ち用のQ、ワッシャ打ち用のR、部材に合わせてカットできる加工用のSが付いています。
付属品保護メガネ、アイボルト8×15、ホルダP(角形トタン用)、ホルダQ(波形トタン用)、ホルダR(ワッシャ・ボード用)、ホルダS(カット用)、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)1.9 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.25(10~23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)277×130×287 使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホースマックススーパーエア・ホース 内径5mm以上、長さ30m以内 装備品ホルダO(平打ち・谷打ち用) 装填数ネイル・ステープル/200本(1巻)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

プロの早打ちに応える優れた速射性能を実現しました。22mmステープルを打ち込む余裕のパワー。ベストセラー。信頼のオレンジボディー。
用途内装、家具木工 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7] ステープル幅(mm)肩幅:10 ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22 質量(kg)1.2 使用ホース内径(Φmm)7以上 ステープル装填数100本(1連) 高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230
1台
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックス常圧釘打機
面木打ちでズレない先端形状採用。 長さ15~35mmのフィニッシュネイルに対応。
付属品ジェットオイラ(油入)、保護メガネ、キャリングケース 質量(kg)0.8 安全装置メカニカル方式 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.7(4.5~7) ネイル装填本数100本(1連) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)214×53×252 使用ホース内径6mm以上、長さ30m以内 装備品六角棒スパナ3mm
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷