カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(125)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 塗料(2)
  • 防災用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「釣り用ボート」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーボート船底カバー FKDLF アキレス

    パワーボート船底カバー FKDLF

    アキレス
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
    用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
  • ゴムボート EC4-642 アキレス

    ゴムボート EC4-642

    アキレス
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    4人乗りゴムボートのスタンダード
    用途作業艇やレジャー使用に。人数4仕様竿掛けモールド質量(kg)船体:15.5レッド全長(cm)258チューブ径(Φmm)330全幅(cm)123
  • 手こぎボート工作セット TAMIYA(タミヤ)

    手こぎボート工作セット

    TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    10日以内出荷
    【ハンダ付け不要】湖や海水浴場で見かける手こぎボートの組み立て工作キットです。モーターと電池を使ってオールの動きをメカニカルに再現。モーターの回転をクランクアームとリンクロッドで直線的な動きに変え、オールを前後に動かして進みます。またリンクロッドの取り付け位置が2ヶ所選べ、左右で取り付け位置を変えれば旋回させることもできます。
    仕様モーター付全長(mm)完成時:272全幅(mm)オール:335全高(mm)78使用電池単3形電池1本(別売)
  • ゴムボート LF-297WB アキレス

    ゴムボート LF-297WB

    アキレス
    229,800税込252,780
    1台
    欠品中
    免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
    用途作業艇やレジャー使用に。人数4仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット全長(cm)295全幅(cm)148総質量(kg)37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
  • アルミナボート CB TGK(東京硝子器械)

    アルミナボート CB

    TGK(東京硝子器械)
    4,190税込4,609
    1ケース(10個)ほか
    当日出荷
    材質アルミナ純度>97%スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
  • 船底カバー(ローボート用) アキレス

    船底カバー(ローボート用)

    アキレス
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
    用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。材質ビニロン帆布製
  • 船外機 ホンダ2馬力 BF2DH SCHJ ホンダ

    船外機 ホンダ2馬力 BF2DH SCHJ

    ホンダ
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。 クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。 エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。 クラストップレベルの軽量・コンパクト。 クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。 クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。 余裕のあるクルージングが可能に。
    ストローク(mm)36全長(mm)412高さ(mm)【トランサム】418タイプSCHJ全幅(mm)285全高(mm)956方式【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル乾燥質量(kg)13.6(プロペラ含む)ボア径(Φmm)45エンジンタイプ空冷4ストロークOHV単気筒始動方式手動式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.47(2)/6000エンジン総排気量(cm3)57
  • エクスプローラー200SET INTEX

    エクスプローラー200SET

    INTEX
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    安心の空気室2個設計。大人と子供二人の2人乗りにちょうど良いサイズです。ボートの先端につかまり用のロープ付。オール、修理用パッチ付
    用途水辺の清掃作業に人数2材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸)、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)約1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1850×940×410
  • ボートアタッチメントPRO ブラック カーメイト

    ボートアタッチメントPRO ブラック

    カーメイト
    33,980税込37,378
    1セット
    5日以内出荷
    重量級V型ボートもがっしり受け止める極太ローラー仕様。 ラチェット機構で簡単・確実に固定。 IN-580ノブロック1(別売)でアタッチメントのキーロックが可能。
    用途極太ローラー、ラチェット機構のボートアタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 燃焼CBボート CC印(ニッカトー)

    燃焼CBボート

    CC印(ニッカトー)
    4,498税込4,948特価
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。
    使用温度(℃)1450化学組成SiO2=66、Al2O3=28
  • アルミナ997ボート CB TGK(東京硝子器械)

    アルミナ997ボート CB

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷
  • ゴムボート EC2-521 アキレス

    ゴムボート EC2-521

    アキレス
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    「持ちやすく、運びやすく、軽い」という使い勝手の良さを中心に考えたスタンダードモデル。 入門モデルとして必要な装備は確保しながらも、価格を抑え拡張性を備えたスタンダードモデルとして非常に人気があります。 手軽にボートライフを始めたい方、ボートフィッシングを楽しみたい方にお勧めのシリーズです。
    仕様【最大搭載人数】2人付属品フットポンプ・リペアキットセット・他全長(mm)2130全幅(mm)1220保証期間1年(本体)総質量(kg)15.5(本体:6.5/底板:4/付属品:5)
  • ゴムボート EZ4-942 アキレス

    ゴムボート EZ4-942

    アキレス(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    4人乗りゴムボート 高耐久性モデル
    用途作業艇や災害備蓄用途に。人数4仕様竿掛けモールド質量(kg)船体:22.5レッド全長(cm)265チューブ径(Φmm)350全幅(cm)132
  • カヤックリフター ブラック カーメイト

    カヤックリフター ブラック

    カーメイト(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    5日以内出荷
    カヤックを一人で簡単に積載できます。一人でカヤックを積載する時のグラグラ感は多くのカヤッカーが毎回味わう不安。コレを解消する商品がついに発売に。積載時に一本のアシストアームが伸び、ズリ落ちを防ぎ、スムーズな積載をアシストします
    用途カヤックを一人で簡単に積載できますRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルボ楽らく腰ガード(レギュラー) 三進興産

    ソルボ楽らく腰ガード(レギュラー)

    三進興産
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    薄型・軽量・通気性抜群。4本の軟質ボーンとツインの補助ゴムが腰椎をサポート。サポート力と動きやすさを両立。ズレにくく、ムレにくい。
    材質ナイロン・ポリウレタン・ポリプロピレン
  • ボード/カヤック ロッカー カーメイト

    ボード/カヤック ロッカー

    カーメイト
    28,980税込31,878
    1セット
    7日以内出荷
    積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用。積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます。軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様。ワイヤー絡まり防止機構を採用。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載可能数/カヤック・カヌー1艇、またはロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚。取付必要幅/積載物の幅+230mm内容物/ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。
    用途システムキャリア用サーフボード&カヤックアタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
  • SEAJET 033 中国塗料

    SEAJET 033

    中国塗料
    23,980税込26,378
    1缶(2L)
    7日以内出荷
    有機錫化合物を含みません。 塗膜が化学的に溶解し、自己研摩作用が働きます。 塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。
    硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短5時間以上
  • ゴムボート スモールトランサム&スモールパワー ジョイクラフト

    ゴムボート スモールトランサム&スモールパワー

    ジョイクラフト
    189,800税込208,780
    1セット
    8日以内出荷
    細身の艇体とV型エアフロア、ダイナキールの採用で走りが好評のカヤックシリーズ。カヤック325は、幅を340より5cm広げ、より安定感がアップし、安全です。エンジン、パドルどちらでも楽しめ、流行りのサップとしても使用できます。
    用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。人数2距離【航行区域】安全に帰着できる範囲種別カヤックボート
  • ゴムボート プレミアムクラス ジョイクラフト

    ゴムボート プレミアムクラス

    ジョイクラフト
    319,800税込351,780
    1セット
    8日以内出荷
    波風の影響を受けにくいテーパーフォルムにチューブ径44cmのスターン。合理性と優美さを両立させるジョイクラフトデザインの粋です。グランド315Wは、広い船内スペースが自慢。さらにモーターマウントもセットでき、釣りの使い勝手が大幅にアップ。アングラーは要注目です。
    用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。レッド距離【航行区域】3海里(5.5km)種別予備検査 無
  • 非常用車載セット キングジム

    非常用車載セット

    キングジム
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    いつどこで起こるかわからない災害や天候によるトラブル。 車で待機しなければならない状況で安心できるように、車に備蓄する災害対策セットです。
    セット内容保存水(500ml)、クッキー(3本入)、備蓄氷糖 2個、非常用簡易トイレ 3個(汚物収納袋+抗菌性凝固剤)、ホイッスル、軍手、マスク、アルミブランケット、アイマスク、ポケットティッシュ、連絡カード、ペン(鉛筆芯)質量(g)950人数1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約222×68×156
  • デイパックスピンR PRO:TRUST(プロトラスト)

    デイパックスピンR

    PRO:TRUST(プロトラスト)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷
    【持ち運びに便利な入門ロッド】ルアー釣り、ちょい投げ、サビキ釣り、ボート釣りなど幅広く対応できるラインナップ。*振出
    素材グラス継数(本)6錘負荷(号)5-10
  • VALCAN わかさぎ サンヨーナイロン

    VALCAN わかさぎ

    サンヨーナイロン
    499税込549
    1個
    8日以内出荷
    趣のあるわかさぎ専用設計。 。 。 低気温、氷結など過酷な条件に対応する耐寒仕様。 。 氷上からの穴釣り、ボートや岸からの釣りにも幅広く対応。 。 水切れが良く、摩擦切れを解消する高分子高密度耐摩耗原糸を採用
    用途釣糸材質ナイロンLB-
  • 受二郎 第一精工

    受二郎

    第一精工
    3,698税込4,068
    1台
    6日以内出荷
    受二郎は船の小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは約3号まで) 船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
    用途2本竿掛けタイプの手軽な竿受。船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。タテヨコ取付、首振り、竿角度調節も自由自在!竿受部分は、折りたためるので携帯に便利です。材質(本体)アモルファス樹脂質量(g)320取付幅(mm)有効:15~85収納寸法(mm)170×120×40
  • 飛竜イカダ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    飛竜イカダ

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    抜群に食い込みの良いグラスソリッド穂先。板シート、パイプシートの2タイプで様々な用途をカバー。 パイプシートタイプは竿下での仕掛け操作、魚を掛ける動作に集中しやすい、短尺アイテムの追加と、魚の暴れない調子の採用。板シートタイプはイカダはもちろん、波止での穴釣り、ボート釣り、海上釣堀など様々な用途に対応。キレの良い極細先調子で繊細なアタリも見逃さない。
    付属品竿袋継数(本)2先径(mm)0.35適合ハリス(号)ナイロン:0.6-2
  • スーパー受二郎 第一精工

    スーパー受二郎

    第一精工
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    受二郎の機能をそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに使い易さを追求しました。船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。タテヨコ取付、首振り、竿受角度も自由自在!。レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。
    材質アモルファス樹脂質量(g)370収納時寸法(mm)195×125×50取付可能幅(mm)15~85
  • 受二郎130 第一精工

    受二郎130

    第一精工
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    2本竿掛けタイプの手軽な竿受。受二郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!。2本の竿を扇状に角度をつけてセットできますので、オマツリなどの仕掛け絡みのトラブルが防げます。船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。タテヨコ取付、首振り、竿受角度調節も自由自在!。竿受部分は、折りたためるので携帯に便利です。
    材質アモルファス樹脂質量(g)465収納時寸法(mm)230×130×40取付可能幅(mm)15~130
  • STOWAWAY ウォータープルーフ DEEP 3700 4-23 PLANO(プラノ)[釣具]

    STOWAWAY ウォータープルーフ DEEP 3700 4-23

    PLANO(プラノ)[釣具]
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    防水性と気密性を備えた多用途のPLANO STOWAWAY ウォータープルーフは、水上での釣りやボート遊び中に大切な貴重品を濡らさず安全に保ちます。Dri-Loc(R) Oリングシールと3つの密閉カムアクションラッチにより、湿気や水の滴下を防ぎ過酷な条件にも耐えるように設計されています。クリアで透明なデザインにより中身を素早くナビゲートして識別することが可能です。※収納物を衝撃から完全に保護することは不可能ですので、お取り扱いには十分ご注意ください。
    材質プラスチック質量(g)668外寸(cm)35.5×22.5×7.6
  • STOWAWAY ウォータープルーフ 3700 1-4 PLANO(プラノ)[釣具]

    STOWAWAY ウォータープルーフ 3700 1-4

    PLANO(プラノ)[釣具]
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    防水性と気密性を備えた多用途のPLANO STOWAWAY ウォータープルーフは、水上での釣りやボート遊び中に大切な貴重品を濡らさず安全に保ちます。Dri-Loc(R) Oリングシールと3つの密閉カムアクションラッチにより、湿気や水の滴下を防ぎ過酷な条件にも耐えるように設計されています。クリアで透明なデザインにより中身を素早くナビゲートして識別することが可能です。※収納物を衝撃から完全に保護することは不可能ですので、お取り扱いには十分ご注意ください。
    材質プラスチック質量(g)561外寸(cm)35.5×22.5×7.6
  • STOWAWAY ウォータープルーフ 3740 4-23 PLANO(プラノ)[釣具]

    STOWAWAY ウォータープルーフ 3740 4-23

    PLANO(プラノ)[釣具]
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    防水性と気密性を備えた多用途のPLANO STOWAWAY ウォータープルーフは、水上での釣りやボート遊び中に大切な貴重品を濡らさず安全に保ちます。Dri-Loc(R) Oリングシールと3つの密閉カムアクションラッチにより、湿気や水の滴下を防ぎ過酷な条件にも耐えるように設計されています。クリアで透明なデザインにより中身を素早くナビゲートして識別することが可能です。※収納物を衝撃から完全に保護することは不可能ですので、お取り扱いには十分ご注意ください。
    材質プラスチック質量(g)553外寸(cm)35.5×22.5×4.7
  • STOWAWAY ウォータープルーフ 3400 1 PLANO(プラノ)[釣具]

    STOWAWAY ウォータープルーフ 3400 1

    PLANO(プラノ)[釣具]
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    防水性と気密性を備えた多用途のPLANO STOWAWAY ウォータープルーフは、水上での釣りやボート遊び中に大切な貴重品を濡らさず安全に保ちます。Dri-Loc(R) Oリングシールと3つの密閉カムアクションラッチにより、湿気や水の滴下を防ぎ過酷な条件にも耐えるように設計されています。クリアで透明なデザインにより中身を素早くナビゲートして識別することが可能です。※収納物を衝撃から完全に保護することは不可能ですので、お取り扱いには十分ご注意ください。
    材質プラスチック質量(g)161外寸(cm)18.7×11.4×4.4
  • AQUA LOCK 【仕切り有り】 MC SQUARED(エムシースクエアード)

    AQUA LOCK 【仕切り有り】

    MC SQUARED(エムシースクエアード)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    AQUA LOCK 【仕切り有り】。シンカーや小物類の一括収納に最適な商品です!落下時の衝撃にも強く、大切なアイテムをしっかりと保護します。万が一落とした場合でもしっかりLOCKされており、中身が散らばるのを防止!!。さらに、取り出しやすいデザインで、必要なものを瞬時に手に取ることができます。防水仕様のケースなので、釣りやアウトドアなどのアクティビティでも安心して使用することができます。突然の雨や水しぶきでも大丈夫です。水辺での釣りやボートでの使用にも最適です。グリップ部分を大きく作っておりますので、船上での揺れでも滑らず安心です。ケースを開ける際に片手で簡単に開けられるため、操作がスムーズです。特に、釣りやアウトドアのような状況下では、手がふさがっていることも考えられますが、簡単にアイテムを取り出すことができます。
  • 受太郎 第一精工

    受太郎

    第一精工
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷
    受太郎は、船専用小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) <角度調節・タテヨコ取付変更方法>角度調節は赤セットネジを緩め、竿受部を前後・左右の好みの位置に調節後、赤セットネジを締め付けて下さい。タテヨコ取付の変更は、赤セットネジを取り外し、竿受部・角度調節台(竿受部の底にある丸い台座)の両方を差し替えてください。調節時や、変更時には、パーツを落とさないようにご注意ください。 クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。 小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。
    用途船の小物釣り、ボート釣りに最適の竿受。小型両軸リールや、チョイ投げのスピニングリールどちらにも対応します。もちろん、タテ・ヨコ取付、自由自在の竿角度など、便利な機能が満載です。竿尻受部は360°回転し、右掛、左掛のいずれにも対応できます。ハンドルリング機能で脱着がスピーディー!!材質(本体)アモルファス樹脂質量(g)295取付幅(mm)有効:15~85収納寸法(mm)100×150×45
  • ジェットセッター 71C JetStter(ジェットセッター)

    ジェットセッター 71C

    JetStter(ジェットセッター)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    バーサタイル・パックロッドとして、これ以上のモデルはないと言われてきたジェットセッター 71S。このモデルがベイトモデルとなったら、どうなるのだろう? というところからスタートした「71C」プロジェクト。ベイトを載せる竿として、求めたのは「ミッドコントロール」。誰もが無理ない範囲で、身体的にも体力的にも操作できる釣り竿。釣り竿によっては、自分の身の丈にあってない、少し無理をしないと使えない、しかし戦闘力が高い竿が存在します。ジェットセッターはまず、多くの人がコントロールできること、プレッシャーを与えない、。極端に言えば「釣りをしなくてもいい」とさえ思える存在です。(正しい竿の解説)。7フィート1インチ。岸釣り、ボートフィッシングを問わずに使いやすい長さと調子です。調子はレギュラー、硬さは一般的にはミディアム、ややミディアムハードよりかもしれません。スピナーベイティング、クランキング、中型のビッグベイトまでキャストができます。推奨ルアーウエイトは5グラムから40グラム。ストライクゾーンは10~30グラムでしょう。魚種は完全に未特定。トラウトから、おそらくは中型のピラルクまで釣ることができるでしょう。71Cはデザイン的にも、これまでのモデルの流れからとらわれないものとなりました。71Sから発露しながら、暖簾分けされて、あとは自由にやるよ、というように。ブランクスカラーは鮮やかな「空の色」。世界に出かけたときに、空を見上げてください、太陽に目を細めてください、雲を追ってみてください。いつもいる日本と同じ空、しかし違う空の下で釣りをする、釣りができる幸せを感じることができたら、最高の気分でしょう。71Cが求めたのは「自由であること」、場所もスタイルも、魚種も選ばない。人種も性別も、国籍も、魚釣りをする上ではまったく関係ありません。まずはこの竿を手にしたとき、無限に広がる可能性にワクワクしてください
    仕様調子:レギュラー、長さ:7フィート1インチ適合ルアーウエイト(グラム):5~40
  • スーパー受二郎130 第一精工

    スーパー受二郎130

    第一精工
    5,798税込6,378
    1台
    6日以内出荷
    スーパー受二郎130は、船の小物竿専用です。(20号ぐらいまでの短竿で、適合ハリスは3号まで) クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
    用途スーパー受二郎の取付幅を130mmにアップしたワイドバージョン!受二郎の機能をそのままに、ラインフック・竿の脱落防止レバー・竿受部のサイズアップなど、さらに使い易さを追求しました。 船の小物釣り、ボート釣りに2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛け絡みのトラブルが防げます。 タテヨコ取付、首振り、竿受角度も自由自在! レバーを開閉するだけで、竿尻受部がロックされるので竿の脱落を防止します。これで休憩時や強風時にも安心です。材質(本体)アモルファス樹脂質量(g)515取付幅(mm)有効:15~130収納寸法(mm)240×140×50
  • 受二郎ミニ 第一精工

    受二郎ミニ

    第一精工
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    受二郎のクランプをヨコ付専用の江戸前コンパクトクランプに変更。ゴムボートにピッタリサイズです。船の小物釣り・ゴムボート釣りに! 2本竿掛けタイプの手軽な竿受。2本の竿を扇状に角度をつけてセットできるので、オマツリや仕掛絡みのトラブルが防げます。首振り・角度調節自由自在!! 竿受部分は、折りたためるので携帯に便利です。
    材質アモルファス樹脂質量(g)275収納時寸法(mm)170×112×40取付可能幅(mm)25~55
  • スカイハイ ボートゲーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    スカイハイ ボートゲーム

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    港湾を楽しみ尽くせ!あらゆる釣りに対応するボートゲームロッド。シーバスを中心に、ブリやサワラ、マゴチ、ロックフィッシュ、チニングなど。内湾で楽しめるボートからの釣りに幅広く対応するボート用ルアーロッドのエントリーモデル。ボートシーバスロッドをベースに開発したことで軽快な取り回しを実現。キャストやルアー操作をしやすく実釣性能に優れるのはもちろん、カーボンモノコックリアグリップを搭載し、ワンランク上の外観を獲得。港湾の穴撃ちやオープンウォーターのナブラ撃ちはもちろん、ワームのボトムゲームまで、あらゆるボートゲームを楽しめる。
    継数(本)2
  • ソルトオフ スターブライト

    ソルトオフ

    スターブライト(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ソルトオフと呼ばれる塩分除去腐食防止剤は米国スターブライト社によって開発された、マリンエンジン冷却水路の保護、付着した塩の固まりを分解除去する塩分除去剤です。このソルトオフは艇体に付着した塩分を除去し、付着しにくくします。この他にも凍結防止剤を撒いた道路を走行した後の車の洗浄や海岸線近くの建物のサッシ、金具の洗浄、保護などにもお使えいただけ、環境にやさしく、金属に一切影響を与えません。以前より多くの店舗でエンジンのフラッシングのとして販売され使われていましたがフィッシングリールやロッド用、凍結防止剤による車の塩害,ボートの金属製品、など塩分の除去の希釈スプレータイプです。【効果】。海岸近くで使用されているほとんどすべての金属が塩害により腐食され、破壊されていますがこのソルトオフはボートエンジンの冷却装置、釣り道具、パーソナルウォータークラフト、ダイビングギア、などを塩の結晶に直接作用して、塩の堆積、腐食、汚れを防止します。【使用方法】。希釈調整済ボトルはフィッシングリールやロッド用、,ボートの金属製品などにはそのままスプレーして最後に清水でリンスしするだけです。
    容量(mL)650
  • ロイヒカラーネオ シンロイヒ

    ロイヒカラーネオ

    シンロイヒ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。 蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。 回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。 肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
    用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料使用場所屋内外兼用特性速乾、蛍光種別油性タイプ油性蛍光塗料主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)(20℃)約30標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応
  • DAY PACK SPIN Ⅱ デイパックスピンⅡ PRO:TRUST(プロトラスト)

    DAY PACK SPIN Ⅱ デイパックスピンⅡ

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    振出
    用途持ち運びに便利なエントリーロッド。 ルアー釣り、ちょい投げ、ボート釣りなど幅広く対応できます。素材グラス継数(本)6錘負荷(号)5-10
  • ステンレスソケットベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンレスソケットベース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    BMOフィッシングギア「極み」アタッチメント対応。 船釣り用万力・レンタルボート用万力のソケットパーツです。 船釣り用万力・レンタルボート用万力・ステップレールベースにセット可能なステンレス製のソケットベースです。 万力ベース用のパーツとしてだけでなく、本製品のみでBMOフィッシングギアの取り付けベースとしてもご使用いただけます。
    材質ステンレスベース寸法(mm)62×38ねじ穴間隔(mm)45ねじ穴(Φmm)6.6