切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。
材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム
全長(mm)270
質量(g)500
刃部硬度HRC60~62
仕上黒染
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。
ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
全長(mm)260
刃長(mm)55
エスコ品番EA544A-2
質量(g)509
タイプ右きき用
材質(刃)C60(カーボン60)
材質(ハンドル)PVC
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)ステンレス1
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
倍力タイプでステンレス板対応(ステンレス板厚 0.2~0.8mmに対応)
用途ステンレス板、鉄板、角波鉄板、銅版、アルミ板、ラスシート、梱包用帯鋼の切断に。
全長(mm)約260
刃長(mm)約50
質量(g)約535
刃幅(mm)約25 (閉時)
材質(グリップ)スチレン系エラストマ
刃厚(mm)約5 (片側)
切断板厚(mm)1.2 (鉄板相当)0.8 (SUS)
切断能力(mm)ステンレス板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。
全長(mm)265
刃長(mm)30
質量(g)600
切断能力(mm)ステンレス板0.45
切断能力(mm)鉄板0.78
切断能力(mm)銅板0.94
焼き入れしたHSS刃にチタンコーティングを施し、より長い寿命を保ちます。
全長(mm)260
刃長(mm)33
質量(g)520
切断能力(mm)(ステンレス板)0.8、(鉄板)1.2、(銅板)1.2
倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。分厚い刃は切断材に負けてハサミが、ねじれる事を防ぎます。左手で持って真っ直ぐ、右曲がりに切断するのに適します。
用途鉄板、ブリキ板、絨毯、皮、紙などの切断に。
全長(mm)260
質量(g)350
切断板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
全長L(mm)260
質量(g)532
切断能力(mm)(鉄板)1.8、(ステンレス板)1.2
オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える。メイン画像は左手用です。
用途右手用(左カーブ)
全長(mm)260
質量(g)473
切断能力(mm)(鉄板/ステンレス板)1.8/1.2
1丁
¥26,980
税込¥29,678
90日以内出荷
オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える。
用途左手用(右カーブ)
全長(mm)260
質量(g)473
切断能力(mm)(鉄板/ステンレス板)1.8/1.2
1丁
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
強力スプリングを内蔵しています。
刃はギザ付です。
安全ロック付です。
滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。
鋭い切れ味で0.7mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)270
刃長(mm)48
トラスコ品番445-4014
質量(g)460
材質(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
切断能力(mm)ステンレス板0.53
刃先左曲がり
材質(刃)クロムモリブデン鋼
切断能力(mm)鋼板1.1
切断能力(mm)鉄板0.7
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。
材質(本体)極軟鋼SAE1006
切断能力(mm)ステンレス板0.5
切断能力(mm)鉄板0.6
切断能力(mm)銅板0.8
オフセット構造なので、らくらく切断が可能!
パテント構造により従来よりパワーアップ。
鉄板・ブリキ板・トタン・波板などの切断に。
安全ストッパー付。
全長(mm)270
材質ブレード:クロームモリブデン、グリップ:TPR、硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理)
切断能力薄鉄板Φ1.2mmまで、鋼線Φ1.5mmまで、ステンレスΦ0.8mmまで、針金・銅線Φ3.0mmまで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×60×25、台紙:327×100×25
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ハンドルを握るだけでパイプやダクトに高精度のくぼみが作れます。自動開閉ラッチ付きなので片手で操作可能です。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.32mm。板金のくぼみ加工に。
材質ニッケルメッキ鋼
全長(mm)260
質量(g)553.4
刃長(mm)45
アズワン品番65-1963-68
メーカー商品コード251-3064
加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.32
1丁
¥10,540
税込¥11,594
当日出荷
替刃式の為、経済的。長時間使用でも手疲れしにくい画期的な形状の握り部。
用途板金作業に。
全長(mm)約260
切断能力(mm)カラー鉄板1.0mm、ステンレス鋼板0.8mm、アルミ板1.0
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
厚物、横葺に最適な柳鋏。
用途板金作業に。
全長(mm)約270
切断能力(mm)カラー鉄板・アルミ板1.0、ステンレス鋼板0.8
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
刃の交換もドライバーで楽に行える優れた作業性。
用途板金作業に。
全長(mm)約270
切断能力(mm)カラー鉄板・アルミ板1.0、ステンレス鋼板0.8
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
替刃式の万能タイプで経済的。
用途板金作業に。
全長(mm)約260
切断能力(mm)カラー鉄板・アルミ板1.0、ステンレス鋼板0.8。
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
平板・スパンなど、現場での使用を優先した縦切鋏。
用途板金作業に。
全長(mm)約270
切断能力(mm)カラー鉄板、アルミ板、銅板0.8
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
厚板の曲線・直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。
材質(本体)極軟鋼SAE1006
タイプ鉄板用
切断能力(mm)0.6
切断能力(mm)ステンレス板-
材質(刃)日立安来鋼青紙
切断能力(mm)鉄板0.6
切断能力(mm)銅板0.8
左利きの曲線・直線切りに対応できます。
用途板金加工用鋏。
材質(本体)極軟鋼SAE1006
タイプ鉄板用
切断能力(mm)0.4
切断能力(mm)ステンレス板0.4
材質(刃)日立安来鋼青紙
切断能力(mm)鉄板0.5
切断能力(mm)銅板0.6
丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。
材質(本体)極軟鋼SAE1006
タイプステンレス板用
切断能力(mm)0.6
切断能力(mm)ステンレス板0.5
材質(刃)日立安来鋼青紙
切断能力(mm)鉄板0.6
切断能力(mm)銅板0.8
関連キーワード