177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(1個)
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)10×15×1.5t
1セット(4個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(20個)
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。 厚さ(mm)1.0 材質
1パック(17個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。
材質 厚さ(mm)1 内径(Φmm)10 外径(Φmm)15
1枚ほか
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(100枚)
1,140 税込1,254
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅 種類丸ワッシャー 表面処理生地
1パック(100個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷


【SWAGE LINE クラッシュワッシャ】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
材質
1セット(4枚)ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 動画あり
1パック(20個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
128 税込141
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アストロプロダクツ銅ワッシャー
本体サイズの異なる銅製の平型ワッシャーが、複数入ったセットです。鉄より柔らかいので、密着性が良くシールパッキンとして使用できます。
用途自動車やバイクのドレンやオイルラインなどのパッキンに。 付属品専用ケース×1 トラスコ品番254-7421 材質 内径×外径×厚さ(mm)Φ6×Φ10×T1、Φ8×Φ14×T1.5、Φ10×Φ16×T1.5、Φ12×Φ18×T1.5、Φ14×Φ20×T1.5、Φ16×Φ22×T1.5、Φ18×Φ24×T1.5、Φ20×Φ26×T1.5
1袋
4,498 税込4,948
当日出荷

アンティーク調の装飾性の高い金物。リブがはいっているのでキレイに曲げられる。好みの長さでキレイに曲げ加工できる。穴の位置以外でもキレイに曲がる!
用途パイプなどにもキレイに巻きつけられる 材質 幅(mm)15 穴径(Φmm)小判:6.8×4.2 ボルト(mm)4
1本
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容CP06:20枚(12×6×1)CP08:40枚(14×8×1)CP10:50枚(16×10×1)CP12:50枚(18×12×1)CP14:50枚(20×14×1)CP16:40枚(24×16×1)CP18:20枚(26×18×1)CP20:20枚(28×20×1)CP22:20枚(30×22×1)CP24:20枚(32×24×1) 材質
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷


1個
159 税込175
翌々日出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-140。サイズ:10X15mmX1.5t。内容量[数量]:5コSET
材質 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)10×15 内容5個セット
1個
519 税込571
5日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-141。ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い気密性を保ちます。
材質 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)10×15 内容7個セット
1個
679 税込747
5日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-142。ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い気密性を保ちます。
材質 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)10×15 内容4個セット
1個
449 税込494
5日以内出荷

プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(銅メッキ仕様) 厚さ(mm)1.6 全長(mm)49 全幅(mm)19 穴サイズ(mm)8×14 危険物の類別非危険物
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車鈑金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用。 材質特殊鋼(銅メッキ仕様) 厚さ(mm)1.6 全長(mm)49 全幅(mm)19 穴サイズ(mm)8×14 危険物の類別非危険物
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
3日以内出荷

優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
97 税込107
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ノーマルナットと比べ、長いサイズのキャップナットSETです。ネジ山のかかり幅が多く、ゆるみにくくなっています。勿論モンキー、カブ系エンジンに対応するワッシャー(一部銅ワッシャー)も付属しています。
サイズM6×12 主な適合車種モンキー/カブ系エンジン
1セット(4個)
649 税込714
当日出荷

ブレーキホース等を交換の際に必ず必要な銅ワッシャーです。
1個
189 税込208
4日以内出荷

ブレーキホース等を交換の際に必ず必要な銅ワッシャーです。
1個
189 税込208
4日以内出荷

ブレーキホース等を交換の際に必ず必要な銅ワッシャーです。
1個
138 税込152
4日以内出荷

シリンダーに残ったままの銅ワッシャーが簡単に取れます。 先端の尖った部分を銅ワッシャーにはめてスライドハンマーで引き抜きます。
先端径(mm)4.5~13.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)。販売備考:オーバーホール対応可。取付ピッチ100mm/HPパーツ部門扱い。ピストン径:32/32mm。ダストシール付
用途対応箇所
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)。販売備考:オーバーホール対応可。取付ピッチ100mm/HPパーツ部門扱い。ピストン径:32/32mm。ダストシール付
用途対応箇所
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

リペアパーツ:パッド(107.9882.30)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.78)。販売備考:スリム&コンパクトな最新デザインのブレーキキャリパー。30mm アルミピストン ※推奨マスターシリンダー:15Φラジアルマスター
用途対応箇所
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

リペアパーツ:パッド(107.9882.30)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.78)。販売備考:スリム&コンパクトな最新デザインのブレーキキャリパー。30mm アルミピストン ※推奨マスターシリンダー:15Φラジアルマスター
用途対応箇所
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷