商品豆知識
直管。建築用の給湯・給水配管に使用されています。
規格銅管:C1220T
全長(m)2
メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
タイプ低床タイプ
回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。
仕様銅・アルミ用3枚刃
トラスコ品番488-8880
材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5
質量(g)233
適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)0.8
肉厚(mm)0.8
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。
呼び寸法(mm)165
トラスコ品番760-8713
材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)165
質量(g)160
切断能力(Φmm) 軟線2.3
切断能力(Φmm) 硬線1.8
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質黄銅
種類銅管用継手
刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断。特殊炭素鋼「SK65」使用で頑丈。ヘッド部を薄く軽量化。偏芯テコ原理で切断力アップ。圧着機能付(1.25~3.5mm2)。パイプ・ナットが掴みやすい
切断能力(Φmm) 軟線4.0
切断能力(Φmm) 銅線5.0
切断能力(Φmm)銅管フレア:3分
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0
スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
全長(mm)185
仕様落下防止用ひも取付穴無、成形カバー付
トラスコ品番395-6598
質量(g)310
切断能力(Φmm) 鉄線3.2
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
材質黄銅
理想的な刃角度で切れ味抜群!
テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比)
便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。
仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応
材質構造用炭素鋼
材質(グリップ)塩ビ樹脂
熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0
切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
材質銅
形状エルボ90°
種類銅管用継手
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)15
導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。
成分銅/99.9%以上
長さ(m)10
比重8.94
溶融点(℃)1083
伝導率70~90%IACS(20℃)
材質銅
形状ソケット
スチールワイヤをつかむ溝を加工してあり通管作業が安全に行えます。頭部に寸法目盛付です。
用途電気工事関連。鉄線・銅線・VA線等の切断作業。
全長(mm)225
付属品成形カバー付
トラスコ品番368-9018
切断能力(Φmm) 鉄線3.6
切断能力(Φmm) 銅線4.5
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
管径(Φmm)11
長さ(mm)35
本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。
適合替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46
トラスコ品番363-4957
全長(mm)129
質量(g)54
適合パイプ1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。
独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。
銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。
長年ご使用いただいても退色いたしません。
本数(撚り本数)1本
色別黒
撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り
厚さ(mm)1
材質銅
形状チーズ
溶接電流(A)300
長さ(mm)30
管径(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性にすぐれている
用途水・お湯・油・エアー配管などに使用可
RoHS指令(10物質対応)対応
種類銅管用継手
形状キャップ
材質銅
ナマシ(軟質)銅管を使用して、ソロバン玉リング継手に、接続する場合に使うスリーブです。
材質黄銅
リング式の継手やバルブに使用します。
材質POM
直管。一般用配管及び加工用に使用されています。
規格銅管:C1220T
全長(m)2
肉厚(mm)1
種類銅管用継手
形状レジューサー
材質銅
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
材質リン脱酸銅
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
材質黄銅
形状ストレート
種類銅管用継手
光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。
1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。
エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m)10
形状パイプ
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])3.3
仕様JIS H3300 C1220T-0
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質快削黄銅棒(C3604BD-F)
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)15
使用流体油・蒸気・水
優れた強度、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質リン脱酸銅
形状キャップ
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
用途水道・給湯用銅継手
材質リン脱酸銅
形状ソケット
種類銅管用継手
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
材質黄銅
種類銅管用継手
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ