4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。 直径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(鋳鉄用) DM-100
エコ商品
DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。 棒端/赤 JIS規格Z3252 E C Ni-CⅠ AWS規格A5.15 ENi-CⅠ 該当 被覆黒鉛系 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニツコー熔材工業溶接棒
エコ商品
DM-100はニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被覆されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。 したがって、溶着金属は融合部の炭素減少にもとづく白銑化傾向が少なく、また鋳鉄用溶接棒の中でもっとも割れ感受性が小さくなります。 作業性、機械加工性、機械的性質はいずれも良好です。
用途各種鋳鉄製品の補修、巣埋め、接合などに使用されます。また水圧をうける部分の溶接にも適しています。 引張強度(MPa)304 硬度HRB75~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)