1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
稲刈り時の鋸鎌の紛失防止に。ナタ・折込鋸の収納に。足固定ヒモや熊鈴を取り付け穴に装着可。吊り下げカン付きでベルトに簡単脱着
用途ナタ・折込鋸・鋸鎌・剪定鋏などの携帯に
材質(本体)帆布、(吊り下げカン・カシメ)スチール
形状2段
寸法(mm)H:約360×W:約135
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
使用頻度の激しい部分に補強をしてあります。
寸法(mm)H275×W95×D40
質量(g)70
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質本革
寸法(mm)200×50
適合サイズ(mm)薄鎌・中厚鎌:165・180・195、木鎌・厚鎌:150・165・180、信州薄鎌・中厚鎌:180・195
ベルト通し幅(mm)50
アズワン品番64-7949-13
開口幅(mm)85
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
ベルト幅41mmまで対応。丈夫で長持ち。
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×280
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シンプルな3段ポケット腰袋に1丁用ペンチ差しやワンタッチバックル付きの腰ベルトが付いたお得なセットです。
腰袋は3段ポケットには両サイドにもカッターなどが収納できる便利なポケットが付いています。
用途工具や備品などの収納
材質(腰袋)ポリエステル、(ペンチ差し)ポリエステル、(腰ベルト)ポリプロピレン
セット内容3段腰袋、ペンチ1丁差し、腰ベルト
ベルト幅(mm)約38
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(腰袋)約180×155×105、(ペンチ差し)約230×90×20
有効長(mm)(腰ベルト)約620~1120
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

腰具3点お買い得セット
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ハードな職種に耐える
タフ設計の使い心地と安心感
撥水効果抜群!
摩擦・突き刺しに強い!
材質ポリエステル
セット内容マルチ3段腰袋、ペンチサック、ワンタッチバックルベルト
形状3段
ベルト幅(mm)38
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)マルチ3段腰袋/210×165×10、ペンチサック/230×80×30
有効長(mm)(ワンタッチバックルベルト)1150
深さ(mm)マルチ3段腰袋/190、ペンチサック/100
携帯しやすい折りたたみ式です。山菜採りや野菜の収穫に使えます。ロープ切断にも便利に使いこなせます。
刃長(mm)100
刃幅(mm)21
柄長さ(mm)140
全長(mm)225
材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/合成樹脂
質量(g)約165
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途草刈りやテープカット、縄切り、ケースの開封・開梱などに
エスコ品番EA650BA-8
材質(刃)特殊刃物鋼
全長×刃長(mm)340×170
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
カチッと音がする
おしゃれなバーライン(表・裏)でベルトに個性を
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)(最長)1250/サイズ調節可能
質量(g)約350
バックルワンタッチバックル
材質(ベルト)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質樹脂・スチール
長さ(mm)235
幅(mm)210
質量(g)680
適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。
色茶褐色
特性潤滑、耐水、耐摩耗
使用温度範囲(℃)-20~120
増ちょう剤リチュウム
危険物の類別非危険物
耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード