ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
材質/仕上スチール
設置方式壁掛け型
手軽に社内のセキュリティ強化!鍵の保管・情報保護対策に最適
オフィスや施設の鍵の管理の他、USBメモリーの管理にも重宝
付属品鍵2個付
材質本体=スチール・ABS、キーホルダー=PP・スチール
タイマー付タップを搭載し、収納された端末を輪番で充電。シンプルな機能の充電保管庫です。端末収納部には幅30×奥行390×高さ300mm以内の端末であれば収納可能です。仕切り板は取り外し可能で、厚みのあるカバー付の端末でも収納できます。アダプタ収納部にはケーブルガイドを設け、すっきりと収納できるので端末の管理を容易にします。アダプタ収納トレーの下部には取っ手があり、引き出しやすい仕様です。
仕様前扉270度開閉可能、マグネットキャッチ付、電源:タイマー付タップ
付属品床固定金具2個付、シリンダー錠(鍵2枚付)、OAタップ6本付
材質本体:スチール製(粉体塗装)、Φ100mm双輪キャスター4個(前輪ストッパー付)
定格15A 100V 1500Wまで
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×390×300(端末収納部1箇所あたり)
関連キーワード