生産物賠償責任保険付で安心です。
取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。
材質・製造工程は万全を期しています。
全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。
仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
錆びに強いSUS316製(本体)
用途チェーンの連結等
使用荷重(kg)40
材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
こんなお得な商品も!

パッドアイ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
用途チェーンの連結等
材質SUS304
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途チェーンの連結等
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びに強いSUS316製(本体)
用途チェーンの連結等
材質本体/SUS316、フック・バネ/SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
線径Φ8mm迄のクサリ・ワイヤーロープ等をワンタッチで固定する為のフックです。
用途工作機械・農器具・大型軽量の筺体等・各種筺体・ケース等
質量(g)20.5
使用荷重(kg)25
部品名称フック、ストッパー、スプリング、ピン、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット
表面処理3価クロメート
許容荷重(N[kgf])245[25]
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.245
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの4点吊チェーン吊具です。
コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。
チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数4本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。
コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。
チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
チェーン本数2本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの2点吊チェーン吊具です。
コストも非常に良く、素早く開閉ができる安全も担保した「作業性重視」の荷役作業に最適です。
チェーンフックを接続済ですのですぐにご使用いただけます。鉄板や径の太い物などを引っ掛けることができます。
先端バネフック
使用荷重(t)1.7未満
チェーン本数2本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン幅(mm)6
両端にエスカンが付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。
仕様チェーン内容:SM16L×400mm両SSH23付
トラスコ品番128-0276
材質鎖:ステンレス(SUS304)、Sフック:ステンレス(SUS304)
品名C-220
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.0196
グリーン購入法適合
1パック(1個)
¥319
税込¥351
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS305相当
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS305相当
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ:SUS304
材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)
チェーン線径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)SUS304
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
トリガーをロックすることによって掛け外れを防止できます。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ:SUS304
使用荷重(kg)50
材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)
チェーン線径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)18-8 ステンレス
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質SUS304/SUS316
質量(g)300
種類Sカン
寸法L1(mm)150
寸法S(mm)20
寸法D(mm)12
寸法L2(mm)126
寸法W(mm)64
寸法R(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個
参考使用荷重(kg)40
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ
材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)SUS303
マグネットネオジム/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS304/電解研磨
材質(チェーン)SUS304/電解研磨
覆工板へフックをセットした際に急な横引き等によるフックの曲げを防止する『厚み加工』改良フックです。
数ある国内のフックの中でも十分な強度をもたせました。
T29
A33
B181
H31
C16
K290
参考質量(kg)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304
チェーン線径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)18-8 ステンレス
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個
トラスコ品番317-5988
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)57
ねじ径M-6
寸法L1(mm)40
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)17
寸法W(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.2
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして使用。
種類プレートフック
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個
参考使用荷重(kg)40
表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ
材質(フック)亜鉛ダイカスト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(チェーン)SUS304
チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです。
用途ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ:SUS304
使用荷重(kg)50
材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)
チェーン線径(Φmm)3
材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ:SUS304
材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)
チェーン線径(Φmm)5
材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)SUS304
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304
チェーン線径(Φmm)2
材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)18-8 ステンレス
AIBシリーズのプレミアムハイテン鋼材‐G100を採用した簡単開閉で作業効率アップのラッチロックフック。
しかも荷重が掛かると自動的にロックされて幅広い荷役作業に安全最適フックです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。
材質ステンレス(SUS316)
種類フック
材質(バネ)ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢なスプリングラッチを装備した開口部の広いスリングフックです。
用途KLA チェーンに直接取り付けて使用します。
安全率5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリングが内蔵されたフックです。荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途チェーンスリング用金具
安全率5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
G100のプレミアム鋼材を使用したAIBシリーズの中でコスト、便利、強度の3点でお客様に納得いただける最高地点まで高めたパフォーマンスを持った鉄板吊具(1式)です。
フックの開閉部はより強化されていて、タフな使用で鉄板吊の枠を超えたオールラウンダーチェーン吊具です。
チェーン本数1本吊り
RoHS指令(10物質対応)対応
安全・迅速・省力化のための自動フックです。クレーン操作で自動玉掛け・玉外しができます。離れた場所での吊り作業に最適です。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
天井クレーンのブロックやチェーンブロックに直接連結してご使用いただけるフックです。シャンク(L1)部分を現在ご使用中のブロックにあわせて機械加工を施し、使用します。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ