1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視野に入る不快なグレアを減少させるグレアレスダウンライト。建築意匠に溶け込むために、空間に放たれた光だけが価値をもたらすために。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応。まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光が当たりにくい形状に設計。鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光を届けます。光源が1つのため、点光源に近い美しい光を実現しています
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ 材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)0.4 材質(本体) 消費電力(W)5.6 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.8 LEDLED一体型 皮相電力(VA)9(100V) 光束(Lm)279 明るさダイクロハロゲン(JDR)50W相当 調光方式位相制御 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)