商品豆知識
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
大工さんに便利な尺相当目盛付です。上段・下段の各目盛の基点が端面から始まるW左基点タイプです。
用途長さの測定に使用する直尺
目盛間隔上段:1mm、下段:尺相当目盛
材質ステンレス
目盛仕様赤文字入れ、併用目盛
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
目盛上下1mmピッチ
目盛間隔上下段1mmピッチ
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。
メモリピッチ上段(mm)1mm
ピッチ(mm)(下段)0.5
仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺
目盛間隔上下段1mm
仕様裏面度量衡換算表表示
材質ステンレス
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。
JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に
材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)
材質(ストッパー)真鍮
JIS規格取得取得済
大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。危険防止壁でカッターの刃が滑って乗り越える事が有りません。溝引き付。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺
材質本体:アルミ
目盛仕様メートル目盛
・一般的な定規のように「太さがある線」ではなく、幾何学の定義でいうところの線=「太さがない線」で目盛りを表現。
・等間隔に並べた面と面との間に生まれる「境界線」で位置を示し、より正確な長さを測ることができる定規です。
■こんな方に
・より正確に長さを測ることを求める開発/設計職。
・道具好きなクリエイティブ層。
■こんな困りごとに
一般的な定規に印刷された幅のある線(目盛)に対し、誤差が出てしまうと感じている。
材質ステンレス
サイズ(cm)目盛り:15
測定範囲(cm)15
外寸法(mm)175×15(t=0.5)
外寸法・幅(mm)175×15×t0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
定規を立てて深さを測れる縦目盛ゼロスタートの方眼定規。平行が一目で解る5mm方眼直線定規です。縦目盛でゼロスタート方眼定規になっているため、定規を立てて深さを測ることができます。また、5cm毎にベタの抜き文字になっているため長さが読取りやすくなっています。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。
材質(本体)アクリル樹脂製
目盛縦目盛り付(ゼロスタート目盛)
測定範囲(cm)横15×縦3(1.5×1.5方眼)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×160×1.5
正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。
竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。
切断ピッチに合った竿長さ設定。
黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。
T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。
丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。
切断物に合わせて位置調整可能。
竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。
位置を移動させて、最適なポジションで設定。
要望の多かった紛失、脱落しない機構。
竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
関連キーワード