カテゴリ

  • 安全保護具(28)
  • 防災用品(5)
  • 塗料(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • マスク(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「防塵用ゴーグル」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BEN2 ゴーグル TNK工業(SPEEDPIT)BEN2 ゴーグルTNK工業(SPEEDPIT)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
UVカット、防風、防塵機能を備えたレトロ感のある高機能ゴーグル
本体/ブラック,フレーム/メッキ,レンズ/ライトスモーク、ホワイト
BEN ゴーグル TNK工業(SPEEDPIT)BEN ゴーグルTNK工業(SPEEDPIT)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
UVカット、防風、防塵機能を備えた高機能ゴーグル
本体/ブラック,レンズ/スモーク
一眼式保護メガネ(防曇・防塵) S-990 VF-P リケン一眼式保護メガネ(防曇・防塵) S-990 VF-Pリケン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
頭を包み込むような形状で高いフィット感を叶えます。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。
用途飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など)トラスコ品番700-3175材質フレーム : ポリカーボネート、エラストマー、レンズ : ポリカーボネート長さ(mm)140幅(mm)145高さ(mm)50レンズ色クリア適合規格JIS T8147フレーム色アイボリー対応UVカット:○、ノーズパッド:○、マスク併用可否:○、角度調整:○、防傷加工:○、防曇加工:○コーティングVF-P(防曇)テンプル色ネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
二眼式保護メガネ(防曇・防塵)RS-X VF-P リケン二眼式保護メガネ(防曇・防塵)RS-X VF-Pリケン
2,998税込3,298
1個
当日出荷
通気性に優れたベンチレーションシステムを採用した保護めがねです。防塵マスクの併用を想定したノーズ形状です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。
用途飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など)材質フレーム : ナイロン、レンズ : ポリカーボネート長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色クリア適合規格JIS対応UVカット:○、マスク併用可否:○、防傷加工:○、防曇加工:○コーティングVF-P(防曇)RoHS指令(10物質対応)対応
高防塵性保護メガネ VD-204FR ミドリ安全高防塵性保護メガネ VD-204FRミドリ安全
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ガスケットが半透明になり、視界の明るさがアップしました。(※メーカー従来品と比較)防塵性を高める、軟質ガスケットが目まわりにソフトに密着します。ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしでも使用可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。
仕様ノーズパッドあり付属品専用ポーチトラスコ品番662-9509材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】ナイロン、PVC【ガスケット】エラストマー長さ(mm)162幅(mm)157高さ(mm)42レンズ色クリアフレーム色クリアグレー機能UVカット / 防傷加工 / 防曇加工テンプル色クリアグレーレンズ厚さ(mm)2.2
保護メガネ RUSH+BSSIマットブラック bolle保護メガネ RUSH+BSSIマットブラックbolle
29,980税込32,978
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
BSSIのフラグシップモデルです。ブルーライトカット50%カット、コントラストを際立たせ、明るすぎず、暗すぎない裸眼以上の見やすさを目指した多機能CSPレンズ搭載バージョンです。超人気セーフティグラスRUSH+がMIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化別売のガスケットを装着すれば防塵・花粉対策にも消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネですBSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
用途飛来物からの目の保護に。切削作業に。仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR長さ(mm)165幅(mm)132高さ(mm)43フレーム色マットブラック機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色マットブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線遮断率(%)0.999
フェイスシールド IKURATOOLS(育良精機)フェイスシールドIKURATOOLS(育良精機)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
研削作業に最適です。防塵マスクとメガネを併用可能です。(サイズによっては干渉する場合がございます)顔全体を包み込みます。ゴーグル交換が簡単です。曇りにくい形状だから視界が良好です。置いた時にゴーグルが傷つきにくいです。ゴーグルがフラットだからゆがみなく見やすいです。シールドが半透明だから強い光でも顔が焼けにくいです。
質量(g)ゴーグル:44/総質量:300製品サイズ(mm)ゴーグル:192×60×90/ハードマスク:210×289
防塵ゴーグル PG-01-1 DUKE(デューク)防塵ゴーグル PG-01-1DUKE(デューク)
699税込769
1個
3日以内出荷
材質ポリカーボネイトフレームクリア
BeeRex電動ノット型ベベルブラシSW0.35 BEX-KBSW アズワンBeeRex電動ノット型ベベルブラシSW0.35 BEX-KBSWアズワン
6,540税込7,194
1個
5日以内出荷
ヒネリを加えることで鋼線の折れ(破損)が少なく、安全性が向上しました。 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 コーナー部の研磨に。 曲面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。 溶接後の焼け取りに。 射出成形機のスクリューシャフトの研磨に。 ※RoHSは2023/10月時点の情報です
仕様●外径(mm):100●線径(mm):0.35●毛材:ハイカーボンスチール●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):12500●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SW/ハイカーボンスチールワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1326アズワン品番67-6827-22
BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCSUS アズワンBeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCSUSアズワン
7,630税込8,393
1個
5日以内出荷
ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に! 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。 溶接後の焼け取りに。 造船、橋梁等の研磨やクリーニングに。
仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1323アズワン品番67-6827-19
BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCAHSUS アズワンBeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35 BEX-KCAHSUSアズワン
7,630税込8,393
1個
5日以内出荷
ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に! 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 安定したバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品 平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニング 溶接後の焼け取り 造船、橋梁等の研磨やクリーニング
仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●穴径(mm):15.8●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:エアーアングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1325アズワン品番67-6827-21
一眼型保護メガネ(防曇・防塵) 理研オプテック一眼型保護メガネ(防曇・防塵)理研オプテック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。
用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。仕様マスク併用可、メガネ併用不可トラスコ品番538-0053材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)170幅(mm)151高さ(mm)54タイプノーズパッドありレンズ色クリア適合規格JIS T8147規格品フレーム色ブルー加工防傷、防曇コーティングVF-P(防曇)テンプル色グレー紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応角度調節
Webカメラ ウェアラブルカメラ フルHD 1080P 500万画素 内蔵マイク 遠隔業務向け オフホワイト エレコムWebカメラ ウェアラブルカメラ フルHD 1080P 500万画素 内蔵マイク 遠隔業務向け オフホワイトエレコム
28,980税込31,878
1個
当日出荷
リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。
仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)付属品USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚【カメラ本体】オフホワイト質量(g)【カメラ本体】約40※ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。※iPadOSとの互換性は「Face Time」アプリの実動作確認によるものです。アプリや環境によって動作しない機能がある場合がございます。ケーブル長(m)【カメラ本体】約0.9方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12、iPadOS 17対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末、USB Type-C(TM)ポートを搭載したiPad外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約18.0×87.3×22.2※ケーブル、取付アタッチメントを含まず有効画素数約500万画素インターフェース【カメラ本体】USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。※iPadの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。保証期間1年間動作温湿度範囲5℃~40℃、~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)ボタン数2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン)撮像素子1/4型 CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス撮影距離(cm)4~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.0指向性【内蔵マイク】無指向性防水性IP54色数約1677万色(24bit)記録画素数【静止画】最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大2592×1944ピクセルフレームレート最大30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)画角【撮影】対角75度
感染対策6点セット ガードマン感染対策6点セットガードマン
4,698税込5,168
1セット
7日以内出荷
無気孔ゴーグル:防塵加工がされていて作業の邪魔になりにくいEN規格のゴーグルで目元を守ります。 N95マスク:NIOSH認定のマスクで空気感染の対策を。 鼻クリップ付きで密着フィットし呼吸器を守ります。 防護服:血液バリア・ウイルスバリア性のある高い防護性能を有したフード付きのつなぎ服で体全体を守ります。 透湿性・耐水性にも優れていて作業もしやすい。 手袋:アウター手袋とインナー手袋で二重に飛沫物等の侵入を防ぎます。 靴カバーロング:高い粉じん・飛沫から足元を保護します。 嘔吐物や排泄物の処理の際にこちらを身に着け、O-157やノロウィルスなどの感染症から身を守ります。
ホワイトサイズLセット内容防護服:縫製部テープ付/マスク:折り畳み式/ゴーグル:無気孔/シューズカバー:耐水性靴カバー材質防護服:SF2層/マスク:ポリプロピレン不織布/インナー手袋:ニトリルゴム(パウダーフリー)/アウター手袋:ニトリル合成ゴム/ゴーグル:PVC、ポリカーボネイト、ゴム/シューズカバー:SF2層耐水圧(mm)2500以上透湿度(g/m2・h)7000/24適合規格【カバーオール】JIS T 8115 タイプ4/5/6、血液バリア性クラス6、ウイルスバリア性クラス3 合格、【ゴーグル】EN166、【マスク】NIOSH 認証品、【アウター手袋】JIST8116 化学防護手袋準拠 裏起毛付長さ(cm)インナー:手袋30、アウター手袋:32厚さ(mm)アウター手袋:0.4高さ(cm)40(靴カバー)サイズ(cm)40(靴カバー)
防塵ゴーグル(ラバーゴムひも仕様) 404-3010 ランドアート防塵ゴーグル(ラバーゴムひも仕様) 404-3010ランドアート
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
草刈り時の飛散物から目を保護します。メガネを装着したままで使用できます。
用途草刈り時の飛散物防止に。サイズフリー形状ゴーグル型仕様メガネ併用可
防護服 全身保護5点セットL アーテック[学校教材・教育玩具]防護服 全身保護5点セットLアーテック[学校教材・教育玩具]
2,091税込2,300
1セット
3日以内出荷
手軽に全身防護
セット内容防護服L×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブL×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組材質不織布、PE、PVC、ニトリル包装形態チャック付き袋寸法(mm)防護服:総丈約1900×胸囲約1400×袖丈約950、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約230、前後セーフティゴーグル:180×60×70アズワン品番65-1825-20
防護服 全身保護5点セットS アーテック[学校教材・教育玩具]防護服 全身保護5点セットSアーテック[学校教材・教育玩具]
2,091税込2,300
1セット
3日以内出荷
手軽に全身防護
セット内容防護服S×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブS×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組材質不織布、PE、PVC、ニトリル包装形態チャック付き袋寸法(mm)防護服:総丈約1700×胸囲約1240×袖丈約850、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約220、前後セーフティゴーグル:180×60×70アズワン品番65-1825-18
レスキュースーパー40 グリーンクロスレスキュースーパー40グリーンクロス
419,800税込461,780
1式
7日以内出荷
障害物除去、人命救助、ドアの開閉、その他多目的に使用できる救助工具セットです。
用途人命救助に伴う活動などにトラスコ品番244-7218セット内容四ツ折担架、ウインチ約1000kg、呼笛、ハンドマイク(サイレン付)、立入禁止テープ、懐中電灯(マグネット・赤色灯付)、4t油圧ジャッキ、ヘッドランプ、単1乾電池x2、単2乾電池x2、単3乾電池x10、大ハンマー約2.5kg、防じんマスクx10枚、バチツルハシ、すべり止め軍手x5、スコップ、ゴーグル、誘導灯(ピカピカ)、平バール(900)、標識ロープ、ワイヤーロープ、ロープ(約9mmx10m)、ボルトクリッパ(約300mm)、折込みノコ(約210mm)、平バール(360)、万能オノ、金ノコ、金ノコ替刃、プライヤー、約1.3tハンマー、ペンチ、ネイルハンマー、金ハサミ、モンキーレンチ、タガネ、カッターナイフ、ドライバー質量(kg)72
P100/RL3 エリプスインテグラ防じんマスク GVSP100/RL3 エリプスインテグラ防じんマスクGVS(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
区分RL3に対応した、軽量・コンパクト・ストレスフリーなエリプス防じんマスクに専用設計のゴーグルを組合わせました。 視界が広い球面レンズは、表面に傷防止コート、内面に防曇コートを施しております。 面体と一体構造の薄型フィルターが手元・足元の広い視野を確保します。 アレルギー発症のリスクを考慮して、面体とゴーグルの素材はラテックス・シリコンを含まないメディカルグレードの熱可塑性エラストマーを使用しております。
用途粉塵、ミストからの保護。区分RL3入数(枚)1吸気抵抗(Pa)160以下粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TM752号排気抵抗(Pa)80以下指定防護係数10
超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付 TRUSCO超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付TRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○トラスコ品番207-2775セット内容収納袋形状二眼型幅(mm)142材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂質量(g)26レンズ色クリアテンプル色クリア/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-89紫外線カット
ワイドビュー二眼型セーフティグラス TRUSCOワイドビュー二眼型セーフティグラスTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ワイドビューレンズにより、視野が広い保護メガネです。 防じん性能に優れています。 人間工学に基づいたアジア人向けフィット設計です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物長さ(mm)141幅(mm)144材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド高さ(mm)54質量(g)28レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カットレンズ厚さ(mm)約1.8
2次感染予防対策セット グリーンクロス2次感染予防対策セットグリーンクロス
3,098税込3,408特価
1セット
当日出荷
防護服、マスク、ゴーグル、手袋、シューズカバー、巾着袋が1つになった使い捨て用の2次感染予防セットになります。 もしもの時の備えに、医療機関、福祉介護、教育現場などでの簡易的な対策の一環としてご使用できます。
用途避難時、病院、介護福祉施設、教育現場、自宅、ホテル施設などに。質量(g)377寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×75×185
マキシマネオ スリムセット アルゴファイルジャパンマキシマネオ スリムセットアルゴファイルジャパン
66,980税込73,678
1セット
6日以内出荷
デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム
用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適セット内容スリムタイプハンドピース PHP40、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
マキシマネオ トルクセット アルゴファイルジャパンマキシマネオ トルクセットアルゴファイルジャパン
66,980税込73,678
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム
用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適セット内容トルクタイプハンドピース PHP35、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) スワン飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ)スワン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
抜群の装着性とフィット調整を可能にしたシリコン製ベルトです。顔当たり部分にソフト素材(エラストマー)を使用し、装着感良好です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。視界の広い一体成型ワイド球面レンズです。樹脂製クリップは様々なヘルメットに装着可能です。ワンタッチでベルト・レンズが交換可能です。
用途粉じん発生現場トラスコ品番137-5786幅(mm)192材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:エラストマー、ポリプロピレン、バンド:シリコン質量(g)136レンズ色クリアフレーム色ブラック/シルバーレンズ厚さ(mm)2.4
エコグランデスリムセット アルゴファイルジャパンエコグランデスリムセットアルゴファイルジャパン
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。
用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3689セット内容ハンドピース(BLS900-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク、防塵キャップ2個軸径(Φmm)3全長(mm)160最大出力(W)230入力電圧(V)AC100V 50/60Hz定格入力(VA)100外径(mm)23最大トルク(N・cm)7
飛来防じん用ゴーグル(ワイドビュータイプ) 山本光学飛来防じん用ゴーグル(ワイドビュータイプ)山本光学
1,998税込2,198
1個
当日出荷
左右が見えやすいワイドビュー設計です 粉じん除去作業に最適な無気孔型ゴーグルです メガネ・マスク併用可能です
トラスコ品番324-1955形状ゴーグル(ワイドビュータイプ)
sanwa背負えるレスキューツールセット 三和製作所sanwa背負えるレスキューツールセット三和製作所(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット
14日以内出荷
背負式で両手がふさがらない!コンパクトサイズで運びやすい! 全長75cmのコンパクトサイズで運びやすい! ケースは丈夫なターポリン製!
セット内容丸ショベル690mm、バール600mm、パンダグラフジャッキ1t用、万能オノ、両口ハンマー1.8kg、ボルトクリッパ350mm、天然ゴムコート手袋(L)、標識ロープ、ゴーグル1個 、防塵マスク2枚 、軍手1双 、背負い式収納ケース(ターポリン製)750×280×120mm 、小物用袋質量(kg)10収納寸法(mm)ケース:750×280×120
ハチの巣コロリ スズメバチ用駆除エサ剤 アース製薬ハチの巣コロリ スズメバチ用駆除エサ剤アース製薬(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1パック(2個)
取扱停止中
置くだけでいつの間にか巣を駆除する、スズメバチ用の駆除エサ剤です。 約2週間効果が持続します。(使用環境により異なります) 【スズメバチの巣ごと駆除するメカニズム】 (1)スズメバチは甘い味が大好き。あまーい黒蜜と発酵した樹液の香りに誘われて駆除エサ(容器)を見つける。 (2)働きバチが仲間にエサの場所を知らせてどんどん仲間が集まってくる。 (3)外にエサを取りに行った働きバチが、巣にいるハチたちにエサを分けあたえる。 (4)エサの毒がまわって働きバチや巣の中のハチ、女王バチ、幼虫は死んでいく。 (5)卵からふ化した幼虫はエサをもらうハチがいないため、死んでいく。 (6)巣が壊滅する。 【ハチの巣コロリのこだわり】 誘引する大好きな甘い香り:スズメバチはあまーい黒蜜や発酵樹液が大好き。濃厚なそれらの香りで誘引します。 しっかり導く足場:スズメバチは足場があると降り立つ習性があります。4方向に足場かあり、容器内へしっかり導きます。 よく食べるエサ構造:警戒心をなくすため頭がすっぽり入る巣穴のような構造にエサが浸み込んでいるため、効果が出る量をたっぷり食べます。 【適用害虫】スズメバチ
用途※使用前に必ず製品表示をよく読み、十分理解した上で使用してください。使用にあたっては、ハチに刺されないよう十分注意してください。 【組み立て方法】 (1)下容器の天面のシールをはがしてください。駆除エサが浸みたマットが入っています。取り出さないでください。 (2)フタを下容器に、カチッと音がするまで押し込んでください。 【設置方法】 ※注意喚起シールを下容器の側面に貼り付けてから設置してください。 置いて設置:容器の入り口がふさがらないような平坦な場所に置いてください。※風が強い時は回収してください。 吊るして設置:付属の吊り下げひもをフタ部の突起穴に通してしっかり吊るしてください。※容器がゆれないように安定したところに設置してください。 ※設置後はハチが誘引され飛来するので、不用意に近づいたりハチを刺激したりしないよう十分注意してください。 【効果的な設置方法】 巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)に1個から2個設置。※2個設置する場合は容器同士を10m程度離して設置すると、ハチが見つけやすくなります。1日から2日たって誘引されない場合は設置場所を変えてください。 予防的に設置する際は、ハチをよく見かける場所やおうち周りに設置。 【ハチの巣コロリの設置のタイミング】 予防:4月上旬から5月下旬 駆除:6月上旬から10月下旬 【ミツバチが嫌がる成分を配合しています】 ※ミツバチの巣箱及びその周辺では使用しない。 ※ミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用を避ける。 【容器の回収方法】 ハチが周りにいないことを確認してください。 ハチが中に入っていないか確認してください。 容器内のハチがまだ生きている場合は、絶対にフタを開けずに中にいるハチが出てくるのを待ってから回収してください。 内容液を流出させないように注意してください。 フタを開けずにそのままの状態でゴミ袋に入れて廃棄してください。 【駆除した巣の回収方法】 巣の様子を見て、数日間ハチの出入りがないことを確認したうえで行ってください。 巣の回収の際は、皮膚の露出のない防護服、手袋、長靴、保護メガネなどハチの針が皮膚まで届かないものを着用して、日没後に行ってください。 回収後の巣は、袋に入れたり、土に埋めるなど、すみやかに処分してください。 ※卵、蛹には効果がありません。卵のふ化期・蛹の羽化期と重なった際はハチが巣から出てくる可能性があります。また、刺されないように注意し、刺された際は速やかに医師の診療を受けてください。念のため、スズメバチ用駆除エアゾールを準備して作業を行ってください。セット内容フタ×2、下容器×2、吊り下げひも×2、注意喚起シール種別置き型容量2個シリーズハチの巣コロリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×138×111使用の目安巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)に1個から2個設置。有効成分フィプロニル適合害虫スズメバチ有効期間2週間使用場所巣から約10m離れた人通りが少ない場所や、ハチをよく見かける場所(樹液が出ている木等)
ゴーグル コクゴゴーグルコクゴ
799税込879
1個
当日出荷
眼鏡の上から使用可能な軟質ビニール製フレームです。無気孔タイプのフレームなので、ゴーグル内へ侵入するウィルス等を防ぎます。両面に防曇加工したレンズで、「くもり」の危険から守ります。防毒、防塵マスクとの一体使用によって顔全体を保護します。目に有害な紫外線をカットします。
材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)60材質(フレーム)塩化ビニール
移動式救助工具セット ミドリレスキュー ミドリ安全移動式救助工具セット ミドリレスキューミドリ安全
169,800税込186,780
1セット
7日以内出荷
救助工具、保護具などをコンパクトに収納できます。車輪付きで移動が簡単です。
仕様ミドリ安全、移動式救助工具セット、ミドリレスキュートラスコ品番106-7136セット内容油圧ジャッキ爪なし4t×1台、シャベル(丸)×1本、ブルーシート(3.6m×5.4m)×1枚、工具箱(7点入)×1セット(ハンマー225g・ボルトクリッパー300mm・折畳ノコギリ210mm・プライヤー200mm・モンキーレンチ200mm・サバイバルシートG・S(保温・遮熱))、ゴーグル×1個、防じんマスク×2枚、ハイグリップハンド×1双、ヘッドランプ(単3電池4本付き)×1個、救急パック(伸縮包帯・カット絆・防水ワンタッチパッド)×1セット質量(kg)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×1050
アイフィット 保護メガネ 小顔用 TRUSCOアイフィット 保護メガネ 小顔用TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
小顔用の保護メガネです。フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。仕様JIS T 8147規格品、サイド付レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)トラスコ品番856-6902質量(g)26レンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0035
感染症防護キット ナビス(アズワン)感染症防護キットナビス(アズワン)
3,398税込3,738
1セット
翌々日出荷
ウイルス・バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためのセットです。 防護に必要な資材をひとつのセットにし、非常時などに利用しやすいパッケージになっています。 アウター手袋が薄手・厚手の2種類よりお選びください。
セット内容防護服(タイベック(R)ソフトウェアⅢ)、N95マスク、粉塵防護用ゴーグル、手袋(インナー・アウター)×各1双、タイベック(R)製シューズカバー×1足、着脱マニュアル材質防護服・シューズカバー/タイベック(R)製仕様【防護服】ウイルスバリア性/クラス3合格(JIS T 8060-2007D法)、人工血液バリア性/クラス3合格(JIS T 8061-2010D1法)
防じん・防毒マスク TW02S(Two Way) 重松製作所防じん・防毒マスク TW02S(Two Way)重松製作所(23件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T4、X3、X2種別防じん・防毒マスク材質シリコーン質量(g)140以下国家検定合格番号防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV
防毒マスク TW08SF(Two Way) 重松製作所防毒マスク TW08SF(Two Way)重松製作所(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。 作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。 マスクをつけたままでも会話が明瞭です。金属部品を使用していません。
適合(ろ過材)T2、X3、X2適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV仕様伝声器付種別防毒マスク材質シリコーン質量(g)190以下国家検定合格番号防毒マスク:TN484、防じんマスク:TM681(T2フィルタ)、TM633(X3フィルタ)、TM632(X2フィルタ)
一眼型 保護メガネ オーバーグラス UVEX(ウベックス)一眼型 保護メガネ オーバーグラスUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
上下のひさしでゴーグルに近い防塵性能です。 耳に負担がかからず、とても軽い掛け心地です。 メガネ併用可能です。
形状一眼型仕様上下ひさしサイド付トラスコ品番422-8782材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)44規格JIS T 8147レンズ色クリア機能曇り止め、メガネ併用可レンズ厚さ(mm)1.9調整機能長さ・角度調整可
ボウジンテックスUワイド 硬化剤 水谷ペイントボウジンテックスUワイド 硬化剤水谷ペイント
5,998税込6,598
1缶(3kg)
5日以内出荷
優れた作業性、耐久性、幅広い用途。 弱溶剤タイプで環境配慮型、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイソリッドタイプ。 食品工場や機械工場などに適しています。また旧塗膜の上からでもプライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。
用途耐摩耗性・耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。 防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。 旧塗膜面の塗替え。使用場所屋内用特性耐久使用方法【準備するもの】短毛ローラー、電動撹拌機、ボウジンテックスUワイド、ゴム手袋、保護メガネ、防毒・防じんマスク【役割分担】施工をスムーズに行うためにあわかじめ役割分担を決めます。<混ぜる係><撒く係><塗装する係>【施工要領】(1)材料を並べる。主剤12kg、硬化剤3kgをペアにする。(2)主剤に硬化剤を入れる<混ぜる係>(3)電動撹拌機で充分に撹拌する<混ぜる係>。上下左右ともムラなく撹拌する。(4)撹拌したら床にまく(約30m2)<撒く係>(5)短毛ローラーでゆっくりひきながら塗り拡げる<塗る係>規格JIS K 5970主な用途屋内床完全硬化時間(23℃)2日以上塗布方法ハケ、短毛ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)(歩行可能)16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回).4~0.6危険物の性状非水溶性塗回数1回適合下塗りボウジンテックスワイドシーラー、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスフィラー塗布面積(m2/セット)25~38
ボウジンテックスUワイド 水谷ペイントボウジンテックスUワイド水谷ペイント
29,980税込32,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
優れた作業性、耐久性、幅広い用途。 弱溶剤タイプで環境配慮型、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイソリッドタイプ。 食品工場や機械工場などに適しています。また旧塗膜の上からでもプライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。
用途耐摩耗性・耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。 防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。 旧塗膜面の塗替え。セット内容主剤/12kg、硬化剤/3kg使用方法【準備するもの】短毛ローラー、電動撹拌機、ボウジンテックスUワイド、ゴム手袋、保護メガネ、防毒・防じんマスク【役割分担】施工をスムーズに行うためにあわかじめ役割分担を決めます。<混ぜる係><撒く係><塗装する係>【施工要領】(1)材料を並べる。主剤12kg、硬化剤3kgをペアにする。(2)主剤に硬化剤を入れる<混ぜる係>(3)電動撹拌機で充分に撹拌する<混ぜる係>。上下左右ともムラなく撹拌する。(4)撹拌したら床にまく(約30m2)<撒く係>(5)短毛ローラーでゆっくりひきながら塗り拡げる<塗る係>規格JIS K 5970完全硬化時間(23℃)2日以上塗布方法ハケ、短毛ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)(歩行可能)16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回).4~0.6危険物の性状非水溶性塗回数1回適合下塗りボウジンテックスワイドシーラー、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスフィラー塗布面積(m2/セット)25~38
ボウジン エポワイド    硬化剤 水谷ペイントボウジン エポワイド 硬化剤水谷ペイント
3,798税込4,178
1缶(0.67kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
優れた作業性、耐久性、高光沢。 溶剤臭が極めて少なく、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイビルドタイプ。 食品工場や機械工場等に適しています。また旧塗膜の上からでも、ほとんどの場合、プライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。
用途強い溶剤臭を嫌う一般工場、事務所。 耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。 防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。 旧塗膜面の塗替え。使用方法【準備するもの】短毛ローラー、電動撹拌機、ボウジンテックスエポワイド、ゴム手袋、保護メガネ、防毒・防じんマスク【役割分担】施工をスムーズに行うためにあわかじめ役割分担を決めます。<撒く係><混ぜる係><塗装する係>【施工要領】(1)材料を並べる。主剤12.5kg(3.33kg)、硬化剤2.5kg(0.67kg)をペアにする。(2)主剤に硬化剤を入れる<混ぜる係>(3)電動撹拌機で充分に撹拌する<混ぜる係>。上下左右ともムラなく撹拌する。(4)撹拌したらすぐ床にまく(約25m2)<撒く係>(5)短毛ローラーで塗り広げる<塗る係>規格JIS K 5970完全硬化時間(23℃)2日以上塗布方法ハケ、短毛ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類塗り重ね可能時間(時間)(歩行可能)16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.5~0.8(15kgセットの場合)危険物の性状非水溶性塗回数1回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックスハイEプライマー塗布面積(m2/セット)19~30(15kgセットの場合)
ボウジン エポワイド 水谷ペイントボウジン エポワイド水谷ペイント
18,980税込20,878
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
優れた作業性、耐久性、高光沢。 溶剤臭が極めて少なく、1回の塗装で高光沢と高耐久性を持つ床面が得られるハイビルドタイプ。 食品工場や機械工場等に適しています。また旧塗膜の上からでも、ほとんどの場合、プライマーなしで直接塗装が可能。さまざまな塗替え塗装に活用できます。
用途強い溶剤臭を嫌う一般工場、事務所。 耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場や印刷工場。 防滑性を必要とする屋内パーキング(防滑仕上げ)。 旧塗膜面の塗替え。使用方法【準備するもの】短毛ローラー、電動撹拌機、ボウジンテックスエポワイド、ゴム手袋、保護メガネ、防毒・防じんマスク【役割分担】施工をスムーズに行うためにあわかじめ役割分担を決めます。<撒く係><混ぜる係><塗装する係>【施工要領】(1)材料を並べる。主剤12.5kg(3.33kg)、硬化剤2.5kg(0.67kg)をペアにする。(2)主剤に硬化剤を入れる<混ぜる係>(3)電動撹拌機で充分に撹拌する<混ぜる係>。上下左右ともムラなく撹拌する。(4)撹拌したらすぐ床にまく(約25m2)<撒く係>(5)短毛ローラーで塗り広げる<塗る係>規格JIS K 5970完全硬化時間(23℃)2日以上塗布方法ハケ、短毛ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類塗り重ね可能時間(時間)(歩行可能)16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗回数1回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックスハイEプライマー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら