61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメアルミハトメ
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。 防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm)約450 質量(g/m2)約345 シート厚さ(mm)約0.28 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。 ホワイト ハトメピッチ(mm)450 ハトメ内径(mm)12 厚さ(mm)0.3 材質(ハトメ)アルミ 材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング) 規格防炎2類 形状折りたたみタイプ 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504 特性防炎 ハトメアルミハトメ
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。 ホワイト 厚さ(mm)0.25 仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm) RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎 ハトメアルミハトメ
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。 消防庁認定の防炎物品防炎テストJISの強度試験方法に合格した認定商品です。シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。 特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。 防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。また、メッシュでないので風・水を通さないので屋外の足場に最適です。
ハトメ内径(mm)12 シート厚さ(mm)0.3±0.02 材質(シート)ポリエステル100%(PVCコーティング) 材質(ハトメ)アルミニウム 形状折りたたみタイプ 組織ラッセル編み 質量(g/m2)320 認定番号(消防庁登録者番号)F-23-1063
1枚
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ターピー PE 防炎シート 萩原工業 動画あり
ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。 【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】 軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。 高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.3 ホワイト 材質(シート)ポリエチレン 質量(g/m2)188 引裂強度(N)縦230×横205 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm)縦645×横639 特性防炎、採光 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状ロールタイプ シート厚さ(mm)約0.25 種別ハトメなし 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
ハトメ内径(mm)Φ12 シート厚さ(mm)約0.3 規格防炎2類 材質(シート)ナイロンターポリン(PVCコーティング) 材質(ハトメ)真鍮 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-1106、FE-027-0360 種別真鍮ハトメ 形状折りたたみタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎
1枚
8,398 税込9,238
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)防炎シート50m巻
ロールタイプの防炎シートです。 壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。 折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm)約0.28 材質ポリエステル+PVC加工 形状ロールタイプ
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 ホワイト
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超軽量な国産防炎シート。工事現場における養生シートの運搬、設置作業の負担を軽減します。日本防炎協会認定の防炎物品(工事用シート)です。焼却時のダイオキシン類が発生しにくいタイプです。
用途建築、建設現場の壁面養生材や橋梁工事などの床面養生に/資材のカバーや火炎対策用の野積カバーなど 厚さ(mm)0.15 ホワイト 仕上り寸法(m)3.53×5.40 特性防炎 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(mm)約450 材質シート本体:ポリエチレン、周囲ロープ:ポリプロピレン 引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:180×350 引裂強度(N)タテ×ヨコ:60×80 伸度(%)タテ×ヨコ:26×9 質量(g/m2)108 仕様シート本体の継ぎ目:無し 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm)約450 質量(g/m2)約130 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエステル織物に塩ビコーティングを施した防炎物品です.
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 ホワイト 特性防炎 形状折りたたみタイプ
1枚
4,290 税込4,719
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に。 ブルー 厚さ(mm)0.3mm 引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm 認定番号AFE330085 2018年トラスコ掲載ページ6 1620 引裂強度縦230N、横205N
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。 材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm) 厚さ(mm)0.25 引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7 認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特性防炎 エスコ品番EA911AE-24 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

スパッタシート ライト モノタロウ 動画あり
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格JIS A 1323 C種適合品 材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm)0.7 ハトメ内径(mm)12
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特性防炎 エスコ品番EA911AE-26 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

多目的ネット 25mm目合い モノタロウ 動画あり
防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。 網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。
用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。 ロープ径(Φmm)6(周囲補強) 糸の太さ(mm)1.7 強度約1000N(102kgf) 仕様無結節/網継ぎ無し 材質ポリエチレン グリーン 伸度(%)28.5
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2)約105 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイネット白防炎シート
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。 形状折りたたみタイプ 特性防炎
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に 形状折りたたみタイプ
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特性防炎 エスコ品番EA911AE-7A 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm) 厚さ(mm)0.28 引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上 認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435 引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

光を通す半透明の防炎シート。 白の塩ビ品と比べて質量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた、抜群の透光防炎シートです。 優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。 防炎性(消防法)合格品。
用途建設土木工事現場の養生、明かり取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。 ハトメピッチ(mm)約450 タイプ継ぎ目なし 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.25 半透明 材質(シート)ポリプロピレン 可視光線透過率(%)71 質量(g/m2)180 引裂強度(N)縦300×横300 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm)縦700×横600 特性防炎、採光 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本防炎教会認定の防炎加工シートです。
用途建築工事現場の養生、野積みカバーなど。 トラスコ品番152-1835 材質PVC/ポリエステル ホワイト 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4 ハトメピッチ(cm)45 特性防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷

一般的な防炎性のクロスに比べて軽量なため、持ち運びの作業負担を軽減します。防炎性能がある養生用クロスです。耐薬品性があり、剥離剤に耐性があるため塗装工事の養生に最適です。
用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,783 税込6,361
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

今までのブルーシート以上の安全性を追求し、メーカー製ブルーシートに防炎加工をプラス。 防炎加工によって火がつきにくくなっているだけでなく、自己消化性によって火に接しても燃え広がりにくい。 もしもの災害時、二次災害を防ぐための防炎備蓄用品としても使用可能。
用途工事現場・資材の養生・貨物運搬時。災害時の二次災害を防ぐ為に防炎備蓄用品など。 タイプ継ぎ目なし 材質シート、ロープ:ポリエチレン。ハトメ:アルミニウム。 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.19 ブルー 伸度(%)縦20×横13 質量(g/m2)129 引裂強度(N)縦150×横200 ハトメピッチ(cm)約90 特性防炎 引張強度(N/5cm)縦270×横475
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブルーシートに防炎機能を追加しました。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、または、資材のカバーや火災対策用の野積みカバーなど。 厚さ(mm)0.19 ブルー 番手#2500 耐久性(年)1 特性防炎 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 防炎性能試験番号C2150021
1枚
7,298 税込8,028
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ターピー PE 防炎シート(小畳) 萩原工業 動画あり
塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎シートです。防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 タイプ継ぎ目なし 仕様防炎性(消防法)合格 形状折りたたみタイプ ホワイト 材質(シート)ポリエチレン 伸度(%)縦16×横16 引裂強度(N)縦230×横205 シート厚さ(mm)0.30 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm)縦645×横639 特性防炎、採光 材質(ロープ)ポリプロピレン
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状折りたたみタイプ 特性防炎 仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格 材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユタカメイク白防炎シートコンパクト
RoHS
耐久性、安全性、機能性に優れています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場、目隠しシートなど。 形状折りたたみタイプ 特性防炎 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 伸度(%)縦21、横19.2 引裂強度(N)縦168、横247 引張強度(N/50mm)縦437、横359 材質(ハトメ)アルミ ハトメピッチ(cm)45 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユタカメイク白防炎シート(軽量)
消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート、各種養生など。 材質ポリエステル(PVCコーティング) 厚さ(mm)0.24 ホワイト 伸び(%)【縦】17.5【横】18.9 引裂強度(N)【縦】78.8【横】34.3 引張強度(N)【縦】516【横】181 認定番号防炎表示者認定番号:F-27-1127 特性防炎
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本防炎協会認定の養生防炎シートです。
用途工事現場等での養生に。 材質ポリエステル 長さ(m)5.4 規格(財)日本防炎協会認定F-23-1143
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。低層~中層住宅の養生用として使用可能です。メッシュなので通気性に優れています。ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築工事養生用として。塗装工事用(飛散防止)として。粉じん、ホコリ除けとして。 材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ 形状折り畳みタイプ 厚さ(mm)0.22 引張強度縦490N/3cm以上、横490N/3cm以上 ハトメピッチ(cm)45 ハトメ内径(mm)12 特性防炎 引裂強度縦24.5N以上、横24.5N以上
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。 仕様防炎表示者認定番号:CO-900013 形状折りたたみタイプ タイプ2類 材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング) 伸度(%)縦18、横21 引裂強度(N)縦71、横70 引張強度(N/50mm)縦584、横530 網目1mm 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメピッチ(cm)45 ハトメ内径(Φmm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防炎、通気性 ハトメアルミハトメ
1枚
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。 採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に 特性採光性・通気性・防炎 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 網目(mm)0.75 引張強度(kN)0.49以上 ハトメピッチ(mm)450
1セット(10枚)ほか
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ポリエステル基布に難燃剤を配合した塩ビをコーティングした防炎メッシュシート。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途建築用飛散防止ネットや防風、防砂、防虫、膨張など幅広くご利用になれます。 材質【生地】塩ビコーティング加工 / ポリエステル基布【ハトメ】アルミニウム
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状折りたたみタイプ 特性耐UV、防炎 厚さ(mm)0.99 トラスコ品番437-7451 質量(kg)13.7 長さ(m)5.4 ハトメ数20個 ハトメピッチ(cm)90 幅(m)3.6
1枚
119,800 税込131,780
翌日出荷