階段すべり止め金具
全長(mm)2000
材質アルミ
階段の滑り止めに使います。
用途建築資材 階段などの滑り止めに。
長さ(mm)14.5
材質アルミ
幅(mm)38
厚さ(mm)2.3
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
色シルバー
厚さ(mm)2.3
幅(mm)38
穴径(Φmm)4
上部穴径(Φmm)9
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製ノンスリップ11-140S専用コーナーです。
材質アルミ製(A6063S-T5)
仕上シルバー
穴の有無穴あけ加工済み
寸法(mm)300×300
色シルバー
適合品番11-140S(D),11-140S(HB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード