美しい和紙の風合い
付属品仮止めテープ
材質ポリエステル60%・パルプ30%・ビニロンバインダー10%・紫外線カット加工・蛍光剤配合
RoHS指令(10物質対応)対応
障子紙のJIS規格に規定の破裂強さの下限値(78.45kPa)に比べて、約4倍(316kPa)の強さです。
美しい和紙の風合いをもった破れにくい障子紙です。
UVカット加工により、紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。
材質ポリエステル60%・パルプ30%・ビニロンバインダー10%・紫外線カット加工・蛍光剤配合・特殊熱接着樹脂付
寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)
美しい和紙の風合いがあります。
障子紙の間にプラスチック層がある破れにくい障子紙です。
障子用のりで貼れます。
用途障子貼り用
材質パルプ76%、レーヨン16%、ビニロンPVA8%、蛍光剤配合
色無地
寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8(障子1枚分)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。
汚れても水拭きすることができます。
冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)
UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
従来の障子紙のような風合いがあります。
ご使用の目安は、長さ1.8mは障子1枚、3.6mは障子2枚です
用途障子貼り用
材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工
幅(cm)94
RoHS指令(10物質対応)対応
冷暖房効果アップで省エネ!アイロンで貼る障子紙。
冷暖房効果がアップするので、省エネになります。(通気性のある障子紙との比較)
障子紙の間にプラスチックを貼り合わせているので、ペットの引っかきキズに強い障子紙です。
アイロンだけで貼るときも、はがすときもワンタッチでできます。
紫外線を約95%カット。室内の色あせ・変色を防止します。
障子紙の風合いは従来のままです。
用途障子貼り用。
材質パルプ75%、レーヨン20%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付
長さ(m)1.8
幅(cm)94
使用の目安障子1枚分
RoHS指令(10物質対応)対応
材質パルプ80%、レーヨン15%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合
RoHS指令(10物質対応)対応
ペットのひっかきキズやお子さまのイタズラにも負けない!。障子紙とプラスチックを貼り合わせた強化障子紙。有害なUV(紫外線)を92%以上カット。専用両面テープでカンタンに貼れます!。プラスチックなので障子の汚れを拭き掃除できます。破れにくいから、今までよりも張り替える手間がグ~ンと減ります
用途UVカット効果がついた障子紙です。畳や家具等の日焼けによる色あせ対策に。ペットのひっかきやお子様のイタズラにも負けません。
材質ポリプロピレン、不織布
縦(cm)94
横(cm)215
超強プラスチック障子紙がカンタン、きれいに貼れる
用途木製障子枠やアルミ製障子枠に
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)20
使用の目安腰板なし障子戸4列8段8/1枚分
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ仕様の厚口仕上げです。
障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、3倍の強さです。
用途障子貼り用
仕様障子4枚分
材質パルプ55%、レーヨン40%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合
規格1枚貼り/紙幅94cm×長さ3.6m
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
超強力で、破れにくく長持ち
破裂強度はJIS規格の4倍以上
伸縮が非常にしにくく、雨天でもたるまない
通気性が良く室内の空気清浄によい
通常のデンプン糊で貼れる(糊は濃いめでご使用ください)
濡れた紙でも、カッター切れが大変良い
濡れても強く、貼替え時、繊維が桟に残りにくく綺麗に剥がせる
用途機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
仕様紙表(ツルツル面):内表
幅(mm)940
長さ(m)3.6
坪量(g/m2)64
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックを紙で挟んだ、強力で破れにくい障子紙
冷暖房効果もUPの万能障子紙
用途機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
幅(mm)940
長さ(m)3.6
RoHS指令(10物質対応)対応
お買い得な障子紙です。
用途障子紙の貼り替えに。
RoHS指令(10物質対応)対応
模様無地
広巾・丈長サイズ(建具サイズ巾135cm、高さ200cmまで貼れます。)
用途障子貼り用。
長さ(m)4
幅(cm)135
色無地
使用の目安障子2枚分
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
特殊プラスチック層が日射しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。
特殊プラスチック層のはたらきで気密性が高まり、冷暖房効果の向上が期待できます。
障子紙の間にプラスチック層がある破れにくい障子紙です。
UVカット加工の効果により、紫外線の透過を約95%カットします。
寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×2.15
材質パルプ76%、レーヨン16%、ビニロン・PVA8%、蛍光剤配合、紫外線カット加工
RoHS指令(10物質対応)対応
アイロンで貼って、アイロンで剥がせる簡単施工
破裂強度はJIS規格の4倍以上で、破れにくい
水を使わないので桟を乾かす時間が省ける
通気性があり、結露しない
冬の寒い時期でも、水を使わず施工ができる
用途機能性を重視した障子紙です。
風合いは標準障子紙と同等です。
仕様紙表(ツルツル面):内表
幅(mm)940
長さ(m)3.6
坪量(g/m2)64
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で破れにくい、特厚口タイプの障子紙。
障子紙のJIS規格に規定された破裂強さの下限値に比べて、約5倍の強さです。
温かみを感じる、破れにくい障子紙です。厚手で、作業しやすく、シワになりにくい障子紙です。
UVカットの効果があるので、室内の色あせ・変色を防止します。
伸縮が少なく、雨天でもたるみにくい障子紙です。
濡れた状態でもしっかりしているのでカットしやすく、貼り替えの際も破れにくくきれいにはがすことができます。
用途障子貼り用
材質ポリエステル(70%)、パルプ(20%)、ビニロンバインダー(10%)、蛍光剤配合
使用の目安貼れる面積/障子2枚分
シート長さ(m)3.6
シート幅(cm)94
RoHS指令(10物質対応)対応
裏紙を剥がすだけで、スピーディーに貼れます。
水・のりを使わないので手や床を汚しません。
ふすまの枠をはずさず貼ることができます。
寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×1.8
材質紙・ポリプロピレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合糸入りふすま紙・ベニヤ板
適合材そのまま貼れる面:和紙ふすま紙、表面を剥がすと貼れる面:表面加工されたふすま紙・ビニルカベ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
のりで貼れる和紙の風合いのプラスチック障子紙。冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)。美しい和紙の風合いがあります。障子紙の間にプラスチック層がある破れにくい障子紙です。障子用のりで貼れます。
用途障子貼り用
幅(cm)94
長さ(m)1.8
材質パルプ76%、レーヨン16%、ビニロンPVA8%、蛍光剤配合
プラスチックを障子紙の両面に貼り合わせしてあり、破れにくく、ペットの引っかき傷にも強い障子紙です。
汚れても水拭きすることができます。
冷暖房効果アップ!(通気性のある障子紙との比較)
UVカット加工により、紫外線を約95%カット(市松柄を除く)しますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
従来の障子紙のような風合いがあります。
用途障子貼り用
幅(cm)94
長さ(m)1.8
仕様貼れる面積の目安:障子1枚分
材質パルプ80%、レーヨン12%、ポリエステル5%、ビニロンバインダー3%、蛍光剤配合、紫外線カット加工
色市松
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
障子紙がはがせて、枠や桟の汚れも洗浄できます。
枠や桟から出るアクを止める効果があります。
【使用できないもの】アイロン貼り障子紙、両面テープ貼り障子紙
【はがしにくいもの】破れにくい障子紙、のり貼りプラスチック障子紙
用途障子紙はがしに。障子枠の汚れの洗浄やアク止めに。
寸法(mm)約55×209×55
容量(g)約250
使用面積障子戸約6枚分(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
枠をはずさず、今のふすま紙の上から重ねて貼れる。※シールのように裏紙をはがして貼るタイプのふすま紙。糊が点状になっているので、ベタッと貼りつかず、あおりがきく貼りやすいタイプ
用途ふすま紙
幅(cm)94
長さ(cm)200
関連キーワード