608件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)8 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)1.8 定格消費電力(W)170 キャブタイヤコード(m)2 定格時間(分)30 付属品平型ヤスリSF-13:1本ホルダノコ刃:1個ノコ刃24山:1個六角棒スパナ3mm:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サポータ:1個 取付最大軸径(Φmm)5 仕様ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ二重絶縁モータ採用 質量(kg)1.4(電源コード含まず) トラスコ品番309-1619 無負荷ストローク数(min-1)4500
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド。すぐに使えるエンドレスベルト付。変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止。作業性のよいスライド式ロックスイッチ。工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に 付属品エンドレスベルト(中仕上#120)、エンドレスベルト(仕上#400) 質量(kg)1 電流(A)1.9 消費電力(W)180 回転数(min-1[r.p.m])5500~6700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×70×66 ベルト長さ(mm)330 ベルト速度(m/s)6.6~8.0 ベルト寸法(mm)10×330
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

振幅1mm・振動数12000回/分の常時超振動により、高能率な精密ヤスリ加工ができます。 加工面に当てるのみで綺麗な仕上がりです。
トラスコ品番114-0370 全長(mm)228 消費電力(W)80 外径×全長(mm)44×228 定格電流(A)0.8 振動数(min-1)0~12000 無負荷ストローク数(min-1)12000
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

付属品先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番・240番・400番×各1シート(各シートに4種類の形状が各5枚) 寸法(mm)220 消費電力(W)15 振動数(min-1)6800(先端) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)180 電流(A)1.9 コード長さ(m)約2 ペーパー寸法(mm)約115×145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000 付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚 質量(kg)約1.1 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む) 騒音値(dB)約87/m 定格時間(分)30 パッドサイズ(mm)約115×106
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。 金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。 アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取り ストローク(mm)3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)100 セット内容4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個 質量(g)770 使用時間連続運転可能 寸法(mm)285×Φ44×63
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

K-841 ベルトサンダー10 神沢 動画あり
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。 付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本 質量(g)331 ベルト幅W×長さL(mm)10×330
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)164(本体) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 空気消費量(m3/min)0.24 質量(kg)1.1 取付最大軸径(Φmm)6.3 無負荷ストローク長(mm)9 仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き 付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個 トラスコ品番116-6786 無負荷ストローク数(min-1)3700
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

切削刃とデプスゲージが同時に研磨できます。簡単に目立てをするための目立て角度線(30度)付きです。
トラスコ品番799-7582 材質母材:炭素鋼(S45C)、棒ヤスリ:軸受鋼(SUJ2)、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状平/丸 全長(mm)295 径(Φmm)4 刃長(mm)158 刃幅(mm)15
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)1.2 消費電力(W)120 コード長さ(m)2 寸法(mm)Φ44×260×67
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーソー モノタロウ 動画あり
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。 付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚) ストローク(mm)10 全長(mm)280 質量(g)600 切断能力(mm)1.6 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.023 ストローク数(min-1[回/分])9000~10000 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンソーの目立て修正に使用。 ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!
用途ヤスリ・シャープナーとして 全長(mm)223 材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g)30 刃径(mm)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
379 税込417
当日出荷

チェーンソーのメンテナンスなどに使えるヤスリの3本組セット品です。研削力・精度の高いスイス製のチェーンソーヤスリです。袋入りで携帯・収納にも便利になっています。
用途切れ味の落ちたチェーン刃のメンテナンス。 材質ヤスリ部:SK材
1セット(3本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UP。ダイヤモンドヤスリで不慣れな方でも簡単に研げます。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。 全長(mm)220 刃長(mm)80 粒度#300
1本
708 税込779
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです
用途チェーンソー刃の目立再生。 トラスコ品番540-7894 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状 全長(mm)250 刃長(mm)150 刃厚(mm)8 刃径(mm)8
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷


チェンソー刃目立用。一般的には、チェンソーの刃砥ぎに使用。丸穴の修正加工にも利用可能。ダイヤモンドヤスリは、難削材や刃物・ガラス・超硬工具の研磨に優れているので、刃付けを早く行うことができます。チタンコーティングしてあるので耐食性に優れ、長く使用できます。コーティンググリップなので、滑らず軽く握れます。鉄工やすり等では削りにくい焼入れ鋼・ガラス・陶器などにも使用できます。
全長(mm)222
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取替用チェーンソーヤスリビット 龍宝丸 動画あり
チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
1本
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荒目と細目が1本になって、荒研ぎと仕上げが1回でできる。 チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃などの刃研ぎに。 荒目(♯150):丸くなった刃をすばやく研ぐ、細め(細目♯300):きれいに仕上げる ダイヤモンドで驚異の研磨力 チタンコーティングで永く研げる セラミック・超硬金属・焼入材に使用できます。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンソー刃の切れ味を復活させます。チェーンソーヤスリと、デプス調整用の平型ヤスリのセット品です。 デプス調整用の平型は、単目ヤスリです。
用途チェーンソー刃の研磨作業。 セット内容チェーンソーヤスリ・平型ヤスリ
1セット(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェンソーヤスリ用の交換丸ヤスリです。
トラスコ品番799-7604 適合本体11766 材質棒ヤスリ:SUJ2 形状 全長(mm)245 径(Φmm)4 刃長(mm)158 刃幅(mm)4
1袋(3本)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

チェーンソー刃の切れ味を復活させます。3.5mm径のチェーンソーヤスリと、デプス調整用の平型ヤスリのセット品です。デプス調整用の平型は、単目ヤスリです。刃研ぎを繰り返し小さくなった刃に使用します。
用途チェーンソー刃の研磨作業。 寸法(mm)チェーンソーヤスリ:約217×5×5、平型:約220×14×6 質量(g)チェーンソーヤスリ:13.5、平型:54
1セット(3本)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルに取り付けて、野外で簡単刃研ぎ 。6.35mm六角軸ワンタッチ取付
用途チェーンソー・草刈刃・ヘッジトリマー・バリカン刃の刃研ぎに
1個
879 税込967
3日以内出荷

1本の丸ヤスリに2つの粒度! 荒目(#150)と細目(#300)が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。 先端側の#150で丸くなった刃を素早く研ぎ、グリップ側の#300できれいに仕上げ。 ダイヤモンドやすりで研磨力が抜群です。
寸法(mm)220×5×5 仕様直径4.0mm用 材質工業用電着ダイヤモンド 質量(g)20
1本
679 税込747
当日出荷

チェーンソーの刃研ぎ用ダイヤモンドビットです。電気ドリル・インパクトドライバー等に取り付けて使用します。
寸法(mm)60×6×6 サイズ全サイズ共用 材質工業用電着ダイヤモンド 質量(g)12
1本
989 税込1,088
欠品中

荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできます。ダイヤモンドやすりで研磨力が抜群です。
寸法(mm)220×5×5 仕様直径4.8mm用 材質工業用電着ダイヤモンド 質量(g)20
1本
679 税込747
当日出荷

全長(mm)220 直径(Φmm)3.5 質量(g)24 刃長(mm)90 ヤスリ部形状 アズワン品番64-7863-48
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

寸法(mm)4.8用 全長(mm)60 有効長(mm)25 六角軸シャンク径1/4"(6.35) アズワン品番64-2217-91
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

寸法(mm)4.0用 全長(mm)60 有効長(mm)25 六角軸シャンク径1/4"(6.35) アズワン品番64-2217-90
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

全長(mm)220 直径(Φmm)4.8 質量(g)41 刃長(mm)90 ヤスリ部形状 アズワン品番64-7863-51
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

1000-55 ダイヤモンド一発チェーンソーやすり 龍宝丸 動画あり
特許技術で、目詰まりしにくく、綺麗な刃がつきます。POINT1:荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできる。POINT2:ダイヤモンドで驚異の研磨力。POINT3:Tプラスコーティングで永く研げる
用途チェーンソー・包丁・ハサミ・草刈刃等の刃研ぎに。 寸法(mm)5.5 グリーン購入法適合
1本
769 税込846
翌々日出荷

1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

1個
299 税込329
75日以内出荷

粗目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが一発でできます。ダイヤモンドで驚異の研磨力を持ってます。Tプラスコーティングで永く研げます。
用途チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃等 トラスコ品番552-2774 材質ヤスリ:人工ダイヤモンド、鉄。ハンドル:PVC 形状 粒度(#)100200 全長(mm)215 刃長(mm)145 刃幅(mm)4.7
1本
869 税込956
翌日出荷

荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできる。 ダイヤモンドで驚異の研磨力。 Tプラスコーティングで永く研げる。
用途荒目:丸くなった刃を素早く研ぐ#150。 細目:きれいに仕上げる#300。 チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
1本
829 税込912
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちゃいなび電動爪やすり
月齢に合わせて使える4種のネイルファイル。 回転ストップ機能つきで安心。 静音設計で赤ちゃんのケアもしやすい。
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷