33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力パワーで軽快破砕!
仕様二重絶縁グリスパック 付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース 全長(mm)410 質量(kg)5.3 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号CB-105 振動3軸合成値(m/s2)15
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。 薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。 チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に 付属品ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) ストローク(mm)43 打撃数(min-1[回/分])無負荷時:4500 空気消費量(L/min)80 使用空気圧力(MPa)0.61 ヘッド長(mm)142 取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨) チゼル寸法(Φmm×mm)直径10.2×125
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

日本ニューマチック工業フラックスハンマ
小型、軽量で扱いやすいです。 チゼルの交換が容易です。
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 無負荷打撃数(min-1)5000 トラスコ品番344-8738 全長(mm)200 質量(kg)0.88 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ホース取付口Rc1/4
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa)0.59 サイズ(mm)(ハンマービット)0.401パーカーテーパー
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック 付属品ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番422-7697 全長(mm)390 質量(kg)4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号304 振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 ホース取付口Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.6
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GSH5XN 破つりハンマー(六角軸シャンク) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
先端工具の交換がカンタンな六角軸シャンクの破つりハンマースタンダードモデルです。 高い耐久性:粉じんから保護し、過酷な作業に耐えられる設計です。 6.8Jの強力な打撃力。 押し付ける力が少なく、振動を抑制し、打撃力をアップします。
用途コンクリートの破つり作業。 シャンク形状17mm六角シャンク 打撃数(min-1[回/分])2750 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)1025 コード長さ(m)4 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm1本 材質ポリアミド樹脂 打撃力(J)11(従来測定方法)、6.8(EPTAプロシージャー01/2013) 振動3軸合成値(m/s2)破つり 15 質量(kg)5.5 トラスコ品番768-1275 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×240×100 カーボンブラシ呼び番号1619P10158
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])3200 仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本 セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース 質量(kg)1.7 使用圧力(MPa)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175 空気消費量(L/min)340 空気取入口RC1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製ツールスリーブで操作性向上 持ちやすいソフトグリップ採用 六角対辺17mmシャンク キャリングケース付
打撃数(min-1[回/分])3000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)456×106×235 保証期間1年 打撃数(min-1)3000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 質量(kg)5.3 コード長さ(m)5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)456×106×235 シャンク形状17mm六角シャンク 打撃エネルギーJoule(ジュール)8.8
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDS小型ハツリ工具で、全長が140mmと短いため、電動工具の伝達能力が上がり作業性が向上します。
用途コンクリートのハツリに。 適合機種SDS-plus小型ハンマードリル 材質工具用特殊鋼 全長(mm)140
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EZ1HD1J18D-B EXENA 充電ハンマードリル Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ハンマードリル
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能なしにて》 クラス最短_全長サイズ240mm(国内電動工具メーカーの充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》 メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100 方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》 バッテリー電圧(V)14.4/18 LEDスイッチ連動 回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

28.8Vハンマードリル Panasonic(パナソニック) 動画あり
圧倒的なパワーで連続作業に強い! 大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。 「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。 小型・軽量でオアワフル集じん。 振動を約30%低減し、疲れを軽減。
用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。 デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。 ドリルモードもパワーアップ。 レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。 回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560 打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950 モード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です) バッテリーリチウムイオン電池 チャッククイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応) バッテリー電圧(V)28.8 強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2) 振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
1台ほか
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)300 バッテリー容量(Ah)6.0×2 充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ハンマ
さらなる耐久性向上へ モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。 徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。 打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V)100 コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル) 消費電力(W)1050 シャンク形状六角シャンク(対辺17mm) 全負荷打撃数(min-1)3000 質量(kg)4.5(サイドハンドル除く) 打撃エネルギーJoule(ジュール)10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く) 使用電源単相交流 50/60Hz共用 振動3軸合成値(m/s2)9.2
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック) 打撃数(min-1[回/分])0~4600 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 シャンク形状SDSプラスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号325 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70 穴あけ能力(mm)コアビット68 振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル) 仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能 付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7 質量(kg)2.4 長さ(mm)356
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 8.3Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。 ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。 トラスコ品番378-5025 セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本 質量(kg)5.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×240×102 打撃力(J)2~13
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに 打撃数(min-1[回/分])3000 付属品6.5以上 エアプラグ20PM型 チゼル口径(Φmm)10.2 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7] 振動3軸合成値(m/s2)9
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)28.8V3.4Ah電池パック
バッテリーリチウムイオン電池 アズワン品番64-8512-62
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

軽い取り回しで軽快破砕!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])1100~2650 シャンク形状SDSマックスシャンク 電源(V)単相100 電流(A)13 消費電力(W)1100 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号350 振動3軸合成値(m/s2)8.0 打撃エネルギーJoule(ジュール)8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値) 全長(mm)466 幅(mm)116 高さ(mm)230 仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造 付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース 質量(kg)5.3
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

仕様No.999-038 トラスコ品番364-5835 主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

小型、軽量化、グリップ部もさらに持ち易く! カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモーターがかもし出す、高トルクと優れたコントロール性。 逆転はいつも全開。レギュレータがどの位置にあっても、左回転はフルパワー。タフなボルトも楽に外します。 メーカー比最大200gの軽量化。
使用空気圧力(MPa)0.6
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。 サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。 小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406 電圧(V)200 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0 定格電圧(V)200 最高使用圧力(MPa)0.02~1.0 定格電流(A)0.1 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60) 起動電流(A)0.29 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・空気・不活性ガス 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵) 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストレート形は管端コアを内蔵していますので、ライニング鋼管管端面ねじ部を流体から遮断。 サビコブの発生と、配管ねじ部の首落ち(腐食による破断)を防止します。 ウォータハンマ緩和機構を備えています。 0.02~1.0MPaの圧力範囲で使用できます。 小型・軽量なパイロット式電磁弁です。
材質(本体)CAC406 電圧(V)100 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 使用圧力範囲(MPa)0.02~1.0 定格電圧(V)100 最高使用圧力(MPa)0.02~1.0 定格電流(A)0.19 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~40(管端コアを使用しない場合5~60) 起動電流(A)0.57 取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付 適合流体水・空気・不活性ガス 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ(P・V兼用可動形コア内蔵) 材質(ダイヤフラム)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro 1/2インチエアインパクトレンチRS Pro 1/2インチエアインパクトレンチは、小型軽量のマグネシウム製ボディを備え、狭い場所に最適です。出力重量比に優れているため、迅速かつ効率的にタイヤ交換できるように設計されています。省エネモータで最大限の性能と長寿命を発揮します。特長と利点. 人間工学に基づく設計で快適性を追求. 長時間使用しても快適性が持続. 省エネモータで最大限の性能を発揮. 長寿命. 対象物や使用者から遠ざかる向きにハンドルから排気. 軽量. 振動低減. ツインハンマーインパクト機構用途情報RS Pro 1/2インチエアインパクトレンチは、小型エンジンの修理、トランスミッション関連の作業、自動車修理全般などに最適な製品です。
仕様ドライブサイズ = 1/2インチ最大トルク = 433Nmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 10000rpmモデルナンバー = APP201mm
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。 有効長(mm)150 全長(mm)330 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容カッター、センタードリル、シャンク 材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ 刃厚(mm)2.5
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。 有効長(mm)150 全長(mm)330 適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) セット内容カッター、センタードリル、シャンク 材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ 刃厚(mm)2
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時) 適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ 全長(mm)310 有効長(mm)130 刃厚(mm)3
1セット
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)