「連続逆洗機構」により連続運転が可能、ストレスなくご利用いただけます。
連続逆洗機構と樹脂成形フィルターとの組み合わせにより粉塵はもとより微粉塵の回収ができ、払い落とし作業が必要ありません。
ステンレス製なので、腐食・耐久性が抜群です。
フィルター式で変わらぬ吸引力!
微粒塵から超微粒塵までストレスなく吸引!!
用途トナー工場・食品工場・製薬工場・製粉工場等の微粉末を扱う工場に最適です。
仕様連続逆洗機構
付属品本体、GL-BLホースΦ38×2.5m、マスターノズル、曲管(Φ38)、直管(Φ38)、丸ブラシ、スキマノズル
出力(kW)1.1
電源(V)単相100 50/60Hz
材質(フィルター)超高分子量ポリエチレン
フィルター樹脂成形フィルター仕様/6本
ブロワ風量(m3/min)2.9 ※モーター単体性能です。
材質(タンク)SUS304
ブロア電源高効率バイパスブロアモーター
フィルター面積(m2)0.48
真空度(kPa)32 ※モーター単体性能です。
関連キーワード