172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ハブ無し 丸型
仕様●呼び:19●サイズ(mm):Φ89×40mm●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ) アズワン品番65-2252-84
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷


1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)





1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 種類1コ用1方出
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

●露出ボックスの化粧カバーに使用します。●露出ボックスを分岐ボックスとして使用する場合の専用カバーです。●取付けはワンタッチです。
用途●配線器具を取り外した後のボックスのカバーに。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:Φ27×1●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付 アズワン品番65-9313-88
1個
790 税込869
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(鋳鉄製)
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛めっき 寸法A(mm)114 寸法B(mm)96 寸法l(mm)25
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メーカー製パネル用コンセントを組み込むことによって、壁面や盤面上に後付けできる露出コンセントの代替として使用できる、パネル用コンセント専用のボックスです。ベース・カバーともに、抜群の強度を誇る難燃性UL94 V-0のポリカーボネート樹脂を採用。従来の露出コンセントと比較すると、格段に安全性・耐久性が上がることにより、コストパフォーマンスの向上を図ることができます。組み込むコンセントは状況に応じて入れ替えることが可能です。新タイプのリユース型露出コンセントとして、環境やコストに配慮した利用ができます。
付属品パネル用コンセント取付ねじ×2本付
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120.5 寸法W(mm)120.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



配線分岐に使用する他、スイッチ等の器具取り付けも行えます。 (70mm角、取り付けピッチ38mmのミニプレート等) 底面ノック付ですから、隠蔽配管にも適しています。
ノックアウトΦ22mm・16(19)×1
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



1個
1,390 税込1,529
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき 質量(kg)0.29 種類ハブなし 寸法H(mm)40 寸法A(Φmm)89 寸法P(Φmm)73
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷


1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス(4方出)
配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛メッキ
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)