4,127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持ちの単3電池をアダプターに入れるだけで単1サイズとして使えます。 ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。 あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。 経済的で軽量!
材質ポリプロピレン樹脂 質量(g)14 タイプ単3→単1 寸法(Φ×mm)33×61
1パック(2個)
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ADC-310、ADC-320にも装着が可能です。 単3形乾電池が切れて、補充用がない場合、お手持ちの単4電池をこのアダプターに入れれば、単3形乾電池の代替として使えます。
材質ポリプロピレン樹脂 質量(g)3 タイプ単4→単3 寸法(Φ×mm)14×50 使用電池マンガン乾電池/アルカリ乾電池/ニッケル水素電池/ニカド電池
1パック(2個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電池も使用できます。 単3電池を単1にします。 (単1電池を買わなくて済みます) 単3電池は1~3個まで収納できます。 (複数収納すれば電池が長持ちします) コストパフォーマンスに優れた単3電池を使用するので経済的。(単1電池を買うより経済的)
材質ポリプロピレン樹脂 ナチュラル(乳白色) 質量(g)13(1個) 寸法(Φ×mm)33×61(1個)
1パック(2個)
599 税込659
当日出荷

単3形乾電池が単2サイズとして使える。 ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。 あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。
材質ポリプロピレン樹脂 質量(g)5 タイプ単3→単2 寸法(Φ×mm)25×48
1パック(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちの乾電池をアダプターに入れるだけでサイズを変えられます 単1・単2・単3アダプター各2セット入り
セット内容単3形アダプター×2個、単2形アダプター×2個、単1形アダプター×2個 質量(g)【単4→3】4、【単3→2】10、【単2→1】28 タイプ単1、単2、単3 外径×高さH(Φmm×mm)【単4→3】14.5×50.5、【単3→2】24.5×46、【単2→1】32×62
1個
879 税込967
当日出荷

材質ポリプロピレン樹脂 質量(g)14 タイプ単2→単1 寸法(Φ×mm)33×61
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【装着簡単】 電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけ。 【保護機能を搭載】 連続作業や過負荷作業による過放電(電池使いきり)や高温から、電池を保護。
トラスコ品番777-1860 質量(g)240 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)125×80×84 適合工具(充電圧着器)EZ3902、(充電ケーブルカッター)EZ3591、(充電角穴カッター)EZ3571、(充電インパクトドライバー)EZ7205、EZ6506、(充電オイルパルスインパクトドライバー)EZ6609、(充電インパクトレンチ)EZ6508、(充電マルチインパクトドライバー)EZ6507、EZT614、(充電ドリルドライバー)EZ6404、EZT116、EZT114、EZT113、(充電ジグソー)EZT510 適合純正電池型番EZ9L48(5.0Ah LJタイプ)、EZ9L47(2.0Ah LFタイプ)、EZ9L46(3.0Ah LPタイプ)、EZ9L45(4.2Ah LSタイプ)、EZ9L44(3.3Ah LRタイプ)、EZ9L42(1.5Ah LEタイプ)、EZ9L41(3.1Ah LZタイプ)、EZ9L40(LNタイプ) アズワン品番65-1997-77
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

乾電池を複数本セットして使用する場合、電池1本当たりの負荷が少なくなる為、機器の稼働時間を長く保つ事が出来ます。
用途突然の電池切れや災害時に役立ちます。
1箱(3個×12袋)
9,198 税込10,118
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
1パック(2本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単三形電池1個、2個、3個でご使用いただけます。単三形充電池もご使用いただけます。
材質ポリプロピレン 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)33×61 アズワン品番64-9711-51
1個
339 税込373
3日以内出荷

単3形電池(別売)が使用可能 単三電池を使用してACアダプタ部より給電
用途ACアダプタ給電口がある機種で使用可能 仕様単三乾電池4本使用 適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH/SK205PHZN/SK206PXZN/SK308PHZN/SK309PXZN
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

単3電池を単2電池や単1電池として、単2電池を単1電池として使用できます。
用途電池を全種類そろえておく必要はなく、緊急時に便利です。 セット内容アダプター×2、単1用ソケット×1、単2用ソケット×1 材質シリコンゴム、ステンレス
1個
599 税込659
6日以内出荷

デニムも縫える コードレス チェーンステッチタイプ 安全ロック付き 片手で使える簡単操作
仕様●対応生地:クラフト、ウール、レザー、デニム、シルク ※厚さ1mmまで アズワン品番65-1332-25
1個
2,564 税込2,820
当日出荷

アダプターは、単3乾電池が3個並列にセットできるようになっており、形状が単1乾電池と同じです。 直列・並列回路の学習で、乾電池が3個並列になってもアダプターにセットすると単1乾電池に見えることから、並列が理解しやすくなります。
材質ポリプロピレン 寸法(Φ×mm)33×61
1セット(10個)
3,000 税込3,300
4日以内出荷

EA758SB-81用。単3アルカリ電池(3本)・SLB26(1本)兼用。
1個(1個)
2,500 税込2,750
翌日出荷

[単3形×1本]→[単1形×1本]もしくは、[単3形×2本]→[単1形×1本]にサイズ変換できる電池スペーサー。単3形1本でも2本でも使用できる設計。
長さ(mm)60 直径(Φmm)33 対応単3形乾電池/単3形充電式電池(長さ:49.mm~50.5mm、直径:13.mm~14.5mm) / JIS規格・IEC規格(JIS C8515、IEC 60086-2)の乾電池に対応しております。※規格外の電池やメーカー・種類によっては使えない場合があります。 質量(g/個)10
1セット(6個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

関東カメラ水銀電池アダプターH-B
エコ商品
ペンタックスSP専用のアダプターで、アダプターが電池蓋を兼ねています。アダプターがSR626SW(またはSR626W)の電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池H-Bに近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。 適合機種ペンタックスSP・SP2※他の機種にはお使いいただけません 使用電池SR626SW(またはSR626W) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

関東カメラ水銀電池アダプターMR-50
エコ商品
酸化銀電池SR44を水銀電池MR-50の外観形状に変換するとともに、SR44の電圧(1.55V)を約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR-50に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。 適合機種一般的なMRー50(H-P)使用機種用 使用電池SR44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

関東カメラ水銀電池アダプターMR-9
エコ商品
酸化銀電池SR43を水銀電池MR-9の外観形状に変換するとともに、SR43の電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR-9に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。 適合機種一般的な水銀電池MR-9を使用する機種 使用電池SR43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)USB用電池アダプター
エコ商品
アダプターを電動工具用電池に取り付けるだけでAC電源がない場所でもPC作業が可能に。Power Delivery59W対応。スマホ・タブレットだけではなく、PCも給電可能。USB-C端子は60Wの給電が可能。USB-A端子10Wも装備、同時給電は70W電池残量が大きなランプ表示で分かりやすい
RoHS指令(10物質対応)対応 USB【USB-A】最大出力10W(5V/2A)【USB-C】最大出力60W(5V3A、9V/3A、12V/3A,15V/3A、20V/3A)、USB Poewr Delivery対応
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)乾電池アダプター
エコ商品
単2アルカリ乾電池を供給電源にするアダプターです。単2アルカリ乾電池×4個使用。
用途レーザー墨出し器GLL18V-120-33CGに使用する単2アルカリ乾電池用アダプターです。 適合機種GLL18V-120-33CG 質量(g)190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×47×117 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単1形 電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(2本)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関東カメラ水銀電池アダプターH-C
エコ商品
酸化銀電池SR41Wを水銀電池MR44の外観形状に変換するとともに、SR41Wの電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR44に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。 適合機種一般的なMR44(H-C)を使用する機種にお使いいただけます。 使用電池SR41W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

関東カメラ水銀電池アダプターHM-N
エコ商品
酸化銀電池SR44(またはアルカリ電池LR44)を水銀電池HM-N(NR52)の外観形状に変換します。電圧は変換しません。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。 適合機種電子シャッターの初期型、特に次の機種にお使い頂けます。キャノンデートE・キャノンデートマチック・オリンパスEC/ECR/ED・ミノルタハイマチックE・ミノルタハイマチックF・ヤシカエレクトロ35GX等の電気カメラ 使用電池SR44または4LR44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

関東カメラ電池アダプター 4LR(SR)44
エコ商品
酸化銀電池SR44(4個)またはアルカリ電池LR44(4個)を4LR44(4SR44)の外観形状に変換します。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。 適合機種4LR44(4SR44)使用の機種にお使い頂けます。 使用電池SR44またはLR44を4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

関東カメラ水銀電池アダプターV27PX変換型
エコ商品
酸化銀電池SR43(4個)を水銀電池V27PXの外観形状に変換するとともに、SR43(4個)の電圧6.2Vを約5.6Vに変換しますので、より水銀電池V27PXに近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。 適合機種メーターを使用しているV27PX使用機種にお使い頂けます。 使用電池SR43×4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

酸化銀電池SR44(アルカリ電池LR44)を水銀電池MR-9の外観形状に変換します。電圧は変換しません。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。 適合機種キヤノンEF等の電子化されている 機種にお使いいただけます。 使用電池SR44(またはLR44) RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷


Panasonic(パナソニック)Azeloss用電池アダプター
エコ商品
Azelossで締付作業の際、ACコンセントが近くになくても作業が可能に。電源アダプターとドライバー本体をドライバーコードで接続するだけで給電が可能。 製造ラインの急な変更にもスムーズに対応できます。電源ボタンで電池残量表示ランプの照度を変更できます。 場所を選ばず使用可能【柱に取り付け可能(固定用取付金具同梱)・平置き使用 ・肩掛けでも使用可能】。 電池残量に左右されず、安定したパフォーマンスを実現。1.安定した電源の供給 2.電源自動停止。 電源アダプターからの給電により、たこ足配線を回避。ケーブル回りをすっきり。 ACコンセントの位置や、機械の大きさに関係なく隅々まで作業可能。ACコンセント不要なので、ケーブル事故を防止。さらに安全・安心な現場に。
ブラック 標準作業時間【EZ9L54 18V 5Ah(90Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約8000本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約8100本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約7900本 EYSDA407X 小ネジM5×8 約7100本【EZ9L48 14.4V 5Ah (72Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約6200本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約5400本【EYSB30 10.8V 3Ah(32Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約2900本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約2600本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(5.87MB)
1個
16,880 税込18,568
5日以内出荷

Jackeryポータブル電源をJackeryのソーラーパネル・車載用シガーソケットケーブルに接続する際に使用するトランスジャックです。
最大電圧(V)100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

酸化銀電池SR43(4個)またはアルカリ電池LR43(4個)を水銀電池V27PXの外観形状に変換します。電圧は変換しません。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。 適合機種ミノックス等の電気式・電子式シャッターのカメラや、ローライ35TE等のアンプが使用されている機種にお使い頂けます。 使用電池SR43またはLR43を4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro 電池用RS Pro 電池コンタクトは単三電池のサイズに適しており、寸法は 11.7 mm 8 mm 3.2 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = ボタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
7日以内出荷

RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは、ニッケルめっきスプリングスチール製 Terminal Contact の単三電池に適しており、寸法は 20.8 mm 11.4 mm 8.55 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 2接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
7日以内出荷

RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは、ニッケルめっきスプリングスチール製 Terminal Contact の単四電池に適合し、寸法は 6.4 mm 5.5 mm 8.8 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
7日以内出荷

RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは、ニッケルめっきスプリングスチール Terminal Contact の単四電池に適しており、寸法は 16.8 mm 10 mm 7.4 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 2接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
7日以内出荷

RS Pro 電池用RS Pro 電池コンタクトは、ニッケルめっきスプリングスチール Terminal コンタクト付き単三電池に適しており、寸法は 11.9 mm 8 mm 6.5 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単3電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = 板バネ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
90 税込99
7日以内出荷

RS Pro 電池用RS Pro 電池用コンタクトは単四電池のサイズに適しており、寸法は 8.7 mm 6 mm 3.8 mm です。特長と利点材質の厚さ: 0.3 mm認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 1接点材質 = ニッケルめっき鋼接点タイプ = ボタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
7日以内出荷

主な特長。発光間隔0.6秒、発光回数670回。別売のフラッシュHVL-F60RM2との使用で、発光間隔0.6秒(。1)を実現。一瞬を逃せない撮影などで活躍します。また、670回(。2)の発光が可能。安定した連続発光で、テンポよく撮影できます。。1 ニッケル水素電池使用時、メーカー測定条件による、アルカリ電池使用時は0.8秒。。2 ニッケル水素電池使用時、メーカー測定条件による。バッテリーマガジンによる迅速な電池交換。バッテリーマガジンを付属。リバーシブルなので向きを気にせず、すばやく挿入できます。単3形乾電池を8本収納可能で、4本でも使用できます。また、フラッシュ本体側ではなく、外部電池アダプター側から優先して電池を消費するようになります。プロフェッショナルの使用に適した信頼性。アダプターとケーブルの接続部の強度と、ケーブルの屈曲性を改善し、耐久性を向上。さらに、カバー接合部にパッキン、ふた部に防滴ラバーを配し、防塵防滴性。を強化しています。。防塵防滴に配慮した構造ですが、ホコリや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。軽量で耐久性の高いケースを付属。軽くて丈夫なポリエステル素材のケースを付属。ベルトループはベルトに装着できるほか、三脚に取り付けたり、収納時にコードをまとめたりすることも可能です。
付属品ケース 質量(g)約249(本体のみ) 電源単3形乾電池 8本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×174×23
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷