・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×長さ(mm)約18×70
IC-4810用リチウムイオンバッテリーです。
仕様7.4V1100mAhmin
トラスコ品番509-9781
適合機種IC-4810
質量(g)90
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1860mAhという大容量を誇るコンパクトな充電池。
対応機種PENTAX K-1 Mark II、K-1、K-3 II、K-3、K-5II、K-5IIs、K-5、K-01、K-7
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
トラスコ品番829-0796
適合機種CL1K
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh
多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
長寿命:充放電サイクル500回以上
メモリー効果がない
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
本数1本
直径(Φmm)18.7
高さ(mm)69.8
質量(g)約52
温度(℃)充電温度:0~45
対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR
対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B
公称電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)3600
保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除
保管温度(℃)-20~25
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)-10~60
充放電回数(回)500以上
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
仕様●電圧:3.7V●容量:300mAh●縦(D):37.0mm●横(W):20.0mm●厚さ(H):5.6mm●直径:-●備考:7.5g●電圧:3.7V
アズワン品番68-2204-04
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種設定なし
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
全長(mm)69
質量(g)50
外径(mm)18.6
バッテリーパックLP-E6NHの後継機で、LP-E6系のバッテリーを使用するカメラで使用できます。 。EOS R5 Mark IIの高性能化・高機能化に伴う必要電力の増加に対応するため、連続最大放電電流6.0Aの放電に対応しています。EOS R5、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7では、カメラのファームウェアをアップデートすることで、LP-E6NH使用時と同じ連続撮影速度で撮影可能で、カメラ本体内充電が可能となります。EOS R、EOS Raでは、LP-E6として動作し、カメラ本体内充電は不可となります。BG-E22は非対応、BG-R10、WFT-R10はファームアップなしで使用可能です。
対応機種EOS R5 Mark II、EOS R5、EOS R5 C、EOS R6 Mark II、EOS R6、EOS R7、EOS R、EOS 5D Mark IV、EOS 6D Mark II、EOS 90D、EOS 5Ds、EOS 5Ds R、EOS 5D Mark III、EOS 5D Mark II、EOS 6D、EOS 7D Mark II、EOS 7D、EOS 80D、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類バッテリー
型番BL1430B
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
18650リチウムイオン充電池です。
電池に直接ケーブルを挿せるmicroUSB充電ポート搭載なので、充電器の必要がありません。
規格18650、【PES】有
バッテリー容量(mAh)2600
電圧(V)3.7
保護回路有り
寸法(Φ×mm)18×69
質量(g)48
対応機種A20、A22、C2、C3、D1、E10、E12R、FU8、L50C、P26、T1、TO40R、E10、I333、L50、L50S、L60、LT35Pro、T101、T101Pro、T103、T103Pro、T103W、T103WPro、TO46R、LT35
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【電力】9.62Wh
本数1本
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
BSL1460は電池2年保証付き
仕様冷却対応
バッテリーリチウムイオン
トラスコ品番829-0782
適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1370
アズワン品番64-9538-55
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
コンパクトデジタルカメラ用リチウムイオン充電池。
適合機種TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1、XZ-2、SH-3、SH-2、SH-1、SH-60、SH-50
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類バッテリー
機能残容量表示、自己故障診断
バッテリーリチウムイオン
トラスコ品番336-8491
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT
種別リチウムイオンバッテリーパック
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-10~+50
温度範囲(℃)(充電)0~40
出力電圧(V)3.7
使用時間約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)
バッテリー容量(mAh)750
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
カメラ、小型扇風機、懐中電灯、電動歯ブラシ、ヘッドライト、電動シェーバーなど、充電式機器に使える交換用バッテリーです。開発のこだわり・さまざまな機器にきちんと収まるサイズを実現!。これまでの18650電池は、製造メーカーによりできあがりのサイズに大きなばらつきがありました。そのため機器によっては「電池スロットのサイズに合わず、18650電池が入らない」といったトラブルも。この18650電池のサイズは、Φ18.5×68.6mm。 安全に使用するための保護回路を入れ、かつサイズが長くならない設計に。さまざまな機器の電池スロットにきちんと収まります。※すべての機器の電池スロットに入ることを保障するものではありません。※ご購入前に元々入っている電池のサイズをご確認ください。PSE技術基準適合製品。製品はPSE(電気用品安全法)の適合性検査をクリアしており、経済産業省に届け出後PSEマーク表示のうえ、販売を行っております。
用途小型扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー、懐中電灯、ヘッドライト、電動工具
質量(g)約46
電圧(V)3.7
寸法(Φ×mm)18.5×68.6
バッテリーリチウムイオン蓄電池
バッテリー容量(mAh)2200
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
高容量1.5Ah
新Li-ion7.2Vバッテリ採用!
バッテリーリチウムイオン
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
【装着簡単】
電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけ。
【保護機能を搭載】
連続作業や過負荷作業による過放電(電池使いきり)や高温から、電池を保護。
トラスコ品番777-1860
質量(g)240
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)125×80×84
適合工具(充電圧着器)EZ3902、(充電ケーブルカッター)EZ3591、(充電角穴カッター)EZ3571、(充電インパクトドライバー)EZ7205、EZ6506、(充電オイルパルスインパクトドライバー)EZ6609、(充電インパクトレンチ)EZ6508、(充電マルチインパクトドライバー)EZ6507、EZT614、(充電ドリルドライバー)EZ6404、EZT116、EZT114、EZT113、(充電ジグソー)EZT510
適合純正電池型番EZ9L48(5.0Ah LJタイプ)、EZ9L47(2.0Ah LFタイプ)、EZ9L46(3.0Ah LPタイプ)、EZ9L45(4.2Ah LSタイプ)、EZ9L44(3.3Ah LRタイプ)、EZ9L42(1.5Ah LEタイプ)、EZ9L41(3.1Ah LZタイプ)、EZ9L40(LNタイプ)
アズワン品番65-1997-77
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
WH7DL/FWH7DL用リチウムイオン電池
自然放電が少なく長期保存に強い!
トラスコ品番773-1973
蓄電池電圧(V)7.2
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
コンパクトと高容量を両立!
バッテリーリチウムイオン
アズワン品番65-0294-60
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
軽量・コンパクトなのに高容量
電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ)
充電時間が速い
適合10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品
バッテリーリチウムイオン
端子形状PHR-2
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
10.8V3.0Ahリチウムイオン電池がお求めやすくなって新登場
質量(g)220
アズワン品番65-0294-61
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
バッテリーリチウムイオン
バッテリーリチウムスライド電池
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
トラスコ品番336-5514
質量(g)35
定格電圧(V)3.7
消費電力1000mAh
対応機種DJ-PA20/PA27/PB20/DJ-PB27
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
適合(充電式インパクトドライバ)BID-143、BID-142、BID-1421、BID-140、BID-1440、BID-1411、BID-1410(充電式ドライバドリル)BDM-1410(充電式フラッシュライト)BFL-140(充電式インパクトレンチ)BIW-1465(充電式小型レシプロソー)BRJ-120
トラスコ品番379-8399
タイプスライドタイプ
バッテリーリチウムイオン
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
LE-E301専用バッテリー。 リチウムイオン充電池。 対応機種:LE-E301。
用途LE-E301専用バッテリー
トラスコ品番754-6921
対応機種LE-E301
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)3.7
連続点灯時間-
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
トラスコ品番543-0712
質量(g)20
対応機種(品番)UBZ-S20、UBZ-BM20R
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
18Vスライド式リチウムイオン電池
軽量560g
電池残量表示付き
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
トラスコ品番294-7676
質量(g)40
対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
充電式リチウムイオンバッテリーです。旅行などの旅先で常に携行したい予備バッテリー。カメラ同梱のバッテリーと同等品です。
対応機種WG-1000
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能
・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます
・一目でわかる充電指示ランプ付き
用途リチウムイオン電池の充電用
本数2本
セット内容充電器本体、充電ケーブル
材質プラスチック
質量(g)120(ケーブル込み)
出力電圧(V)DC4.2/800mA
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30
対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応18650型リチウムイオンバッテリー
ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
ケーブル長(cm)約80
RoHS指令(10物質対応)対応
充電可能本数(同時)2
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
対応機種CL40、CL40L、CL45
バッテリー容量(mAh)2200
電池使用時間(時間)約85(送信6秒、受信6秒、待受け48秒の繰り返し、オプションのMH-57A4B使用、LEDはOFF設定)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ