1回の充電で長く使える高容量
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。
つぎ足し充電が可能
メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等
仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け
全長(mm)1520
全幅(mm)570
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームH形
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)930
速度(補助)範囲:24km/h未満
バッテリーリチウムイオン電池
スタンド1本スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE
充電時間(時間)約3.0
付属装置(盗難防止)ワイヤ錠
適応身長(cm)149-185
サドルの高さ(mm)790~955
軸間距離(mm)1045
走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53
変速段数外装7段シフト
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670
総質量(kg)19.8
空気入れ不要・パンクの心配なし!お洒落な北欧スタイルカラーのデザインと、籐風ワイヤーバスケット充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないリアハブナット付特別仕様】。専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。
仕様盗難防止装置:後輪リング錠
全長(mm)約1610
サイズ20型
種類前照灯:LEDライト
全幅(mm)約560
全高(mm)1090
使用電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8
充電時間(時間)約3.5~4.5
適応身長(cm)140以上
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数外装6段シマノグリップシフト
総質量(kg)約26
近くの移動にピッタリ!。ベーシック機能を装備したエントリーモデル。初めて電動アシスト自転車に乗る方も安心。荷下ろし時もふらつかず安心。お買い物に便利。お子さまとのお出かけにも
補助形式踏力比例制御方式/【補助速度範囲:変速機「3」】比例補助:0km/h以上10km/h未満、逓減補助:10km/h以上24km/h未満
全幅(mm)580
定格出力(W)【電動機】240
照明装置砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8.9
バッテリー電圧(V)25.5
電動機形式ブラシレスDCモーター
充電時間(時間)2.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します/環境や条件によって充電時間が異なる場合があります)
駆動方式チェーン式
セキュリティ1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式
タイヤ幅(mm)39
使用充電器スイッチング・レギュレータ式
走行距離(km)【一充電】強モード:37、スマートパワーモード:41、オートエコモードプラス:60
変速変速無し
関連キーワード