258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。単3電池4本用の電池ケースです。スイッチでON-OFFでき、フタとリード線も付いています。対応電池:単3。本数:4本。配列:縦1×横4×1段。端子形状:リード線。スイッチ:あり。色:黒。ネジは付属しておりません
仕様●電池サイズ:単3電池●本数:4本●縦:1●横:4●両面:片面●取付:リード線●スイッチ:あり●カバー:あり アズワン品番67-0457-50
1個
229 税込252
5日以内出荷


1個
149 税込164
当日出荷

主に理科工作などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様スイッチ・カバー付き、9V×1本 質量(g)22 リード線(m)0.15
1個
313 税込344
当日出荷

主に理科工作、豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
タイプ単3×2本用 仕様スイッチ・カバー付き、単3×2本 3V用 質量(g)22 リード線(m)0.15
1個
303 税込333
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×2本用 再生紙使用マーク適合
1個
219 税込241
当日出荷

単3×2本用のスイッチ付き電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。
仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2P スイッチ付 アズワン品番65-3734-27
1個
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

リード線付きで配線の手間を省略しました。 両面テープ付きで固定が簡単です。
仕様単3×4本用 再生紙使用マーク適合
1個
329 税込362
当日出荷

赤色LED(点滅)と電池ボックスがセットになっています。
タイプ単3×2本用 仕様Φ5mm赤色LED(点滅)付き 質量(g)24 リード線(m)約0.15(電池ボックスリード線)、約0.3(LEDリード線)
1個
645 税込710
欠品中

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
473 税込520
当日出荷


自動停止機能付き、乾電池式の電動灯油ポンプ。灯油専用。ポリタンクから石油ストーブのカートリッジタンクの給油に。分10Lの吐出量で、スピード給油。スイッチONで給油開始、満タンになるとセンサーが感知して自動停止。スイッチをOFFにして途中停止もできる。便利なケース付き。
用途電動給油ポンプ、電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂 質量(kg)0.25 吐出量(L/min)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×80×560
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機(防水タイプ)と電池式受信機のセット。ボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。送信機は防水ケース付きなので、お風呂場でも使用できます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP66(耐水形、JIS C 0920:2003による)※送信機のみ。吸盤取り付け※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ。送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付け吸盤×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用) 本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【防水押しボタン送信機】約54(防水ケースを含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【防水押しボタン送信機】44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む) 電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【防水押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。 使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【防水押しボタン送信機】-20~50 電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【防水押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間 設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【防水押しボタン送信機】室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による) 関連資料使用シーン(0.47MB) 音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能 送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【防水押しボタン送信機】314.8(FM方式) 取扱説明書(1.55MB) 動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【防水押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【防水押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー 長さ(mm)221 寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時 高さ(mm)292(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 締付能力(普通ボルト)M12~M30 保護等級IP56 締付能力(高力ボルト)M10~M24 バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 最大締付トルク(N・m)1100 バッテリー容量(Ah)2.5 蓄電池形名BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2(冷却機能付) 充電時間(分)約25 打撃数(min-1[打撃/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900 差込角(sq.)19 充電可能回数約1500 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)15.4
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

36V SDSプラスハンマードリルが正統進化。横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!。穴あけ速度12%UP!。集じんシステムを700g軽量化。低振動機構を追加搭載。オートストップ機能付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) コンクリート28(集じんシステム装着時は20) 全長×全幅W×全高(mm)356×91×247 バッテリー電圧(V)36 全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時) シャンク形状SDSプラス 関連資料(0.53MB)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【クラス最速×帯のこ寿命UP】。同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍!。作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP!。別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能。【本体寿命&使いやすさUP】。ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減!。部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載。作業の合間に活躍するフック付き。持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ)。材料を照らすLEDライト搭載。【充実の安全機能】。2アクションスイッチ搭載。跳ね返りの少ないソフトスタート。過負荷保護機能搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業 付属品帯のこ(18山)、ケース、電池(BSL36A18X)、急速充電器、電池カバー 寸法(mm)500×139×305 質量(kg)7.2(電池装着時) 切断能力(mm)パイプ120 切断能力(mm)パイプ角127×120 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 バッテリー電圧(V)36 帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5 充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)(UC18YDL2使用時) 関連資料(0.53MB) ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

18V SDSプラスハンマードリルパワータイプ。オートストップ機能付き。リアクティブフォースコントロール機能付きで、先端ロック時に本体が振られてしまう現象を軽減。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能。シンプルで簡単な操作パネル。回転数2段切替機能付き。3モード切替(回転/回転+打撃/打撃)。高輝度LEDライト搭載。フック(別売)装着可能で使いやすさもカスタム。スイッチの防じん・耐水性が向上通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー 質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工27 穴あけ能力(mm) コンクリート26 全長×全幅W×全高(mm)358×91×233 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 シャンク形状SDSプラス 関連資料(0.53MB)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」。クラス最高の吸込仕事率を実現!。ワンタッチで連動 ラクラクペアリング。小形集じん機クラス初Bluetooth(R)連動対応。パネルスイッチで操作性アップ。3モード吸込力切替え可能。吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止。モータへの粉じん侵入を防止する新構造。システムケース4に一式収納できて運搬に便利通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池、急速充電器、ダストバッグ、電池カバー、ホース(内径Φ28×5m(ホースカバー付))、ホースベルト(3本)、すき間用吸口、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(26mm用/38mm用) 質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231 吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11 集塵容量(L)18 騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72 真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.0 関連資料(0.53MB) 1充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

「軽く快適にパワフルな穴あけ」。穴あけスピード&ハツリ性能を大幅アップ!。穴あけスピード 約39%アップ。ハツリ性能 約33%アップ。本体重量-0.7kgの軽量化。新構造の防振ハンドルで振動を低減。高輝度LEDライト搭載。リアクティブフォースコントロール搭載でビットがロックした際の衝撃を軽減。プッシュボタン式定速度・変速制御(4段階)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース、電池カバー 寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時) 質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時) 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500 モーター直流ブラシレスモーター 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105 最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40 シャンク形状六角シャンク 蓄電池タイプマルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感。メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力。36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み。スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい。電源スイッチ。電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。2灯式LEDライト。照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。好バランス。ダイヤル式打込み深さ調整付。空打ち防止機構付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ノーズキャップ(2種類)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、ケース、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、蓄電池 質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター 使用釘(mm)152025303540 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池形名BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2 充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時) 蓄電池容量(Ah)2.5/5 使用釘仕上釘 使用釘(装てん数)100本(1連) 関連資料(0.53MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)外形:270×254×83(BSL36A18X装着時)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!。高回転モードでスピードも粘りもアップ。造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。スーパーチップソー黒鯱が標準付属。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断 付属品急速充電器、マルチボルト蓄電池BSL36A18X×2個、チップソー黒鯱、ケース、六角棒スパナ、ダクトアダプタ、電池カバー 質量(kg)3.2(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 取付穴径(Φmm)20 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 関連資料(0.53MB)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。収納ケース付き。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター、収納ケース 長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり) 寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80 【台付LED】赤 電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3 定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140 太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2 電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時) 保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止 開放電圧(V)【光電池】3.5 短絡電流(mA)【光電池】415 最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
19,000 税込20,900
9日以内出荷

抜群の取り回しと穴あけスピード。吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業!。サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク!。従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時) シャンク形状SDSプラスシャンク 適合バッテリーマルチボルト蓄電池
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本器は単一アルカリ乾電池で使用できます。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

工作やプラモデルに組み込みやすい、超コンパクトサイズの磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールです。 極細0.3mmリード線によりLEDを引き出し、配置の自由度が大幅に向上しました。 リード線が極細のため、1/144などの小スケールモデルの頭部などにも手軽に組み込み可能です。 直接の接触なしで各所の点灯ギミックを作動できるため、ポージング等への影響を最小限に抑えることが可能です。 薄いプラスチックやアクリル等の外から磁石を近づけてもスイッチングが可能です。 余裕のあるスペースにスイッチ部分を仕込み、狭所へリード線の先のLEDのみを配置するなど、より細やかな設置に対応できます。 磁気スイッチ搭載なので、磁石を近づけることでLEDのオン/オフ切り替えが可能です。 ケースや筐体、部品の外側から内側のLEDモジュールを直接触れずに点灯させることが出来ます。 空いたスペースや磁石を近づけやすい部分にモジュールを組み込み、光ファイバーで導光することで様々なライティングが可能になります。 電源にはコンパクトなCR927 3Vボタン電池を使用し、電池交換も可能です。 カラフルな6色展開、各色単品と3個セットをご用意しています。
寸法(mm)11×11×5(突起物除く) 電源CR927 3Vボタン電池(別売り) 長さ(cm)(リード線)約20 消費電力(mA)約10 保証期間6か月 LED寿命(時間)およそ3万 リード線径(Φmm)0.3
1個
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


TAKEX(タケナカエンジニアリング)警報音付き押ボタン送信機
警報音機能を搭載した携帯しやすい押ボタン送信機。 非常ボタンを押すと、復旧ボタンを押すまで約95dBの警報音が鳴動し、かつ送信を繰り返します。 腰ベルトに装着できるように、ソフトケースを付属しています。 誤操作防止のために、送信ディレイタイマー機能を搭載しています。
電源DC9V アルカリ乾電池:6LR61(6LF22) 電池寿命約1年(常温時、1日1回送信及び10秒間警報音鳴動として) 表示灯(赤色LED)送信時:点灯、電池切れ時:点滅
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

暗証番号で解錠する鍵保管庫。収納に便利なコンパクト設計。36本掛け。キーハンガー6個、キーホルダー36個。テンキー錠・非常解錠。鍵2本付き。
用途事務所、オフィスのセーフティーボックス、セーフティボックス、鍵保管、鍵収納、鍵管理として。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×97×328 ライトグレー 仕様【キーハンガー】6個、【キーホルダー】36個 質量(kg)2.9 電源単3形アルカリ乾電池×4 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)218×97×328
1台
19,980 税込21,978
欠品中

圧力スイッチ付 人力で加圧するのが大変な方におすすめ 単三・単一電池ケース付き
用途家庭菜園 型式肩掛式 質量(kg)2.3 容量(L)5 最高圧力(MPa)0.3 吐出量(L/min)単一形使用時:160/330、単三形使用時:30/60 動力乾電池式 ポンプダイヤフラム式 吸水量(L/min)1.3 噴口防除用(自在ジェットノズル)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

monbanCUBEシリーズ増設用。防水ケース付きなので、お風呂で使えます。防水IP66(耐水形、JISC0920:2003による)。吸盤取り付け。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ。指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付け吸盤×1個、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE) 本体質量(g)約54(防水ケースを含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44.4×77.4×20.8(防水ケースを含む) 電源(個)CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。 使用環境温度(℃)-20~50 電池寿命1日5回使用で約1年間 設置場所室内、室外(IP66耐水形、JISC0920:2003による) 関連資料使用シーン(0.47MB) 送受信周波数(MHz)314.8(FM方式) 取扱説明書(0.81MB) 動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境) 内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2(BSL36A18X)×1、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー 質量(kg)4.2(サイドハンドル・BSL36B18X装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート28 全長×全幅W×全高(mm)356×91×232 バッテリー容量(Ah)4.0/8.0 蓄電池電圧(V)36/18 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700 充電時間(分)(実用)約30、(満充電)約40 シャンク形状SDSプラス 穴あけ能力(mm)コアビット25~50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー 質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート28 全長×全幅W×全高(mm)358×91×233 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 蓄電池電圧(V)36/18 充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25 シャンク形状SDSプラス 穴あけ能力(mm)コアビット25~50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,288 税込1,417
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

シャッター付き。ライト付き。(ダイヤル下のスイッチをタッチするとダイヤル部分がしばらく光ります)。番号設定可能。
材質亜鉛合金 幅(mm)81 電源CR2032電池x1個(別売) 外寸(mm)90×55×140(H) 内寸(mm)72×29×121(H)
1個(1個)
8,700 税込9,570
翌日出荷

セーブインダストリーLED付き 蛍光ベスト
LEDライト付きで、夜間作業・安全作業に最適です。 スイッチボタンで、高速点滅・低速点滅・点滅!3通りの点灯パターンに切り替えられます。 電池ケース防水ポケット付き!雨の日でも安心して作業できます。
用途蛍光ベストとして夜間作業、安全作業などに 材質ポリエステルメッシュ、PVC 寸法(mm)575×580×15 使用電池単三アルカリ乾電池×2本使用(別売) LEDランプあり 連続点灯時間(時間)約30(点灯時)
1着
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバーに設けられています。電池ボックス付きです。同形機種に、電池ボックス無しのGLシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シャッター付き。ライト付き。(ダイヤル下のスイッチをタッチするとダイヤル部がしばらく光ります)。番号設定可能。
材質【本体】亜鉛合金【ツル】スチール 幅(mm)81 電源CR2032電池x1個(別売) 外寸(mm)81×55×187(H) 内寸(mm)72×29×121(H) 寸法(縦×横)(mm)【クリアランス】45×40 ツル径(Φmm)11
1個(1個)
8,700 税込9,570
翌日出荷

シンプルで基本的なシェルタイプの電子機器用プラスチックケースです。凹凸かみ合わせ式の構造が、丈夫でタイトな勘合部を実現しました。内部には、垂直に基板を実装するための溝があります。基板取付用のボスは上下カバーに設けられています。オプションのシーリングキットを使用することにより、保護等級IP65に適合します。同形機種に、電池ボックス付きのGMシリーズがあります。計測・制御・医療・研究用の、周辺機器としてインタフェース、スイッチボックス、モデムに幅広く使用できます。
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)