こんなお得な商品も!

帯電防止用バンド
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。
バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。
バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。
予備のバンド1個付きです。
寸法(mm)20×200
質量(g)7.8
コードなし
アズワン品番64-0871-05
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
柔軟性のあるゴムバンドを採用。
金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。
※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。
使用前にテストすることをお勧めします。
バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。
金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番323-7524
種別リストストラップ
質量(g)40
コード長さ(m)(実効)1.5
コード全長(m)3
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m)(実用)約1.5
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)
電流制限抵抗値1MΩ(±5%)
質量(g)30
バンド幅(mm)20
コードあり
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
コードレスのため移動が自由です。
材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維
質量(g)7
寸法(mm)15×230
コードなし
安価で使いやすいリストストラップです。
手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。
人体をつねに0電位に保ちます。
用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。
コード長さ(m)(実効)1.5
仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ
トラスコ品番323-7516
質量(g)40
径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)7
コード全長(m)3
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220
幅(mm)15
材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維
コードなし
導電繊維入りの長さ調節可能なゴムバンド式です。
用途半導体工場・研究所での静電気除去。
アース線の長さ(m)1.5
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×15
仕様バナナプラグ、ワニ口クリップ付、1MΩ抵抗内蔵グランドコード、6インチPUコード+PUモールド(AS-104-6)、10インチPUコード+PUモールド(AS-104-10)
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。
コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質[バンド]ステンレス
質量(g)約38
コードなし
シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。
色も3色あり、色分けが可能です。
用途クリーンルーム、一般環境で静電気(ESD)対策を必要とされる現場に。
寸法(mm)240×22
手首周り(cm)15-22.5
材質バンド部:シリコンラバー
質量(g)16
2018年トラスコ掲載ページ3 0552
コードなし
適合機種F-153
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様コードタイプ = 接続終端タイプ = プレススタッド - バナナプラグ/ワニクリップスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 1.8mコードスタイル = コイルリード抵抗 = 1MΩ色 = 黄EN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. リストバンドとコードは個別に注文する必要があります。. コイル状コード. 高品質、高耐久性、黄色のコイル状コード 1 MΩ、2 MΩ、又は4 MΩの抵抗入り ソフトなポリウレタン製ストレインリリーフ
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

帯電防止用リストストラップ
モノタロウ
¥499
税込¥549
リストバンドの長さは自由に調節でき、作業服にスムースに通せるよう、コードはカールのない部分を約1mと長めにしています。
アース線の長さ(m)実用約1.8
電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω)
付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付
トラスコ品番274-1636
種別リストストラップ
質量(g)41
コードあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。シリコンラバー製バンドなので、発塵が気にある現場に使用できます。
用途静電気除去に。
トラスコ品番217-8990
材質バンド:シリコンラバー 、樹脂部:ABS樹脂
厚さ(mm)13
バンド幅(mm)16
寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.6×24
縦(mm)40
横(mm)28
バンド長(mm)240
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ
長さ(mm)最大約220(リストバンド)
使用長さ(mm)約190(リストバンド)
人体摩擦によって生じる静電気をアース線から放電しますので、静電気が起こりやすい機器(ボード・メモリなど)を扱う際の破損を防止します。
アースケーブルはカールコードになっていますので、約2.5mまで伸縮可能です。
布製の青色リストバンドは調節自在です。
コードあり
アズワン品番64-0850-57
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コードなし
適合機種F-152
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
コードなし
トラスコ品番412-5070
適合機種F-154
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様リストバンド
トラスコ品番859-0154
質量(g)14.8
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。布製リストバンドで快適な付け心地です。
コードなし
質量(g)40
F-150用
適合機種F-150
コードなし
アズワン品番64-5104-95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ボディケースOAシリーズ専用のリストバンド
適合OAA OAB
材質シリコン
色ブラック
質量(g)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
リストストラップの交換部品です。
幅(mm)20
適合機種WS-11、WS-12
質量(g)9.6
コードなし
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
コードなし
トラスコ品番824-8357
色ライトグリーン
質量(g)12
縦(mm)20
横(mm)190~280
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
コードなし
色赤-白-青
質量(g)38
1個
¥5,698
税込¥6,268
60日以内出荷
コードなし
トラスコ品番824-8358
色グレー
質量(g)12
縦(mm)20
横(mm)190~280
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。
作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。
ESD作業台表面がない場所で使用する際は作業台表面モニター回路を無効にすることができます。
アラームの音量を若干変更することができます。
多機能型モニターに接続し、アラームのお知らせが作業者の視界に入る場所に置きます。
コードあり
セット内容本体、マットモニターコード(白)、かしめタイプスナップ、ワッシャー、平ネジ6-32×1/4″ 、ナベネジ#6×3/8″、デュアルロックファスナーセット、ACアダプター24VDC日本/北米プラグ、校正証明書、取説,マットモニターコード(白)1本、かしめタイプスナップ1個、ワッシャー1個、平ネジ1個、ナベネジ2個、デュアルロックファスナーセット1個、ACアダプター1個、校正証明書1部、取説
質量(g)34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×53×23
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様布製伸縮型リストバンド 長さ調整機能付き
トラスコ品番859-0147
質量(g)14.9
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ゴムバンド式で腕の太い方でも長さ調整可能なリストストラップです。
用途半導体工場・研究所での静電気除去。
仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付
コードあり
仕様コード付き:あり●スタッドのサイズ:4mm●リストストラップサイズ:調整可能●コード長:1.8m●リード抵抗:1MΩ●コードスタイル:コイル●コードカラー:黒●バンドカラー:青●単線 / 二線:二線●バンド素材:布●UL. 調整可能、ファブリック製. Mendaのデュアルワイヤリストストラップです。 デュアルワイヤリストストラップにより、冗長性が得られます。つまり、1本のデュアルワイヤリストストラップ導体が切断されても、もう1本のワイヤで接地経路が確保されます。. 抵抗ループ技術とともに使用することにより、オペレータのアースに対する適切な抵抗を継続的に監視 / 確認 快適な低アレルギー性繊維Silveron TM ファブリック(内部は銀モノフィラメント導電性) 304ステンレススチールバック 特許取得済みのデュアルワイヤ技術
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様コード付き:なしスタッドのサイズ:4mmリストストラップサイズ:調整可能バンドカラー:青EN61340-5-1に適合:ありバンド素材:熱可塑樹脂3M 4600シリーズのリストストラップ及びアクセサリ. 4600シリーズのリストストラップ及びアクセサリは、主に静電気に敏感な電子機器を扱う作業者の接地用にデザインされています。このシリーズは主としてリストストラップと接地コード、そして抵抗器コードや交換用コード / ストラップなどのアクセサリから構成されています。調整可能で快適なカスタムフィットのこのリストストラップは、あらゆる静電気制御プロセスにおける第一線の防御となります。. 快適で調整可能なリストストラップ 信頼性の高い360度保護 主に静電気に敏感な電子機器を扱う作業者の接地用
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
コードなし
寸法(mm)4
色赤-白-青
質量(g)36
1個
¥5,698
税込¥6,268
60日以内出荷
仕様長さ調節機能付き金属製リストバンド 黒
トラスコ品番859-0157
質量(g)38
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
コードなし
質量(g)38
タイプM
端子7mm×2
1個
¥4,698
税込¥5,168
60日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ