57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L-711 LEDライト ホーザン 動画あり
軽量・コンパクト。 照度調整機能付のLEDリング照明。 メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。 照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番780-6370 質量(g)150 外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W)7.7 定格電圧DC12V(ACアダプタ付属) LED白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm)(レンズ)27.5~60 LED寿命(時間)約10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。 消費電力(W)2.4(省エネ設計) 色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000) 点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%) 取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レイメイ藤井ハンディ顕微鏡 DX
エコ商品
仕様LEDライト付、UVライト付 付属品ハンドストラップ、スマホアダプター、プレパラート(玉ねぎの皮)、スライドガラス、カバーガラス 材質【本体/スマホアダプター】ABS【レンズ】アクリル【レンズカバー/透明ライトパネル/プレパラート(スライドガラス&カバーガラス)】PC 使用電池(別売)単3形乾電池×1 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.7×112.2×30 連続点灯時間(時間)約24
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LEDライト付、UVライト付 付属品ハンドストラップ 材質ABS、アクリル 使用電池(別売)単3形乾電池×1 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×92×30 連続点灯時間(時間)約9
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。 トラスコ品番404-6293 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)83×33×20 質量(g)31 電源アルカリ電池LR11303個(付属) レンズ倍率60倍~100倍 使用電球LED 光度(mcd)12900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

レイメイ藤井ハンディ顕微鏡 petit
エコ商品
仕様LEDライト付、UVライト付 付属品ボタン電池(LR43)×3、ボールチェーン 材質ABS、アクリル 使用電池ボタン電池(LR43)×3 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×43×24 連続点灯時間(時間)約15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)金属顕微鏡
エコ商品
鉱物や金属片、半導体ウエハーの表面検査・観察などの用途に特化した、 シンプルな正立型・金属顕微鏡です。 場所をとらないスリムなボディ、使い勝手のよいシンプルな操作性で、 ルーチン検査用としてストレスなく、簡単に使用することができます。 本格反射ケーラー照明を採用。ハロゲンランプ(6V30W)仕様。
仕様5穴レボルバ ボールベアリング式 付属品ビニールカバー、取扱説明書 照明装置反射照明:ハロゲン落射ケーラー照明(6V 30W)、クリアブルーフィルター、クリアグリーンフィルター、ND50ニュートラルデンシティフィルター、偏光フィルター付属、明視野・簡易偏光観察に対応 接眼レンズSWH10×(視野数 22mm)〈2個〉 対物レンズEPIプラン・アクロマート 5×(N.A.0.10 W.D.20.9mm)・10×(N.A.0.25 W.D.7.7mm)・20×(N.A.0.40 W.D.5.6mm)・50×(N.A.0.75 W.D.0.38mm) 鏡筒形式双眼部:中折れ式 30°傾斜、眼幅調整 53mm ~ 75mm 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=200mm) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル、ラック&ピニオン式(全ストローク量23mm、微動ハンドル 1回転 0.2mm)
1台
758,800 税込834,680
5日以内出荷

TRUSCO顕微鏡用LED照明
エコ商品
鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に。 付属品ACアダプタ トラスコ品番567-6358 幅(mm)97 厚さ(mm)33 奥行(mm)131 消費電力(W)3 外径(mm)97 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。 付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A) 質量(g)100(ACアダプター除く) 消費電力(W)4 発光色白色 使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事) 最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形) LED寿命(時間)約20,000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

Dino-Lite Edgeシリーズ用サイドライトキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

偏光コントロール機能付きのLEDライト。USBバスパワー給電式。偏光ダイヤルを調節することにより、自在にイメージを演出できる。Dino-Lite ポラライザー機と組み合わせるとより効果的です。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 電源USBバスパワー 対応OSWindows10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

Emspira 3はレンズメーカー ライカの高い光学性能と、パソコンなしで2D測定、記録の共有などの外観検査に必要な機能を実現した製品です。 Emspira 3の高画質と簡単操作で、大量、多様な外観検査がより正確に、短時間で行えます。 パソコン不要、マウス操作で画像取得から、スケールバー挿入、校正不要で簡易2D測定も可能です。(別途HDMI端子付きの液晶モニターが必要です)
用途品質検査、異物拡大検査、画像取得/2D測定 仕様モニター倍率(27"モニター接続時):グリノー光学系(内射系) 付属品HD / 4Kモニター接続用4K HDMIケーブル/USB電源アダプタ/USBフラッシュドライブ(64 GB)/USBワイヤレスマウス 倍率20x~160x 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×301×457 照明LEDリングライト 解像度(ライブ画像)12MP:4000×3000ピクセル、(静止画)12MP:4000×3000ピクセル、(動画)1080p 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 データ形式JPG、TIF、BMP/AVI ズームレンズ8:1アポクロマート補正
1セット
1,198,000 税込1,317,800
35日以内出荷

ホーザンレンズ
エコ商品
Cマウントカメラ用の顕微鏡アダプターレンズ Cマウントカメラと接続し、顕微鏡の接眼部に取り付ける※1ことで、顕微鏡の画像をカメラに取り込むことが可能です。 レンズは高解像度に対応しており、クリアな画像が得られます。 顕微鏡で目視した範囲と同じ視野で撮影することが可能です。※2 レンズは顕微鏡に取り付けず、そのまま接写用レンズとしても使用可能。 ※1顕微鏡に取り付けるには、以下の別売のアダプター(L-846-1/L846-2/L-846-3)が必要です。 ※2センサーサイズ1/2.5"以上のカメラが必要です。
光学倍率0.21× 質量(g)65 作動距離(mm)17(接写用として使用時) レンズ構成4群5枚 絞りF/1.9 RoHS指令(10物質対応)対応 レンズマウントCマウント 視野径(Φmm)23
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。照度調整機能付です。
用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に 付属品●ACアダプタ●偏光フィルタ 適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N 材質●本体:アルミニウム●ライト:LED 消費電力(W)5 本体寸法(mm)W90×H35×D105 本体質量(g)240 寸法(Φmm)顕微鏡取付部:30-60 電源コード(m)1.4 電源電圧(V)AC100-240 色温度(K)6500(昼白色) 照度(Lx)14000 電源周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)120 取扱説明書(0.2MB)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ/24V150W
エコ商品
24V・150W・500hハロゲンランプ。透過・反射用
適合機種PJ-H30、PV-5110、PH-3515F RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番512305
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ/24V250W
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番512306
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V50W
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番C521-019
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(21V150W
エコ商品
対象PRL照明 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番C521-003
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V30W
エコ商品
対象透過照明 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番C521-002
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V20W
エコ商品
対象垂直落射照明 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番C521-001
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V100W
エコ商品
対象LI-Hモニタユニット照明用 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番C521-020
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100 消費電力(W)2.2 アーム長さ(mm)295 光源LED(色温度4000K) 大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm 照度(Lx)4000(100mmの距離) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)
エコ商品
高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。 WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応モデル
その他偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)111 規格CE, FCC, ROHS 電源USBパスパワー 対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍)約20 ~ 220 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024、約130万画素 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)33×114
1個
86,980 税込95,678
当日出荷

サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)
エコ商品
EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
その他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)104 規格CE, FCC, ROHS 電源USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105 対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍)約10 ~ 220 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度2592×1944、約500万画素 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)
エコ商品
USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)110 電源USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降 倍率(倍)約10~220 センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS 機能計測機能、キャリブレーション機能 インターフェースUSB3.0 解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS) 保証期間1年間 LED白色LED ライト8灯 露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数約500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

ANMODino-Lite Premier E TV
エコ商品
約10~200倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズのTV用ベーシックモデルです。 テレビにつなぐだけOK。 拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。 毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)約10~200 付属品ACアダプタ、保証書 質量(g)98 電源ACアダプタより給電 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×103×32 センサー0.3Mpixels、1/4インチ CMOS 光源白色LEDライト×8灯 インターフェースコンポジット映像入力(黄色) 解像度VGA(640×480)、約30万画素 露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数30万画素 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

EDOF/EDR/AF/偏光などの機能を搭載したフルスペックのエッジモデル。Dino-Liteシリーズの最高峰のラインナップ機種となります。高度な研究から日常のビジネス、ホームユースまで様々な用途に適応します。EDOF(強化被写界深度)機能により異なる焦点の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することにより被写界深度(焦点の合う範囲)を拡大します。またEDR(拡大ダイナミックレンジ)機能により、異なる露出の一連の画像を組み合わせて一枚の画像を合成することによりダイナミックレンジ(明暗の範囲)を拡大します。AF(オートフォーカス)機能により最適なピントを検出します。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍)20~220 画素数約130万画素 仕様白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番836-7759 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 材質(ボディ)プラスチック 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×105
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD
エコ商品
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)135 規格CE, FCC, ROHS 電源USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105 対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 倍率(倍)約10~140 インターフェースUSB2.0 解像度2592×1944 ライト種類白色LEDライト8灯 記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

AMR/偏光なども機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。偏光フィルターが搭載されており、DIのーLiteの基本的な性能はすべてカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍)20~220 画素数約130万画素 仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番836-7761 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)32×105
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

サンコー(電子機器)Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光)
エコ商品
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)135 規格CE, FCC, ROHS 電源USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105 対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 倍率(倍)約20~220 インターフェースUSB2.0 解像度2592×1944 ライト種類白色LEDライト8灯 記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

AMR機能を搭載した使い勝手の良いエッジシリーズモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。Dino-Liteの基本的な機能を全てカバーしているハイエンドモデルです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等 倍率(倍)20~220 画素数約130万画素 仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)33×103
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

ANMODino-Lite Edge AMR 800x
エコ商品
驚愕の高倍率800倍でミクロの世界を高画質で切り取るAMR搭載の超高倍率エッジモデルです。AMR(自動倍率読み取り機能)とはダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。800倍モデルの為前後の700~900倍までが拡大範囲となります。
倍率(倍)700~900 画素数約130万画素 仕様偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(目安)、キャリブレーション機能 付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)104 電源USBパスパワー 適合規格CE、FCC、ROHS 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10 、Mac OSX 10.5 以降 センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェースUSB2.0 解像度1280×1024 露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps 直径×長さ(mm)33×103
1台
69,980 税込76,978
欠品中

USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g)110 電源USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119 適合規格CE、FCC、ROHS 倍率約10~140 対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降 センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS 機能計測機能、キャリブレーション機能 インターフェースUSB3.0 解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS) 保証期間1年間 LED白色LED ライト8灯 露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数約500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

HDMIでモニターに映像を出力できるフルHDのカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 HDMIカメラ & 扱いやすい高画質レンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容フルHDカメラ(HDMI接続)、レンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト 倍率(倍)18~88(8.8~43) 作動距離(mm)137~35 ベース寸法(mm)145×185 有効視野(mm)28×16~5.9×3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.47MB)
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズは倍率調整機能付きの扱いやすい高画質レンズです。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 高性能USBカメラ & 扱いやすい高画質レンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、標準ベース、ホルダー、LEDライト 倍率(倍)24~115 作動距離(mm)137~35 ベース寸法(mm)145×185 有効視野(mm)29×21~6.2×4.6 画素数500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.37MB)
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

ホーザンマイクロスコープ(PC用)
エコ商品
堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。 対象物を真上から照らす同軸落射照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。 高性能USBカメラ & お手頃レンズ コンパクトサイズのベース(同軸落射照明付)
セット内容USBカメラ(レンズ無)、レンズ、エクステンションリング(12.5mm)、標準ベース、ホルダー、LEDライト 倍率(倍)24/59 作動距離(mm)95/37 ベース寸法(mm)145×185 有効視野(mm)29×21/12×9.0 画素数500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.45MB)
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷