ホースバンド付
用途風呂釜を取り除いたとき、不要になったパイプ(Φ45)を塞ぐ場合にご使用ください。
材質EPDM
1セット
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
タイプ内締め
外径(Φmm)75
適合サイズ(mm)浴槽穴:48~56
適合厚さ(mm)(浴槽)20以内
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。
フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
浴槽の不要な穴ふさぎ用。
用途バスルーム用
材質ステンレス、黄銅
穴径(Φmm)(浴槽)48~52
取付可能厚(mm)10以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚さ(mm)43
直径(Φmm)78
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付
適合(浴槽厚み)20mm以下
穴径(Φmm)48~56(浴槽)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。
つなぎ目、スベリ止め部分に配合。
使用場所浴室
材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー
純銀のチカラ(ミューファン・パウダー)が細菌の繁殖を抑制。
フチの部分に配合。
使用場所浴室
仕様W/W L16
材質本体:アルミ樹脂複合板、エッジ:オレフィン系エラストマー
寸法(mm)730×526×10×3枚
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。
浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。
自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。
厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。
用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。
材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼
取付穴径(Φmm)48~56
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質ステンレス、 亜鉛ダイキャスト
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
追い焚き配管の給湯口にカバーがついていないときや既存のカバーが破損したときに使用できます。
カバーをつけることで、お湯の勢いを緩和し火傷の危険性を軽減します。
差込むだけで簡単に取付けできます。
カバーが抜けやすい場合は、差込み部分を広げて調節します。
用途ほとんどのバス接続金具に取付けできるフリーサイズの給湯口カバーです。
材質ステンレス
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
凹凸の少ないシンプルな形状だから洗いやすくお手入れ簡単。
抗菌・防カビ加工でキレイ長持ち。
重ねられるのでコンパクトに収納。
材質(本体)アルミ樹脂複合板/中芯PE、(ふち)ポリエチレン
色アイボリー
商品タイプ組み合わせ式
コンパクトに折りたためるのでスペースを取りません溝が少なく掃除がラクラク
色アイボリー
特性コンパクトに収納、溝が少なく掃除が楽
薄型軽量タイプ。軽いので収納ラクラク!
材質ポリプロピレン
色アイボリー
商品タイプシャッター式
大容量48個入りの衣類用防虫剤なので、引き出し24段分たっぷり使えます。※本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。
衣類のトラブルをトータルケアします。
【防虫効果】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。 また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。
【消臭効果】 消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。
【防カビ効果】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。
【黄ばみ防止効果】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。
黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管された時に黄ばみが発生します。
(窒素酸化物とは)石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着!
※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果がありません。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。※生地や素材によって効果は異なります。
用途衣類の上に置いてください。
タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個が個数の目安です。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。
(収納前に)・衣類の汚れをきちんと落としてください。・衣類をよく乾燥させてください。・クリーニングのカバー等は外してください。
パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。
金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。(※上記の衣類にご使用の場合は、本品をたとう紙の上に置くか、又は衣類等に直接触れないようにして使用してください。)
【標準使用量】タンスの引き出し(50L)に2から4個、衣装ケース(50L)に2から4個
【有効期間】防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)
【取替え時期】本品のピンク色の粒が紫色になったらお取替えください。
成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)/3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)/緑茶エキス、炭酸カルシウム(消臭成分)/無機系吸着剤(黄ばみ防止成分)
トラスコ品番828-5158
シリーズピレパラアース
使用の目安タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個
香り無臭タイプ
使用場所引き出し・衣装ケース
アズワン品番64-1139-45
使用期間(ヶ月/常温)約12か月
1個(48個)
¥779
税込¥857
当日出荷
浴槽の出湯口に差込むカバー
用途バスルーム用
材質ステンレス
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
パネル型の組み合せ風呂フタ単品L15スッキリした浴室イメージにピッタリのパネル型風呂ふた。
扱いやすい軽量タイプ。平面なのでサッと洗い流せ、お掃除しやすい。抗菌防カビ加工。SGマーク認定商品。
材質本体:アルミ樹脂複合板(中芯PE)、ふち:ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(cm)【組合せ】73×148、【適合】75×150
商品タイプ組み合わせ式
1パック(2枚)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
「消臭ピレパラアース 引き出し・衣装ケース用」のスヌーピーデザインです。(c)2021 Peanuts Worldwide LLC(本製品はPeanuts Worldwide LLCとの契約により、アース製薬(株)が日本国内で販売するために製造したものです。)
。たっぷり24段使える:大容量48個入なので、引き出し24段分たっぷり使えます。
。洗いたての香り広がる:洗いたての清潔感あるハッピースイートフラワーの香りが続きます。
。衣類のトラブルをトータルケア
。【防虫】ニオイがつかない防虫成分がすみずみまで広がり、大切な衣類を虫から守ります。また、防虫効果に加えて、気になるダニをよせつけにくくします。※屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。環境によって効果は異なります。
。【消臭】消臭成分が収納空間にこもったニオイをしっかり消臭します。
。【防カビ】防カビ成分配合でカビの発育を抑え、衣類をカビから守ります。
。【黄ばみ防止】黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が、衣類保管時の黄ばみの発生を防ぎます。
。「黄ばみ防止効果とは」黄ばみの原因のひとつである窒素酸化物(NOx)を吸着することで、黄ばみの発生を防ぎます。
。窒素酸化物が衣類に付着し、そのまま保管されたときに黄ばみが発生します。
。「窒素酸化物とは」石油ストーブやガスコンロ、給湯器等から発生するガスや、自動車の排気ガスに含まれる物質です。
。黄ばみ防止成分配合のパルプ粒が窒素酸化物を吸着
。※食べこぼしや汗の汚れが原因の黄ばみには効果はありません。
。※すでに発生している黄ばみを消す効果はありません。
。※生地や素材によって効果は異なります。
。取替え時期はっきり:ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。)
。原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。
。パラジクロルベンゼン、ナフタリン、しょうのうなどのあらゆる防虫剤と一緒に使えます。
。せんい製品防虫剤(エムペントリン製剤)
。本品はパラジクロルベンゼン製剤ではありません。
。【ウールマーク認定製品(認定I0007)】
。本製品は衣類の取扱表示および本防虫剤の製造者が発行した取扱表示に従い使用する場合、ウールマーク付き衣類の使用に適した防虫剤としてウールマークが認定した製品です。
用途衣類の上に置いてください。
。タンスの引き出し(50L)に2個から4個、衣装ケース(50L)に2個から4個が個数の目安です。
。使い残した製剤は、中の透明プラスチック容器に入れて蓋をして保管し、早めにお使いください。
。【標準使用量】
。タンスの引き出し(50L)に2個から4個・タンスの引き出し:50L(幅90cm×奥行43cm×深さ13cm)
。衣装ケース(50L)に2個から4個・衣装ケース:50L(幅36cm×奥行50cm×深さ28cm)
。【収納前に】
。衣類の汚れをきちんと落としてください。
。衣類をよく乾燥させてください。
。クリーニングのカバー等は外してください。
。【有効期間】
。防虫効果は、使用開始後、約1年間(温度、収納容器、使用状態などで、効果、有効期間は異なります。)
。【取替え時期はっきり】
。ピンク色の粒が淡い青色になったらお取替えください。(最終的な色の変化は使用環境によって異なります。)
。原料由来の黒い粒が入っていることがありますが、品質上問題ありません。
。【使用場所】引き出しに、衣装ケースに、和服にも
。※金糸、銀糸、和服(着物、帯、和装小物類)、ラメ加工製品(金属装飾が施された衣類)、ボタン類(金属、プラスチック類)、毛皮や革製品にも使えます。
。(変質のおそれがあるため、人形類には人形用防虫剤の使用をおすすめします。)
。※注意:本品を上記に使用する場合は、直接触れないようにするか、たとう紙の上に置いてください。
。【保存方法】
。密封して温度の低い直射日光のあたらないところに保存してください。
成分エムペントリン(ピレスロイド系)(防虫成分)、3-メチル-4-イソプロピルフェノール(防カビ成分)、香料、緑茶エキス・炭酸カルシウム(消臭成分)、無機系吸着剤(黄ばみ防止成分)
種別衣類用防虫剤
シリーズピレパラアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×290×75
香りハッピースイートフラワーの香り
使用期間(年)1
1包(48個)
¥749
税込¥824
翌日出荷
関連キーワード