23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)260×120×50 全長(mm)265 質量(g)155 刃長(mm)125 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)S50C アズワン品番64-4064-16
1本
509 税込560
当日出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)303×130×43 全長(mm)270 質量(g)165 刃長(mm)125 刃幅(mm)45 刃部硬度HRC48 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)420J3 アズワン品番64-4064-14
1本
729 税込802
当日出荷

除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 質量(g)160 タイプ溶接型 全長(mm)280 刃長(mm)125
1本
579 税込637
当日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です 柄は手に馴染む絞り形状を採用
用途草削り作業に 材質(頭部)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄)天然木 全長(mm)310 トラスコ品番780-7830 質量(g)200 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)270
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

雑草処理に最適な鋼付のねじり鎌です。 雑草処理に最適な鋼付きのねじり鎌です。
用途雑草の刈り取りに、雑草の刈り取りに トラスコ品番818-4413 材質刃:特殊刃物鋼、柄:樫 全長(mm)270 質量(g)135 刃長(mm)116 刃幅(mm)40
1丁
699 税込769
翌日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。 刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。 首の部分が細く見やすい形状ですので作業がしやすくなっています。 ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。
全長(mm)350 刃長(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)刃物鋼(クロームメッキ仕上)
1本
929 税込1,022
当日出荷

ホウネンミヤワキ全鋼鶴首ねじり鎌
土を削って草を根こそぎ除去!
刃長(mm)120 柄長さ(mm)100
1本
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)340×140×70 質量(g)188 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白楢 材質(刃)S50C タイプ一体型 全長(mm)340 刃長(mm)110 刃幅(mm)35 アズワン品番64-4064-17
1丁
579 税込637
欠品中

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 全長(mm)270 質量(g)140 刃幅(mm)107 柄長さ(mm)110
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

サビにくいステンレス鎌シリーズ
用途草を削って刈る! 全長(mm)約280 質量(kg)約0.15
1個
959 税込1,055
8日以内出荷

鋼付で切れ味良好です。尖った刃先で根元から除草しやすくなっています。軽量で女性も使いやすく設計されています。
用途片手用草削り。塀の隅などの除草作業に。 全長(mm)350 先幅(mm)120 爪長さ(mm)42 質量(g)180 トラスコ品番411-5830 材質刃先:鋼付、柄:木 刃渡り(mm)120
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)信秀 首長ねじり鎌
草取り、草刈りに適しています
材質刃物鋼SK-4 全長(mm)105
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

細かな場所でも便利な細身の草削りです。
用途地面にはった雑草の刈り取り。 トラスコ品番382-1064 全長(mm)245 質量(g)196 刃長(mm)105 刃幅(mm)20 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
999 税込1,099
当日出荷

除草、雑草退治に最適です。 耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。 材質刃部:S50C、柄:椿
1個
439 税込483
欠品中

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃長(mm)125 刃幅(mm)45 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)125 全長(mm)255 高さ(mm)255 質量(g)200 奥行(mm)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽くて楽々草を削ることができます。
材質炭素鋼、木材 質量(g)138 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×52×280 アズワン品番64-3244-60
1個
649 税込714
10日以内出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 サビにくい 土面を滑らせ刈り取る草削りに
全長(mm)1130 幅(mm)120 質量(g)約540 奥行(mm)70 頭部長(mm)40 先幅(mm)120
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

持ち運びに便利な3段伸縮式!!。立って・座っての様々な作業に最適!!最短/約510mmから、最長/約1100mmまで伸縮可能!!。軽いアルミ製!!
用途草削り作業に。 全長(mm)【伸長時】1100【収縮時】510 質量(g)320 材質(柄部)アルミ・PP 材質(刃)刃物特殊鋼
1個
2,288 税込2,517
5日以内出荷

本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。 全長(mm)1465 トラスコ品番780-7554 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)240 質量(g)900
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷

用途草削り・草取り・雑草抜きに 寸法(mm)45×140×350 質量(g)265 アズワン品番64-4064-19
1丁
769 税込846
当日出荷

除草作業用です。平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途草取り鎌 材質刃部:刃物鋼、柄部:木 全長(mm)330 高さ(mm)45 質量(g)220 刃幅(mm)130
1個
1,498 税込1,648
当日出荷