エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
漏れ電流試験器(一般電気機器用) HIOKI(日置電機) 8日以内出荷
一般用電気機器の規格・法律に準拠した漏れ電流試験器です。
人体を模擬した測定ネットワークと高周波電圧計で構成されています。
被測定機器の電源極性切換や単一故障状態を模擬した測定もできます。
表示画面に示される各項目をタッチパネルで試験項目を選択・順次実行できるので、簡単に漏れ電流測定ができます。
用途 一般電気機器の形式検査・出荷検査・保守・点検。
電源メーカ、電気自動車メーカの形式検査・出荷検査。 仕様 【漏れ電流計部】 付属品 テストリード L2200 (赤 ×1/黒 ×1) 1セット、 面接触プローブ 9195 ×1、 電源コード ×3、 測定ライン用予備ヒューズ ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-ROM ×1 質量(kg) 4.5 電源 【被測定物用電源出力】端子台からの出力: 20 A、 アウトレットからの出力: 15 A 適合規格 [NW:人体模擬抵抗]【NW-A】 電気用品安全法: 技術上の基準を定める省令、【NW-C】 接触電流と保護導体電流の測定: IEC 60990:2016、測定/制御/研修室の電気装置: IEC 61010-1:2010+ A1:2016、情報技術機器: IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013、オーディオ/ビデオ/類似機器: IEC 60065:2014、Personnel Protection Systems for EV: UL 2231-1:2012 (修正2016)、 UL-2231-2:2012 (修正2016)、【NW-D】 UL用: UL1492:1996 (修正2013)、【NW-G】 測定/制御/研修室の電気装置、 湿った状態の電流測定回路: IEC 61010-1:2010+ A1:2016 測定方式 人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定、 測定部は本体接地とフローティング 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320×110×253 機能 自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力 (オプション)、 他 インターフェース 外部I/O、 USB 1.1 (通信)、 RS-232C 電源(AC V) 100/ 120/ 220/ 240 (発注時指定)、 50/60 Hz、 定格電力 30 VA 測定レンジ DC、 AC、 AC+DC時: 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA 測定電流 DC、 AC (真の実効値、 15 Hz~1 MHz)、 AC+DC (真の実効値、 15 Hz~1 MHz)、 ACpeak (15 Hz~1 MHz)、DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (代表値)、AC/ AC+DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz、 代表値)、ACpeak測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz、 代表値) 直流電流 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA 測定モード 漏れ電流測定、 電圧測定、 保護導体電流測定 交流電流測定 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μ、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電源(V) 【被測定物用】AC 100~250 V、 50/60 Hz、 端子台からの定格電流入力: 20 A
漏れ電流試験器(医用/一般電気機器用) HIOKI(日置電機) 9日以内出荷
規格・法律に準拠した漏れ電流試験器です。
人体を模擬した測定ネットワークと高周波電圧計で構成されています。
被測定機器の電源極性切換や単一故障状態を模擬した測定もできます。
表示画面に示される各項目をタッチパネルで試験項目を選択・順次実行できるので、簡単に漏れ電流測定ができます。
用途 医用電気機器の形式検査・出荷検査・保守・点検。
手術室・ICU・CCU 指定電気工事での絶縁トランスの検査。 仕様 【漏れ電流計部】接地漏れ電流、 接触電流 3種、 患者漏れ電流 7種、 患者測定電流、 合計患者漏れ電流 4種、 フリー電流測定、 外装漏れ電流 3種 付属品 テストリード L2200 (ST5540用、 赤 ×2/黒 ×1) 1セット、 面接触プローブ 9195 ×1、 電源コード ×3、 測定ライン用予備ヒューズ ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-ROM ×1 質量(kg) 4.5 電源 【被測定物用電源出力】端子台からの出力: 20 A、 アウトレットからの出力: 15 A 適合規格 [NW:人体模擬抵抗]【NW-A】 電気用品安全法: 技術上の基準を定める省令、【NW-B1】 医用電気機器: IEC 60601-1:1988+ A1:1993+ A2:1995、 JIS T 0601-1:1999、【NW-B2】 医用電気機器: IEC 60601-1:2005+ A1:2012、 JIS T 0601-1:2012 追補1: 2014、 IEC 62353、【NW-C】 接触電流と保護導体電流の測定: IEC 60990:2016、測定/制御/研修室の電気装置: IEC 61010-1:2010+ A1:2016、情報技術機器: IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013、オーディオ/ビデオ/類似機器: IEC 60065:2014、Personnel Protection Systems for EV: UL 2231-1:2012 (修正2016)、 UL-2231-2:2012 (修正2016)、【NW-D】 UL用: UL1492:1996 (修正2013)、【NW-G】 測定/制御/研修室の電気装置、 湿った状態の電流測定回路: IEC 61010-1:2010+ A1:2016 測定方式 人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定、 測定部は本体接地とフローティング 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320×110×253 機能 110%電圧印加、 自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力 (オプション)、 他 インターフェース 外部I/O、 医療機器用リレー出力、 USB 1.1 (通信)、 RS-232C 電源(AC V) 100/ 120/ 220/ 240 (発注時指定)、 50/60 Hz、 定格電力 30 VA 測定レンジ DC、 AC、 AC+DC時: 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA 測定電流 DC、 AC (真の実効値、 0.1 Hz~1 MHz)、 AC+DC (真の実効値、 0.1 Hz~1 MHz)、 ACpeak (15 Hz~1 MHz)、DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (代表値)、AC/ AC+DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz、 代表値)、ACpeak測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz、 代表値) 直流電流 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA 測定モード 漏れ電流測定、 電圧測定、 保護導体電流測定 交流電流測定 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μ、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電源(V) 【被測定物用】AC 100~250、 50/60 Hz、 端子台からの定格電流入力: 20 A
Molex 同軸ソケット 日本モレックス(molex) ¥ 75,980~税込 ¥ 83,578~
1リール(1000個)ほか
7日以内出荷
Heraeus Pt100 センサ PT100 クラスB Heraeus 翌々日出荷
仕様 DIN EN 60751. 抵抗温度センサ、FK 422シリーズ. 薄膜センサ、厚さ0.8 mm 高精度、Aクラス センサ検出部の長さ3.9 mm 産業機器及び計装機器での温度測定に便利、取り扱いが簡単なリード線付属 高精度の抵抗温度センサ 精度 クラスB センサータイプ PT100 応答時間 0.4m/s 測定温度(℃) (最低)-30、(最大)+350 プローブ長(mm) 3.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 ターミナルタイプ PC Pin
コウ形ストレートエッジB級焼入 大菱計器製作所 23日以内出荷 から 50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
コウ形ストレートエッジB級 大菱計器製作所 23日以内出荷 から 50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級 B級/非焼入品 RoHS指令(10物質対応) 対応
コウ形ストレートエッジA級焼入 大菱計器製作所 5日以内出荷 から 50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
コウ形ストレートエッジA級 大菱計器製作所 23日以内出荷 から 50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級 A級/非焼入品 RoHS指令(10物質対応) 対応
アナログマルチテスタ 三和電気計器 (7件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
高入力内部抵抗
発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定
簡易トランジスタチェック機能付き
小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。
小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます
付属品 テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、クリップリード(CL-506b:全長約0.3m 黒のみ)、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書 種別 アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×106×46 周波数特性 AC12Vレンジ以下 40Hz~30kHz、AC30Vレンジ 40Hz~10kHz:変動値±3%以内 直流電流(A) 30μ/0.3m/3m/30m/0.3 使用環境 5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 内蔵ヒューズ F1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管 直流電流増幅率 0~1000(概略値) 許容差保証温湿度範囲 23±2℃ 75%RH以下結露の無いこと 姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して±5°以内±2℃ 45~75%RH以下結露の無いこと コンデンサ容量(F) C1:50p~0.2μF C2:0.01μ~20μF C3:1~2000μF RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 26chスイッチ採用、ワイドな測定能力 50pF~2000μFのコンデンサ容量測定 高入力抵抗50kΩ/V(DC3~300Vレンジ)DC極性切替が可能 関連資料 単品カタログ(0.41MB)