電源(ACアダプター)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)3
周波数(kHz)(出力)30~65
音圧(送出音圧)94dB(0.1m)
種別電磁波・超音波
赤外線センサーで猫の動きをキャッチし、超音波によって猫を遠ざけます。
どんな場所でも取り付け可能!繰り返し使える充電式タイプ
対象動物ネコ
本体寸法(mm)95×42×137
質量(g)320
音声出力18~23kHz
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)1.2
消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫害虫
動作範囲左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)約10×10
アズワン品番64-9675-48
超音波仕様(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A特性
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
騒音レベルを手軽にチェック。
【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。
【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。
3段階の測定レンジで使用できます。
細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。
仕様最高値ホールド機能付
トラスコ品番756-9751
質量(g)150(電池含む)
電源9V乾電池 1本
最小表示(分解能)0.1dB
本体寸法(mm)185×63×35
精度±1.5dB(94dB、1KHzにて)
周波数特性A/C切替
周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K
測定レベル範囲(dB)30~130
測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB
使用温湿度範囲0~40℃、10~90%
保管温湿度範囲-10~60℃、10~75%
三脚取付ねじ1/4インチ
応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
空気振動の音を吸音します。
表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。
材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材
仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付
色黒
取り付け簡単、薄型軽量ボディ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99.5×95.0×64.0
タイプダブル
周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400
入力電圧(V)12
音圧レベル(dB)113
こんなお得な商品も!
イヤーマフ 高遮音タイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
極度騒音作業用ツインカップ型。
最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
色ブラック×レッド
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。
周波数範囲31.5Hz~8kHz
材質ABS樹脂
質量(g)約120
電源単4形電池×3本
精度±2dB(1kHz)
分解能0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153
周波数特性A特性
測定レベル範囲(dB)30~130
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(1.3MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します
付属品設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池
周波数(kHz)13.5-45.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×130
消費電力(mA)待機時:0.3/動作時:35
使用電池単3形ニッケル水素充電池×3本
防塵防水性能防雨IP65相当
有効距離(m)2~7
アズワン品番64-9675-49
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減
センサー赤外線(熱感知式)
RoHS指令(10物質対応)対応
対象動物ネコ
赤外線センサーで猫の動きを感知し、慣れを防ぐ変動超音波と光で猫にとって不快な環境を作ります。
防雨設計のため、屋外使用可能です。
用途猫の被害に困る場所へ設置することで、傷つけることなく追い払うことができます。
お勧めの設置場所:家、 お庭、畑、家庭菜園、カーポート、駐車場、塀の上、グラウンド 砂場など
付属品コンパクト三脚、マイクロUSB充電ケーブル
質量(g)300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×135×70
防水性IP4
センサー感知範囲上下90°×左右120°
対象動物猫
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
コンセントに差し込むだけでネズミを追放!!。交流配線上の電磁界を、ペストアカーターが発する特殊信号で変換させ、ネズミ・害虫等にイヤな環境をつくり追い出します。0.03ボルトの微弱電圧が変則的に発生します。世界で認められている安全な商品です(EPA<米国環境保護局>承認)アメリカで数多くの実験を繰り返し開発され発売に至った商品です。有効範囲は約70坪になります。 建造物が2階建て、または3階建でも面積が70坪以内であれば効果はあります。ネズミがよく出る部屋がある場合は、その部屋に位置するコンセントに差し込むのも有効です。効果は約2~3週間で表れますが、ネズミの数がおびただしく多い場合には約4~5週間掛かる場合があります。人間、電気製品、コンピューター、ペットへの影響はありません。また、殺虫剤や毒物などを使用しないので安全です。
種別電磁波・超音波
寸法(mm)110×62×50
質量(g)130
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格特許:No. 4802057、No. G.89 09 186.8電気用品安全法非該当品EPA(米国環境保護局)承認UL(UNDERWRITERS LABORATORIES INC.)承認
電圧(V)(信号送信)5
防除広さ231m2
1台
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに
対象動物ネコ、イヌ、鳥類
付属品防水カバー
材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET
質量(g)約670(乾電池含まず)
適合範囲センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)※上方には対応しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218
使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。
電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
家・納屋・店舗等からねずみを追い出します。ネズミが慣れにくい超音波自動変化機能付です。3スピーカーで幼ネズミ~耳の聞こえにくい老ネズミまで幅広く効きます。
用途超音波+衝撃波のダブルパワーでねずみを撃退。
対象動物ねずみ
材質ABS樹脂
寸法(mm)119×98×98
周波数(Hz)25000~65000
電源(V)100
角度(°)放射:260
適合面積(m2)468~545(半径約18m)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ
コンベヤなどの小形搬送機器
自動シャッター・ドア、小形昇降装置
食品機械、農業用機械、健康器具
攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械
電源電圧(V)三相200~240
出力電圧(V)三相200~240
保護構造IP20
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐環境性標準
世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値25
JIS規格JIS T8161 EM 適合
トラスコ品番373-9821
色イエロー
タイプヘッドバンド形
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり
材質医療用ポリマー樹脂
サイズM
コード長さ(mm)670
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。
ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として
NRR値26dB(ANSI S3.19準拠)
色赤
タイプヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103
材質(ヘッドバンド)ABS
材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
空気振動の音を吸音します。
軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。
材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材
仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付
色黒
2018年トラスコ掲載ページ2 0212
空気振動の音を吸音します。軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。
材質発泡ウレタン
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
色黒
最も人気の高いプロフェッショナル聴診器。
ダイヤフラムは伝音精度が高く、高周波音の聴診にも適してます。
ダイヤフラムリングとb流リングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。
「スーパーフレックスバイノーラル」は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ
材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニル
全長(mm)780
質量(g)150
タイプダブル
チューブ径(Φmm)9
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0005
ダイヤフラム径(Φmm)47
医薬品医療機器等法一般医療機器
より高い周波数性能、優れた発振器温度安定性、より高い電圧測定帯域幅、より高い解像度、および他の多くの利点を提供します。
リア入力はフロントパネル入力に接続されていないため、最大5つの測定チャンネルが可能です。
高速測定、高速統計、USBおよびLAN入力、優れた損傷保護レベル、電子校正などの利点があります。
質量(kg)3.2
電源電圧100V/240V±10%(50Hz~60Hz±10%)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×85×350
周波数CH1,CH2 1mHZ~400MHZCH3 375MHz~6GHZ
保証期間1年
動作温度、湿度範囲0~50℃、80%まで
1台
¥249,800
税込¥274,780
18日以内出荷
耳障りな高周波音も大幅ダウン!(従来低騒音形に対し、max15dB(A)低減)
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40~60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
翼形外部ファン搭載で風切り音低減。(60~90タイプ)
大幅な小形、軽量化を実現。(70~90タイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
押さえ方の強弱で高周波音/低周波音を連続で聴診可能なサスペンデッドダイアフラム。華やかなローズゴールドエディション。
仕様ローズゴールドエディション
付属品ADソフトプラスイヤーチップ(スモール)1組、ADラージネムタグ1個
材質チェストピース:アルミニウム
全長76cm
色バーガンディ(ローズゴールドエディション)
直径(Φmm)ベル面:36mm
質量(g)105
タイプイヤーチップ:スナップオン
保証期間チェストピース3年保証、バイノーラル1年保証
アズワン品番68-4096-74
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
大幅な小形、軽量化を実現。
吸込全閉締切り運転形。
耳障りな高周波音を低減。(同社従来比max10dB(A)低減)
欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
配管相フランジ方式を採用。
タイプ異電圧品
塗装色マンセル2.5Y5/1
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな黒ならではの高級感を1つは持ちたいブラックコーティング聴診器。
デザイン性や耐久性を重視したプロフェッショナルモデル。
ダイヤフラムは伝音精度が高く、高周波音の聴診にも適しています。
チューブは外部のノイズをカットする構造で、耳金具は耐久性に優れた仕様です。
色ブラックコート
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ
材質(チェストピース)亜鉛合金、(耳金具)真鍮、(チューブ)ポリ塩化ビニル
全長(mm)700
質量(g)200
タイプダブル
チューブ径(Φmm)13
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0003
ダイヤフラム径(Φmm)47
松吉医科器械コード24-3602-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1組
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
音質にこだわるステンレス製シングルヘッド聴診器。
特殊なデザインのステンレス製チェストピースは手にフィットし、ほどよい重量感がります。
ダイヤフラムは伝音精度が高く、高周波音の聴診にも適しています。
チューブは外部のノイズをカットする構造で、耳金具は耐久性に優れた仕様です。
タイプシングル
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ
材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニル
全長(mm)700
質量(g)200
チューブ径(Φmm)13
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0002
ダイヤフラム径(Φmm)47
医薬品医療機器等法一般医療機器
ガラス割りに対して発生した高周波音をキャッチします。
音感センサーでボディの傷つけを防ぐことはできません。
506Tは金属音を検出するセンサーのため、周囲で特定の高い音がするような環境ではセンサーが反応する場合があります(工事現場周辺、線路沿い、自転車、バイクのブレーキ音などにより発生する高周波音)。
アズワン品番64-9312-97
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
作業環境にやさしい静音ブレードです。特殊制振鋼板を基板に使用し、切断時に発生するブレードの共振音をカットします。特に耳障りな高周波音が消え、振動も抑えますので、静かに滑らかな切断が行えます。アスファルト・コンクリート兼用の設定となっています。
種別アスファルト/コンクリート兼用
穴径(Φmm)27
刃厚(mm)3.0
刃高(mm)6
成人・小児兼用のプロフェッショナルマルチモデル。
成人・小児兼用の2Way聴診器です。小児用のダイヤフラムを外して付属のベルに付け替える事も出来ます。
ダイヤフラムは伝音制度が高く、高周波音の聴診にも適しています。
チューブは外部のノイズをカットする構造で、耳金具は耐久性に優れた仕様です。
対象成人用・小児用兼用
付属品ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ、ベル
材質(チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニル
全長(mm)700
質量(g)180
タイプダブル
チューブ径(Φmm)13
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0004
ダイヤフラム径(Φmm)47/37
医薬品医療機器等法一般医療機器
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44
タイプバキューム
寸法H(mm)273
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
電源AC
到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)
寸法D(mm)276
寸法X(mm)242
寸法W(mm)646
寸法M(mm)420
寸法N(mm)470
寸法J(mm)222
寸法V(mm)220
駆動方式セパレート
電圧許容範囲±10%
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)60
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
チェストピースだけでなく、耳管もステンレス製の上質な聴診器。低周波音から高周波音まで幅広く聴診できるサスペンデッド型ディスクと高周波音の聴診に優れたスタンダード型ディスクを付け替えできます。ベルとディスクの付け替えで小児用聴診器としてもお使いいただけます。
付属品サスペンデッド型ディスク(小)、スタンダード型ディスク(大・小)、小児用ベル、ソフトイヤーピース(大・小)×各1組、シーリングイヤーピース(大・小)×各1組
材質チェストピース・耳管/ステンレス、チューブ/ポリ塩化ビニール、ソフトイヤーピース/シリコン、シーリングイヤーピース/ポリ塩化ビニール
全長(mm)710
質量(g)約200
ディスク径(Φmm)(サスペンデッド型)大49・小40、(スタンダード型)大48・小40
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021188201
医薬品医療機器等法一般医療機器
無給油式のため真空利用(バキューム仕様)・排気利用(ブロワ仕様)の場合でも油分を含みませんから、作業環境や製品(物体)を油で汚しません。運転音が小さく(人がうるさく感じる高周波音をカットしたため同dB値でも耳障りな音が少ない)長寿命。またゲージ、コントローラを標準装備しています。
質量(kg)44
タイプブロワ
寸法H(mm)273
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
電源AC
寸法D(mm)276
寸法X(mm)242
寸法W(mm)646
寸法M(mm)420
寸法N(mm)470
寸法J(mm)222
寸法V(mm)220
モーター容量(kW)1.5
駆動方式セパレート
電圧許容範囲±10%
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用排気圧力(kPa以下)60
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ