軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。
仕様水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射)
付属品取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(1個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース
寸法(mm)全長415(先端140)×高さ215×奥行75
電源専用バッテリー(21V)
定格電圧(V)21
ホース長さ(m)5
使用時間(分)約15
吐出圧力(MPa)2.5
吐出水量(L/min)3.5
充電時間(時間)ら約3から4
バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
4000mAhの大容量バッテリーで最大連続作業時間は60分。軽量、コンパクトなコードレスタイプで女性でも扱いやすい。洗剤ポケット付き!!
用途洗車・外壁・網戸等様々な箇所の洗浄に!!
付属品多機能ノズル・扇形噴射ノズル・ノズル付き洗浄容器・収納ケース・充電器・フィルター式吸水ホース・延長ロッド
質量(kg)3(バッテリー含む)
消費電力(W)220
ホース長さ(m)5
吐出量(L/min)3.8
吐出圧力(MPa)弱:0.8、中:1.2、強:2.2
バッテリーリチウムイオン電池
充電器入力AC100V-240V、50/60Hz
充電時間(時間)約6
使用可能液体水道水(使用可能水以外は使用しないで下さい)、中性洗剤(水道水で希釈して使用してください)
バッテリー容量(mAh)4000
連続動作時間弱:約60分、中:約40分、強:約20分
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)最大445×225×80(バッテリー含む)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単!
近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室)
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
吐出水量(L/min)0.5~1.2
仕様許容水温/40℃以下(水道水のみ)
タンク容量(L)8
全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
給水方式タンク給水/水道接続/溜め水給水
【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに電源と水道が(蛇口)がなくても使えるコードレス(充電式)タンク式です。
フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。
使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。
約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。
タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。
静音タイプです。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約3.0
吐出水量(L/h)(常用)約180、(最大)約270
タイプ静音タイプ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
連続使用時間約10分/回
最高許容圧力(MPa)約4.5
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
メーカー製品である「マジカルウォッシュ」と「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」のセット商品です。「マジカルウォッシュ」は軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」は安心安全のPSE適合品です。小さくてコンパクトサイズとなっています。バッテリー容量は6000mAhと大容量です。連続稼働時間は約15分となっています。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。
仕様水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射)
付属品取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(2個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース
寸法(mm)【本体】全長415(先端140)×高さ215×奥行75【バッテリー】幅130×奥行50×高さ140
電源専用バッテリー(21V)
定格電圧(V)21
ホース長さ(m)5
使用時間(分)約15
吐出圧力(MPa)2.5
吐出水量(L/min)3.5
充電時間(時間)ら約3から4
バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
1式
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。
オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。
オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。
ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。
最高圧力(MPa)3.5/3.5
型式クリーン
電源(V)単相100
起動形式直入れ
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
関連キーワード