20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤを覆うことにより、床面を汚しません。 リフトアップなしで取付可能! 着脱が用意で、装着後は外れにくい設計です。 現場のイメージアップ効果にも期待できます。
材質420デニール高密度ナイロン 加工裏面:特殊樹脂コーティング 仕様高所作業車用
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフトアップなしで装着可能です。床面を汚さず、タイヤ跡を残しません。十字ゴム付きで内側への巻き込みを防止します。規格ごとに色分けされた、2本の取付ガイドラインが設置時の目安になります。撥水加工ナイロンに裏面樹脂コーティングを施し、破れにくい仕様となっています。改良を重ね、取り付け時および使用後の皺が軽減しました。
用途高所作業車用タイヤカバー 材質ポリアミド繊維+染色樹脂塗膜シート
1箱(4枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーズファクトリータイヤカバー T-2 4枚セット
品質保護の為に布製で床を傷つけにくいのでお客様も安心です。 袋タイプの為、脱着が簡単で時間短縮になり効率がアップします。 丈夫な素材なので手洗いすることにより再利用が可能になります。
トラスコ品番346-9222
1組(4枚)
28,980 税込31,878
当日出荷



アイリスオーヤマタイヤカバー
撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。積み重ねたタイヤの上からタイヤカバーをかぶせて、すその紐を縛るだけでタイヤを収納できます。軽自動車用です
シルバー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水が漏らないヒートシール加工!!
材質ポリエチレン グレー 収納本数(本)4
1枚
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

4枚入りのお得セット! タイヤをそのまま収納出来ます。雨やほこりや汚れ対策になり、取っ手も付いているので手や服を汚さずに運べます。
用途タイヤの収納・保管に 材質ポリエステル 適合サイズR13,R14,R15,R16(タイヤ周長2M以下)
1セット(4枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

塗装用のタイヤカバーは一度付着した塗装ミストが飛び散らない布製が最適です。
適合サイズ(タイヤ直径)600mm以下、(タイヤ幅)240mm以下
1枚
999 税込1,099
当日出荷

車輌鈑金中や塗装中に車の内部や他の部分を汚さない、車専用の各種カバー
用途タイヤ用養生カバー 材質ポリエチレン/コロナ処理 厚さ(mm)0.02 寸法(縦×横)(mm)650×800(マチ含まず)、930×800(マチ含む) 適合車種乗用車 マチ(mm)140(両側)
1セット(200枚)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

雨に強いシルバーコーティング加工。 紫外線に強い厚織生地オックス使用。 脱着しやすいサイドファスナー付。 汚れた空気からタイヤを守る。
材質ポリエステル 収納本数(本)4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質アルミ合金 電源(V)AC100 作業床面広さ(mm)660×680
1台
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

紫外線や雨・雪・ホコリ等による劣化からタイヤを守ります。 素材に使われているポリエステルは、長時間日光にさらしても強さはほとんど変わりません。また、伸び縮みや形くずれすることはほとんどなく、濡れや摩擦にも強いです。 競技用タイヤの劣化や保管・移送に便利です。 コードロックがついていますので、裾のバタつきを押さえます。 取り外した時のタイヤ位置が確認できるシール付き
用途保安用品 仕様紐付き、コードロック付き 付属品タイヤ位置確認シール付き 材質ポリエステル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大使用荷重(kg)100 トラスコ品番851-5249 設置寸法・奥行(mm)1100 設置寸法・幅(mm)800 機能移動:キャスター4ケ所・自在・ストッパー2ケ所/フォークガイド:ピン方式 折りたたみ寸法(mm)W350×L1100×H2400
1個
659,800 税込725,780
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)サドルベース
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5 表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
1セット(20個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紫外線による劣化防止! 日よけに、ホコリよけに、スタッドレスタイヤの保管に。 普通自動車用タイヤ4本収納 UVカット率90%以上
材質本体:ポリエステル、ひも:ポリプロピレン 質量(g)約135 適合サイズ205/60-15インチまで(直径63cm、高さ80cmまで) 直径×高さ(cm)約66×83(紐含まず)
1個
899 税込989
当日出荷

オールシーズン使用可能なフロントカバー。冬は凍結防止。雪氷霜をガード。夏は日差しをカット。車内の温度上昇を軽減し。使用しない時は袋に入れてコンパクトに収納出来ます。
用途車の季節商品 材質ブラックアルミ膜/PE/キルト刺繍/オックスフォード210D 幅(mm)150 奥行(mm)150 危険物の類別非危険物 広げ幅(mm)1400
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易養生用のキャッピーです。開口部にゴムひもがついているのでシートやカバーとして簡易に使用できます。使用しない時の機械などのホコリよけにも活躍します。半透明のため、カバーをしても中身が見えます。
用途パレットカバーとして。使用しない時の機械のホコリよけに。 厚さ(mm)0.06 材質/仕上ポリエチレン、天然ゴム 半透明 厚さ(μm)60
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)