材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
ねじの呼びM8
長さ(mm)18
頭部形状皿
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじピッチ(mm)1.25
十字穴番号3
寸法C(mm)約0.4
寸法K(mm)4.4
寸法m(mm)8.4
寸法dk(Φmm)16
十字穴深さ(mm)(最大)4.96/(最小)4.36
1箱(250本)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ねじの呼びM8
頭部形状六角アプセット
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)1.25
十字穴番号3
寸法S(mm)13
寸法e(mm)14.1
寸法K(mm)5.5
寸法m(mm)7.2
材質黄銅
表面処理クローム
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質黄銅
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理生地
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=1(JIS W組込)
材質黄銅
種類P=3(SW、W付)
表面処理生地
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類P=3(SW、W付)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角アプセット組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理頭部グリーン
種類P=3(SW、W付)
関連キーワード