質量(kg)1.5
色黒
長さ(m)100
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)2
構成6×7
破断荷重(kg)238
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
質量(kg)0.75
色黒
長さ(m)50
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)2
構成6×7
破断荷重(kg)238
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
仕様7×7縒り
2018年トラスコ掲載ページ2 0911
防鳥用のナイロンコートワイヤー(黒色)・埃が付きにくい仕様
対象動物鳥類
仕様(被服径)1.0mm
材質SUS304
芯径(mm)(ロープ)0.81
構成7×7
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
こんなお得な商品も!

結束ワイヤー 菊用 ビニール被覆 カッター付
モノタロウ
¥209
税込¥230
ねじって、止めるだけ!
用途添え木・支柱止めなどに
材質PVC+針金
長さ(m)15
太さ(mm)約2.0(直径)
専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。
操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。
黒艶消しのステンレス製のカラビナフック(スナップフック)です。
材質SUS304ステンレス
質量(g)28
寸法L(mm)61
使用荷重(kg)80
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
寸法W(mm)31.5
寸法d1(mm)6.5
寸法d2(mm)9
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る!
ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!
押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。
先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。
ワイヤーの消耗に対応します
秒速結線システム
皮むき不要
ワイヤーに通して、締めるだけ
テーピングして終了
線径(Φmm)5.2
形状(ワイヤー)丸型
材質(本体)樹脂
寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10
破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)1.2
許容荷重(kg)10
セット内容アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線 黒×1本、パーツ(AF-3 黒)×1個
種別壁付用
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型
材質(本体)鉄
ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)1000
こんなお得な商品も!

鉄バインド線
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
電線やケーブルの結束や呼び線として使用できます。
仕様断面積 = 0.09 mm2シース色 = 黒コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = MPPE外径 = 0.9mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. UL11028. UL11028は、電気製品の内部配線に使用されます。. 600 V mPPE材質 豊富なカラーバリエーション より線スズめっき銅導線 難燃性検証 - VW-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。
本体にAWG、mmの換算表示をしています。
グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。
バネ付なので、連続作業が楽に行えます。
刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。
材質特殊鋼
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15
質量(g)140
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
セット内容□35/30/25/20/18/15cm
材質鉄
分類ディスプレイ什器
寸法(cm)□35~15
ワイヤ幅(mm)2
1セット(6個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
仕様ワイヤレス/ワイヤー:ワイヤードボール直径:38mm接続タイプ:PS/2 & USB色:Black寸法:60 x 60 x 25mm長さ:60mm幅:60mm高さ:25mm耐衝撃性パネル取り付けトラックボール. Storm 2200シリーズパネル取り付け38 mmトラックボールは、湿気や汚れの多い環境又は過酷な環境において、スムーズかつ正確で応答性に優れたカーソル制御が可能です。 別売りの2つの選択(クリック)ボタンに左右どちらかのクリック機能を設定したり、両方のボタンに左クリック機能だけを設定したりすることができます。 このトラックボールは、制御パネルや機器のハウジングに埋込型コンポーネントとして取り付けることができます。 このトラックボールは、過酷な使用、乱用、破壊的操作に対して最大限の耐性を発揮する構成になっています。. 38 mm径パネル取り付け 黒色フェノール樹脂ボール又はコーティングされたスチールボールを用意 IP65等級に適合していて、水分や汚れのある環境又は過酷な環境でも、スムーズで応答性の優れたカーソル制御が可能 過酷な使用、乱用、衝撃的操作に対する最高の耐性を得ることができるように、パネルの下に取り付け可能な設計 ホストシステムへの接続にはPS2又はUSBケーブルが必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に
全長(mm)167
適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170
質量(g)350
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.6
色黒
長さ(m)40
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)2
構成6×7
破断荷重(kg)238
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
質量(kg)0.45
色黒
長さ(m)30
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)2
構成6×7
破断荷重(kg)238
1本
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
質量(kg)0.15
色黒
長さ(m)10
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)2
構成6×7
破断荷重(kg)238
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
質量(kg)0.3
色黒
長さ(m)20
表面処理四三酸化鉄被膜
ロープ径(Φmm)2
構成6×7
破断荷重(kg)238
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
Alpha製のフックアップワイヤは広範囲に用意され、用途に最適な製品が見つかります。保護された環境の制御キャビネットのようにシンプルなものから、工場フロアの工作機械、高温になるオーブン、そしてオフロードの建設機械など、特殊な用途にまで対応します。このフックアップワイヤはさまざまな絶縁体で利用でき、温度、摩擦や摩耗への耐性、電気的性能、オイル、溶剤、化学物質への耐性などのニーズを満たします。
仕様●入数:1リール(305m入り)●断面積:0.62 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:20●導体構成:19 / 0.20 mm●絶縁体:PTFE●外径:1.47mm●長さ:305mm●定格電圧:600 V●導体材質:銀めっき銅●ワイヤのスタイル:MIL-DTL-16878/4●動作温度 Max:+105 (UL)℃, +200 (MIL)℃●動作温度 Min:-60 (MIL)℃, -60 (UL)℃●断熱壁厚さ:0.25mm●耐久性のある:化学薬品、溶剤●コード番号:180-7526
アズワン品番65-7369-52
1巻(305m)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
Alpha製のフックアップワイヤは広範囲に用意され、用途に最適な製品が見つかります。保護された環境の制御キャビネットのようにシンプルなものから、工場フロアの工作機械、高温になるオーブン、そしてオフロードの建設機械など、特殊な用途にまで対応します。このフックアップワイヤはさまざまな絶縁体で利用でき、温度、摩擦や摩耗への耐性、電気的性能
仕様●入数:1リール(305m入り)●断面積:0.09 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:28●導体構成:19/0.08 mm●絶縁体:PTFE●外径:0.69mm●長さ:305m●定格電圧:250 V●導体材質:銀めっき銅●ワイヤのスタイル:MIL-DTL-16878/6●動作温度 Max:+200℃●動作温度 Min:-60℃●断熱壁厚さ:0.15mm●耐久性のある:化学薬品、溶剤
アズワン品番65-7414-88
1巻(305m)
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
。Alpha製のフックアップワイヤは広範囲に用意され、用途に最適な製品が見つかります。保護された環境の制御キャビネットのようにシンプルなものから、工場フロアの工作機械、高温になるオーブン、そしてオフロードの建設機械など、特殊な用途にまで対応します。このフックアップワイヤはさまざまな絶縁体で利用でき、温度、摩擦や摩耗への耐性、電気的性能、オイル、溶剤、化学物質への耐性などのニーズを満たします。
仕様●入数:1リール(305m入り)●断面積:0.06 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:30●導体構成:7 / 0.10 mm●絶縁体:PTFE●外径:0.81mm●長さ:305mm●定格電圧:600 V●導体材質:銀めっき銅●ワイヤのスタイル:MIL-DTL-16878/4●動作温度 Max:+105 (UL)℃, +200 (MIL)℃●動作温度 Min:-60 (MIL)℃, -60 (UL)℃●断熱壁厚さ:0.25mm●耐久性のある:化学薬品、溶剤●コード番号:180-7525
アズワン品番65-7477-85
1巻(305m)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金
形状ストレート
種類角型
定格電圧(V)AC/DC32
定格電流(A)3
結合方式ワンタッチ
適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケット
コンタクト形状オス
結線方法圧着
アウターファイバーはグラスファイバー製で、通常のシフターケーブルハウジングより、60%軽量化されています。インナーワイヤーは、31本の素線で縒られた、柔らかく滑らかなステンレス製です。通常の19本から31本にすることで、引張強度は10%アップ。さらにインナー表面に特殊な加工が施されているのため、滑らかで、耐久性も通常の3倍の長寿命です。
用途アウターハウジングの重量は、4mm × 2m で17g。インナーケーブル フロント 1.5m リア 2m。付属品 Rubber shield x 2 End Cap x 2 Frame Stopper x 8 Lever connector x 3
色ブラック
1セット
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
仕様●入数:1リール(50m入り)●断面積:0.25 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:24●導体構成:32/0.10 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67025
アズワン品番65-7396-83
1巻(50m)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(30m入り)●断面積:0.2 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:SR-PVC●外径:1.15mm●長さ:30m●定格電圧:300 V●導体材質:錫めっき銅●ワイヤのスタイル:UL1061●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-10℃●シールド構造:非シールド●代表規格:UL リスト
アズワン品番65-7397-79
1巻(30m)
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
。人気のワイヤーバスケットにブラックが登場。
仕様●セット内容:バスケット×1、ブラケット×2●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:W89.5×D30×H12cm●耐荷重:20kg●スリット芯々88.8cm専用●直付柱は14mm厚に対して水平に使用する場合にのみご使用になれます。(※11mm厚の直付柱には使用不可)
アズワン品番65-9345-35
1個
¥11,000
税込¥12,100
7日以内出荷
人気のワイヤーバスケットにブラックが登場。
仕様●セット内容:バスケット×1、ブラケット×2●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:W89.5×D35×H12cm●耐荷重:20kg●スリット芯々88.8cm専用●直付柱は14mm厚に対して水平に使用する場合にのみご使用になれます。(※11mm厚の直付柱には使用不可)
アズワン品番65-9345-36
1個
¥12,200
税込¥13,420
7日以内出荷
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
RS Pro シリコンラバースリーブ RS Pro 2 mm シリコーン黒色ラバーケーブルスリーブは、ケーブルとワイヤハーネスの用途の絶縁、保護、管理の両方に対応する高品質ケーブルチューブです。このシリコンスリーブは柔軟性と弾性に優れており、限られたスペースでのケーブル使用に最適です。シリコンラバーは後硬化されているため安定性が非常に優れており、高温だけでなく、オゾンや UV に対する耐性もあります。このケーブルスリーブは、このような特性を備えているため要求の厳しい苛酷な環境で使用できます。取り付けも簡単です。必要なサイズに切って、電気ワイヤやケーブルをスリーブに通すだけです。 特長と利点 耐菌性 動作温度範囲: -60 ° C ~ 180 ° C 自消性 用途 このシリコンラバーケーブルスリーブの独自の特性により、過酷な高温環境で使用されるケーブルやワイヤの絶縁及び保護に最適です。このスリーブは弾力性と柔軟性が高いため、ケーブルの結束やハーネスに特に有用です。このスリーブは、単に液体を運搬する用途や、ぜん動ホースポンプにも使用できます。 ケーブルバンドリング ホースポンプ 産業用 認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様スリーブ径 = 2mm色 = 黒材質 = シリコンスリーブ長さ = 10m編み = なし引っ張り易さ = なし動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃耐火性 = 自消性耐電圧 = 20kV/mm壁厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●入数:1リール(30m入り)●スリーブ径:21.7mm●シュリンク径:18.1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:2:1●スリーブ長さ:45.72m●材質:塩素化ポリオレフィン●難燃性:あり●シリーズ:FIT 600●コード番号:188-4934
アズワン品番65-7473-73
1巻(30m)
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
スリーブ径 = 2mm。色 = 黒。材質 = シリコン ゴム Glass。スリーブ長さ = 1m。編み = あり。引っ張り易さ = あり。最小ケーブル径 = 2mm。最大ケーブル径 = 3.2mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +235℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 2.5kV/mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PRO拡張可能シリコンラバーコーティングファイバーグラスケーブルスリーブ. RS PROの高品質で柔軟性の高い拡張可能編組ファイバーグラスケーブルスリーブです。シリコンラバーでコーティングされ、ケーブルやワイヤの保護と絶縁の両方で役立ちます。この汎用ケーブルスリーブは、最大+235 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、ハロゲンフリーなため、燃焼時に有害なガスを大気中に放出しません。このシリコンコーティングスリーブは、オイル、溶剤、及び化学薬品に対する耐性も優れているため、過酷な環境での使用に最適です。このスリーブは柔軟性に優れた構造で、元のサイズの1.6倍まで拡張できるため、複雑な形状でも覆えます。また、耐熱性や難燃性が重要な環境で使用すると、熱収縮チューブの理想的な代替ソリューションになります。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブと熱収縮チューブの違いは、拡張可能ケーブルスリーブには加熱や工具の追加が必要ない点です。そのため、便利でコスト効果が高く、使いやすくなっています。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. . 高い柔軟性 . 元のサイズの1.6倍まで拡張可能 . ハロゲンフリー . 自己消火性(UL1441自己消火性VW 1) . 高絶縁耐力 . オイル、溶剤、ニス、及び侵食性化学薬品への優れた耐性. 拡張可能シリコンコーティンググラスファイバーケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤハーネスを作ったり、細めのケーブルを束ねたりして、ワイヤを整理するケーブル管理スリーブとして使用することもできます。この編組スリーブは、独自の熱特性と高温保護性能を備えており、耐熱性又は難燃性用途での熱収縮チューブの代替ソリューションとして最適です。. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ