エスコ品番EA628SD-0.5
適合ワイヤ径(Φmm)0.45
1セット(10個)
¥245
税込¥270
当日出荷
スマホのカメラ性能をアップグレード!高品質な広角レンズで、風景や自撮りをもっと楽しもう。クリップ式で簡単装着、軽量コンパクトで持ち運びも便利。旅行やイベントで活躍間違いなし!
用途スマホでプロ級の写真を!高画質広角レンズで視界が広がる
付属品クリップ、収納袋
レンズ形状広角レンズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×32×54
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
自動で混ぜられるスプーン要らずのマグです。ボタンを押すと、内部のスクリューがマグ内の水を撹拌します。コーヒー、お茶、青汁、プロテイン、ダイエットパウダーなどの飲み物やドレッシングなどソース作りにも最適です。赤ちゃんから大人まで、安心して使用できる安全樹脂「BPAフリー」を使用
容量(L)0.45
外径×高さH(Φmm×mm)(本体)80×120
材質ABS樹脂、AS、シリコン
使用電池単4電池2本(別売)
耐熱温度(℃)-10~110
ねじ径M2.6
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ピッチ(mm)0.45
トラスコ品番433-8081
質量(kg)0.5
寸法L(mm)102
寸法H(mm)11
基本使用荷重(t)0.45
寸法D(mm)9
寸法E(mm)41
ボルトM10×1.50×45
寸法K(mm)65
ボルト(mm)M10×1.50×45
破断荷重(kN)22.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1箱(100個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
穴径0.45μm
1個(5本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フィルターの孔径と材質を選べます!。SBSマイクロプレート仕様に適合しています。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。
ウェル数96
材質(プレート)PP
最大サンプル量1mL
孔径(Φμm)0.45
材質ピン:スチール、ホルダー:プラスチック
質量(g)21
アズワン品番64-7913-03
フレーム(mm)69
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整
厚さ(mm)0.45
トラスコ品番838-0770
材質炭素工具鋼
質量(g)224.314
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整
厚さ(mm)0.45
トラスコ品番838-0769
材質炭素工具鋼
質量(g)134.589
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
・高い保冷、保温力「ステンレス真空2重まほうびん構造」・なめらかな飲み口だから、飲みやすい・内面マット仕上げで、キズや汚れが目立ちにくい・食洗機非対応
1台
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
工具トレー付安全バーで便利×安定!高耐荷重×幅広ステップの安全設計!
アズワン品番64-2275-26
1台
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
規格0.4μm交換用フィルター
1袋
¥5,990
税込¥6,589
10日以内出荷
HPLCオートサンプラーのセットが3ステップで完了! 。フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。
TGK品番996-04-35-10
穴径(μm)0.45
材質(フィルター)PP
適合バイアル寸法(mm)12×32
1セット(100本)
¥39,400
税込¥43,340
12日以内出荷
懐中ライト交換用豆電球
仕様乾電池2個用
定格2.4V/0.45A
口金MF6
ガラス球形状T5.5
平均寿命(時間)10
1セット(2個)
¥319
税込¥351
3日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
穴径(μm)0.45
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 0.45mm。全体長さ = 21mm。個数 = 5。。HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
親水性で、純粋なポリエーテルスルホンポリマーから製造しております。一般的なろ過の微粒子除去に設計されており、その低タンパク質および薬物結合特性により、ライフサイエンスアプリケーションの使用に最適です。非対称膜で、耐酸性および耐塩基性に優れています。
仕様膜質:親水性
材質ポリエーテルスルホン
直径(Φmm)90
アズワン品番64-3318-35
孔径(Φμm)0.45
1箱(25枚)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
HPLCオートサンプラーのセットが3ステップで完了! 。フィルター・オートサンプラー用バイアル・セプタムが一体型となったPP製のバイアルです。ミニユニ1つでろ過ができ、そのままオートサンプラーにかけられます。
TGK品番996-04-35-08
穴径(μm)0.45
材質(フィルター)NYL
適合バイアル寸法(mm)12×32
1セット(100本)
¥40,980
税込¥45,078
17日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0440
全長(m)200
線径d(Φmm)0.45
使用荷重(kN)0.05
1巻(200m)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ